トルクス :「4mm」の検索結果
関連キーワード
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](15)
9.5[3/8](6)
12.7[1/2](3)
19.0[3/4](1)
差込角(mm[inch])19.0 [3/4]
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
寸法D2(mm)34
先端形状E型トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)DIN3126 E6.3
寸法D(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
セット内容10IPR、15IPR、20IPR、25IPR、27IPR、30IPR、40IPR
質量(g)119
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
先端形状イジリ止めペンタローブ
レール(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7点組)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
質量(g)24
寸法L(mm)50
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
寸法H(mm)33
寸法D(mm)13.1
先端形状3重4角
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
質量(g)4
寸法L(mm)25
差込角(mm)DIN3126 C6.3ビット
寸法D(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
セット内容10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP
質量(g)119
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
先端形状トルクスプラス
レール(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7点組)
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
寸法D(mm)6.35
寸法d(mm)3.5
差込角(mm)DIN3126 E6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D(mm)6.35
寸法L(mm)25
質量(g)4
差込角(mm)DIN3126 C6.3ビット
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
寸法L(mm)38
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)11.5
先端形状3重4角
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
セット内容M5、M6、M8、M10、M12、M14
質量(g)500
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
先端形状3重4角
レール(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6点組)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状3重4角
レール(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq-12.7mm インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)58
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
1/2sq-12.7mm インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
寸法D(mm)25
寸法H(mm)20
全長L(mm)98
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)28
先端形状トルクス
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
全長L(mm)35
ビット寸法(mm)11.2
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
全長L(mm)75
ビット寸法(mm)11.2
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)
全長L(mm)150
ビット寸法(mm)11.2
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
全長(mm)50
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
先端形状トルクス
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
トラスコ品番812-1666
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)195
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
先端形状トルクス
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
トラスコ品番786-3675
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)220
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
先端形状トルクス
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]、9.5 [3/8]
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状イジリ止めペンタローブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(11点組)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。