絞り込み
ブランド
  • 八幡ねじ(6)
  • OHSATO(大里)(5)
  • エスコ(3)
  • サイマコーポレーション(1)
材質
  • ステンレスすべて(46)
  • A2(1)
  • SUS304(43)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • レニー(RENY)(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ねじの呼び
  • M3(4)
  • M4(8)
  • M5(5)
  • M6(5)
  • M8(3)
  • M10(3)
  • M12(1)
  • M20(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(1)
0.7(36山)・0.8
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(3)
3価クロメート・クロメート・ユニクロ・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ネジナットセットとは日曜大工や工事などに必要なネジとナットがセットで一つのケースに入れられて販売されている商品。サイズにより1ケースに入っている数が異なりますが150~200本ほどのセットが主流です。一般家庭のほか、工事現場や建築現場、工場などさまざまな場所で幅広く使用されています。ネジやナットの素材は真鍮やステンレス、鉄などいろいろありますので使用する場所や素材に合わせたものを選ぶ必要がある商品です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ステンレスすべて(46)
ステンレスA2(1)
ステンレスSUS304(43)
ステンレスSUSXM7(1)
樹脂すべて(2)
樹脂ポリエチレン(PE)(1)
樹脂レニー(RENY)(1)
黄銅(真鍮)(2)
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(鉄/ユニクロ) 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(鉄/ユニクロ)八幡ねじ
6,498税込7,148
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容なべ小ねじ M4×6(10)、なべ小ねじ M4×8(10)、なべ小ねじ M4×10(10)、なべ小ねじ M4×12(10)、なべ小ねじ M4×14(10)、なべ小ねじ M5×8(10)、なべ小ねじ M5×10(10)、なべ小ねじ M5×12(10)、なべ小ねじ M5×14(10)、なべ小ねじ M6×10(10)、なべ小ねじ M6×12(10)、なべ小ねじ M6×14(10)、六角ナット M4(50)、ワッシャー 4×9×0.8(50)、ばね座金 4(50)、六角ナット M5(40)、ワッシャー 5×10×1.0(40)、ばね座金 5(40)、六角ナット M6(30)、ワッシャー 6×12.5×1.6(30)、ばね座金 6(30)材質規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理ユニクロねじの呼びM4-M6
木割れ解消ビスセット エスコ木割れ解消ビスセットエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
セット内容〈セット内容〉(サイズ/入数)、3.8×25mm/80個、3.8×30mm/64個、3.8×35mm/80個、3.8×40mm/48個、3.8×50mm/48個、4.2×65mm/40個、4.2×75mm/36個、4.5×36mm/36個材質スチール、(ユニクロメッキ)形状(+)フレキ頭ケース寸法(mm)205×145×40
310スリム・アソートメントボックス トライアルセット・鉄 サイマコーポレーション310スリム・アソートメントボックス トライアルセット・鉄サイマコーポレーション
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
材質サイズ三価クロメート:M3×6/M3×8/M4×8/M4×10、ニッケル:M3×8/M4×8、黒ニッケル:M3×6/M3×8/M4×8/M4×10表面処理三価クロメート/ニッケル/黒ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
M4六角穴付きボルト (鉄/生地)セット品 OHSATO(大里)M4六角穴付きボルト (鉄/生地)セット品OHSATO(大里)
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
鉄/生地六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容六角穴付きボルトM4x6_50本六角穴付きボルトM4x8_50本六角穴付きボルトM4x10_50本六角穴付きボルトM4x15_50本六角穴付きボルトM4x20_50本六角穴付きボルトM4x25_50本六角穴付きボルトM4x30_50本六角穴付きボルトM4x40_20本
用途各種締結に。セット内容8種類材質鉄/生地品番【大里】901-4466ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
オールアンカー(鉄/三価めっき)セット品 OHSATO(大里)オールアンカー(鉄/三価めっき)セット品OHSATO(大里)
5,698税込6,268
1セット
翌々日出荷
鉄/三価めっきのオールアンカーをサイズ違いで計5種類セットにした商品です。セット内容オールアンカーC-645_10本オールアンカーC-850_10本オールアンカーC-870_10本オールアンカーC-1060_10本オールアンカーC-1080_10本
用途コンクリートへの施工に。仕様芯棒打込式セット内容5種類材質鉄/三価めっき品番【大里】901-4475ねじの呼び6mm/8mm/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
極低頭タッピング(鉄/ニッケル)セット品 OHSATO(大里)極低頭タッピング(鉄/ニッケル)セット品OHSATO(大里)
7,598税込8,358
1セット
翌々日出荷
鉄/ニッケルめっき極低頭タッピングをねじの呼び違いで計11種類セットにした商品です。極低頭タッピング3x10_82本極低頭タッピング3x16_72本極低頭タッピング3x20_65本極低頭タッピング4x12_60本極低頭タッピング4x16_55本極低頭タッピング4x20_48本極低頭タッピング4x25_42本極低頭タッピング4x30_34本極低頭タッピング5x16_40本極低頭タッピング5x20_35本極低頭タッピング5x25_30本
用途各種締結に。セット内容11種類材質鉄/ニッケルめっき品番【大里】901-4478ねじの呼び3mm/4mm/5mm頭部極低頭RoHS指令(10物質対応)対応
4mmタッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)セット品 OHSATO(大里)4mmタッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)セット品OHSATO(大里)
1,898税込2,088
1セット
翌々日出荷
鉄/ユニクロめっきタッピング皿頭ねじの呼び4mmを長さ違いで計7種類セットにした商品です。セット内容タッピング皿頭4x12_100本タッピング皿頭4x16_100本タッピング皿頭4x20_100本タッピング皿頭4x25_100本タッピング皿頭4x30_50本タッピング皿頭4x35_50本タッピング皿頭4x40_50本
用途各種締結に。セット内容7種類材質鉄/ユニクロめっき品番【大里】901-4471ねじの呼び4mm頭部皿頭
4mmドリルねじナベ頭(鉄/三価めっき)セット品 OHSATO(大里)4mmドリルねじナベ頭(鉄/三価めっき)セット品OHSATO(大里)
2,598税込2,858
1セット
翌々日出荷
鉄/三価めっきドリルねじナベ頭ねじの呼び4mmを長さ違いで計5種類セットにした商品です。セット内容ドリルねじナベ頭4x10_100本ドリルねじナベ頭4x13_100本ドリルねじナベ頭4x16_100本ドリルねじナベ頭4x19_100本ドリルねじナベ頭4x25_100本
用途各種締結に。セット内容5種類材質鉄/三価めっき品番【大里】901-4473ねじの呼び4mm頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット (ユニクロメッキ) エスコ皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット (ユニクロメッキ)エスコ
5,330税込5,863
1セット
翌日出荷
セット内容:サイズ(入数):M5×8(100)、M5×10(90)、M5×15(60)、M5×20(50)、M5×30(30)、M5×50(20)、M5ナット(150)、M5ワッシャー(250)、スプリングワッシャー(250)。(+)皿頭。並目ねじ。
材質鉄(ユニクロメッキ)ピッチ0.8ケース寸法(mm)205×145×40
Tスロットボルトセット エスコTスロットボルトセットエスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
Tスロット溝に差し込んで御利用下さい。転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
適合【T溝】20材質焼入鋼硬度HRC23~34寸法A(mm)100寸法D(mm)12寸法B(mm)65寸法C(mm)32適合ねじM20
ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/ユニクロ) 八幡ねじねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/ユニクロ)八幡ねじ
6,498税込7,148
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×6(100)、六角穴付きボルト M3×8(100)、六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M4×8(60)、六角穴付きボルト M4×10(60)、六角穴付きボルト M4×12(60)、六角穴付きボルト M5×10(40)、六角穴付きボルト M5×12(40)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M6×16(20)、六角穴付きボルト M6×20(20)、六角穴付きボルト M6×25(15)材質規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理ユニクロねじの呼びM3-M6
軸用止め輪セット(鉄/生地) 八幡ねじ軸用止め輪セット(鉄/生地)八幡ねじ
3,998税込4,398
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。軸用トメワのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容C型止め輪 軸用 S-7(100)、C型止め輪 軸用 S-9(100)、C型止め輪 軸用 S-11(50)、C型止め輪 軸用 S-13(50)、C型止め輪 軸用 S-15(50)、C型止め輪 軸用 S-16(30)、C型止め輪 軸用 S-18(30)、C型止め輪 軸用 S-20(30)材質規格部品:メーカー規格表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
軸用止め輪セット(鉄/生地) 八幡ねじ軸用止め輪セット(鉄/生地)八幡ねじ
6,998税込7,698
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。軸用トメワのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容C型止め輪 軸用 S-3(10)、C型止め輪 軸用 S-4(10)、C型止め輪 軸用 S-5(10)、C型止め輪 軸用 S-6(10)、C型止め輪 軸用 S-7(10)、C型止め輪 軸用 S-8(8)、C型止め輪 軸用 S-9(8)、C型止め輪 軸用 S-10(8)、C型止め輪 軸用 S-11(8)、C型止め輪 軸用 S-12(8)、C型止め輪 軸用 S-13(8)、C型止め輪 軸用 S-14(8)、C型止め輪 軸用 S-15(8)、C型止め輪 軸用 S-16(6)、C型止め輪 軸用 S-17(6)、C型止め輪 軸用 S-18(6)、C型止め輪 軸用 S-19(6)、C型止め輪 軸用 S-20(6)、C型止め輪 軸用 S-21(4)、C型止め輪 軸用 S-22(4)、C型止め輪 軸用 S-23(4)、C型止め輪 軸用 S-24(4)、C型止め輪 軸用 S-25(4)材質規格部品:メーカー規格表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角ナット)(鉄/クロメート) 八幡ねじねじセット(六角ナット)(鉄/クロメート)八幡ねじ
3,898税込4,288
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ナットのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角ナット M3(300)、六角ナット M4(200)、六角ナット M5(100)、六角ナット M6(50)、六角ナット M8(50)、六角ナット M10(30)、六角ナット M12(30)材質規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理クロメートねじの呼びM3-M12
ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地) 八幡ねじねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地)八幡ねじ
6,398税込7,038
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M3×12(100)、六角穴付きボルト M4×12(50)、六角穴付きボルト M4×15(50)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M5×20(30)、六角穴付きボルト M6×20(30)、六角穴付きボルト M6×25(20)、六角穴付きボルト M8×25(15)、六角穴付きボルト M8×30(10)、六角穴付きボルト M10×25(10)、六角穴付きボルト M10×30(6)材質規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理生地ねじの呼びM3-M10RoHS指令(10物質対応)対応
ネジナットセット