絞り込み
サイズ
  • L(9)
  • LL(24)
  • M(4)
機能
  • 機能タッチパネル対応(4)
  • 機能伸縮性・柔軟性(5)
  • 機能吸汗速乾(4)
  • 機能耐久性(4)
  • 機能耐摩耗性(2)
  • 機能通気性・透湿性(10)
入数
  • 1(25)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(7)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(19)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(5)
全長(cm)
  • 23.5
  • 20(17)
  • 20.5(25)
  • 20.8(5)
  • 21(66)
  • 21.2(9)
  • 21.5(81)
  • 21.6(6)
  • 21.7(5)
  • 21.8(6)
  • 21.9(5)
  • 22(107)
  • 22.2(8)
  • 22.4(5)
  • 22.5(93)
  • 22.8(6)
  • 23(83)
  • 24(33)
  • 24.5(14)
  • 25(18)
ブランド
  • MECHANIX WEAR(7)
  • TRUSCO(5)
  • 富士グローブ(4)
  • グローブマニア(川西工業)(3)
  • メカニクス(3)
  • ユニワールド(3)
  • ミドリ安全(2)
  • ウインセス(1)
  • プロフィスト21(王子ゴム)(1)
  • ミタニコーポレーション(1)
  • JAPPY(1)
  • JOB Master(1)
  • ペンギンエース(1)
  • キタヤマ(1)
  • ジェイワークスプランニング(1)
  • Griplus(1)
  • GranberG(1)
MECHANIX WEAR・TRUSCO・富士グローブ・グローブマニア(川西工業)・メカニクス・ユニワールド・ミドリ安全・ウインセス・プロフィスト21(王子ゴム)・ミタニコーポレーション・JAPPY・JOB Master・ペンギンエース・キタヤマ・ジェイワークスプランニング・Griplus・GranberG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)とは、メカニックなど工具を扱って作業するエンジニアが使うのに適した手袋です。着用した時の確かなグリップ力とやわらかさを併せ持つような手袋になっています。また、メカニックは長時間手袋をつけたまま作業することが多いため、合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)については長時間の作業でも手が疲れにくいようなソフトな使用感にこだわって作られているものが多く見られます。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
L(9)
LL(24)
M(4)
PUファントム グローブマニア(川西工業)PUファントムグローブマニア(川西工業)(40件のレビュー)
749税込824
1双
当日出荷
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%厚さ(mm)1.7入数(双)1機能通気性・透湿性・伸縮性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン(裏地ポリエステル)RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様マジック式
WORKS HOMME 合成皮革手袋 ユニワールドWORKS HOMME 合成皮革手袋ユニワールド(8件のレビュー)
939税込1,033
1双
当日出荷
ナックルガード付き。従来の合成皮革手袋と比べ、強度3倍!(メーカー比)
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル入数(双)1
ドライブ用手袋ホック No.1005 ウインセスドライブ用手袋ホック No.1005ウインセス(34件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(12双)
当日出荷
手首にホックがあり、しっかりとした装着感が得られます。コットン100%なので吸汗性も抜群。
用途警察、観光バス等商業運転用、ドライブ用などに。材質綿100%(40綿 スムース編)入数(双)12機能吸汗性左右区別左右アリ指マチマチアリ
PUドクター グローブマニア(川西工業)PUドクターグローブマニア(川西工業)(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷から6日以内出荷
革より柔らかい新素材!!エンボス加工で抜群のスベリ止効果を発揮します。通気性、透湿性に優れ、快適に作業が出来ます。洗濯が出来、素早く乾き、色落ちもしません。
用途配線・電気工事作業に! 配管・土木作業に! 機械オペレーターへ! 建築・土木作業に!材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%厚さ(mm)0.8入数(双)1機能通気性・透湿性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン(合成皮革)厚さ(cm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様マジック式
カーボンヘックス KX-05 ミドリ安全カーボンヘックス KX-05ミドリ安全(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1双
当日出荷
手と指の甲にクッションを施し、衝撃を軽減させます。
ブラック入数(双)1仕様すべり止め:あり厚さ(mm)0.9袖口仕様マジック
PUマスター グローブマニア(川西工業)PUマスターグローブマニア(川西工業)(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷から6日以内出荷
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。 通気性、透湿性に優れ、快適に作業ができます。 スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。
用途配線・配管・内装工事・組立作業・荷役・園芸・果樹材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン樹脂(合成皮革)材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%厚さ(mm)0.5入数(双)1機能伸縮性・通気性・透湿性材質(裏)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様手首マジックタイプ
PU厚手手袋(エンボス加工・ブラック) TRUSCOPU厚手手袋(エンボス加工・ブラック)TRUSCO(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。 運送、荷役業に。ブラック厚さ(mm)0.7入数(双)1機能耐久性・通気性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)袖口仕様マジックタイプ
TRYANT(トライアント) ショートグロス PU 715 キタヤマTRYANT(トライアント) ショートグロス PU 715キタヤマ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷から6日以内出荷
手首スッキリのショートタイプ。腕時計に掛からない丈で、マジックタイプでよくあるストレスを解消。 手首の稼動域も広がり作業効率アップ!! 手の甲には、伸縮性・通気性・吸汗速乾性に優れ、光沢(艶)のある生地を使用しているので突っ張りも無く快適!! 指先(中指・薬指)には、反射板を採用し指先も安全です。 手の平には、軽量で柔軟性・耐久性に優れているマイクロファイバーと耐久性・グリップ性に優れたシリコンゴム合わせました。 見た目もインパクトが有り、指先の反射板と合わせて視認性も良いです。
用途梱包、運搬、土木、建築、サイクリング等アウトドア等タイプ着脱簡単ショート丈入数(双)1材質(甲)ポリエステル材質(掌側)黒マイクロファイバー・カラーシリコンゴム
WORKS HOMME PUグローブ 3双組 ユニワールドWORKS HOMME PUグローブ 3双組ユニワールド(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(3双)
当日出荷
甲部は通気性抜群の速乾メッシュ素材を使用。汗をかいてもムレない、臭わない繊細な縫製技術がフィット感をさらにUP!細かな指先作業に最適。エンボススベリ止め加工で抜群のグリップ力!
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステルブルー、ブラック、グレー入数(双)3機能速乾
人工皮革手袋 煌 ユニワールド人工皮革手袋 煌ユニワールド(3件のレビュー)
879税込967
1双
当日出荷から4日以内出荷
優れた耐久性、軽くて柔らか。
入数(双)1材質人工皮革
ファストフィット タクティカル MECHANIX WEARファストフィット タクティカルMECHANIX WEAR
2,598税込2,858
1双
当日出荷
袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。 手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 親指と人差し指は補強してあり耐久性が高められています。 ナイロンループ付です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途タクティカル、警察、消防など。材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)70規格EN388(2016)入数(双)1機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
PU薄手手袋(エンボス加工) TRUSCOPU薄手手袋(エンボス加工)TRUSCO
1,198税込1,318
1双
当日出荷
革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。厚さ(mm)0.5OD質量(g)40入数(双)1機能柔軟性・通気性・透湿性・速乾材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)袖口仕様マジックタイプ
合成皮革 PUメイト・C Griplus合成皮革 PUメイト・CGriplus(2件のレビュー)
499税込549
1双ほか
当日出荷から3日以内出荷
進化した合成皮革生地!通気性Good!グリップ性を高めるエンボス加工スリムフィットタイプでグリップ力アップ!
用途運送荷役・重機運転・電気配線・配管塗装・建築土木・内装工事・日曜大工・アウトドア材質手のひら:合成皮革、手の甲部:ポリエステルブラック入数(双)1機能通気性・グリップ力
スパイダー1 JOB Masterスパイダー1JOB Master(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷から3日以内出荷
吸着性のある新素材使用。グリップ部分2枚合わせの縫製で強くて丈夫。天然皮革の2倍以上の通気性。素手の感触。指先にフィット。洗濯可能。
用途様々な現場での作業に。材質基布/ポリウレタン樹脂甲布/ポリエステル入数(双)1機能通気性袖口仕様マジックテープ付
M-Pact タクティカル MECHANIX WEARM-Pact タクティカルMECHANIX WEAR
4,998税込5,498
1双
当日出荷
特許を取得した手の甲のImpact Guard(TM)とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry(R)素材を使用しており、快適な着け心地です。手のひらパッド部分のXRD(R)素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。ナイロンループ付です。洗濯機で洗うことができます。
用途タクティカル、警察、消防など。材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)140規格EN388(2016)、EN13594(衝撃基準適応)入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0766袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
デジブラック 富士グローブデジブラック富士グローブ
609税込670
1双
当日出荷
マジック付きで手首にフィット、蒸れにくい背抜きタイプ。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。ブラック材質合成皮革、ポリエステル入数(双)1
PU厚手手袋(エンボス加工・イエロー) TRUSCOPU厚手手袋(エンボス加工・イエロー)TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。イエロー材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)厚さ(mm)0.7入数(双)1機能耐久性・通気性袖口仕様マジックタイプ
ファーストフィット MECHANIX WEARファーストフィットMECHANIX WEAR(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1双
当日出荷から翌々日出荷
袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。 細かい作業にも適した薄手素材の作業手袋です。 着用したままでタッチパネルの操作が可能です。 通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。 手のひらは2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。 消耗の激しい親指と人差し指は補強して耐久性を高めています。
用途多用途。メンテナンスや修理からDIYまで。材質人工皮革厚さ(mm)0.6質量(g)70規格EN388(2016)入数(双)1機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0767EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
PU厚手手袋(エンボス加工・グレー) TRUSCOPU厚手手袋(エンボス加工・グレー)TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。厚さ(mm)0.7グレー入数(双)1機能耐久性・通気性袖口仕様マジックタイプ
M-Pact MECHANIX WEARM-PactMECHANIX WEAR(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1双
当日出荷
特許を取得したImpact Guard(TM)とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。手のひらパッド部分のXRD(R)素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry(R)素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)140規格EN388(2016)、EN13594入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0766袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
PU厚手手袋(エンボス加工) TRUSCOPU厚手手袋(エンボス加工)TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。厚さ(mm)0.7OD入数(双)1機能耐久性・柔軟性・通気性・透湿性・速乾材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)袖口仕様マジック式
M-Pact MECHANIX WEARM-PactMECHANIX WEAR
4,998税込5,498
1双
当日出荷
サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。 手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。 手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。 洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなどグレー材質人工皮革、Armortex(R)厚さ(mm)0.8質量(g)140適合規格EN13594規格適合機能スマホ対応、タッチパネル対応袖口仕様マジック式EN388規格2016規格:3121XP、2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP
デジレッド 富士グローブデジレッド富士グローブ(2件のレビュー)
609税込670
1双
当日出荷
マジック付きで手首にフィット、蒸れにくい背抜きタイプ。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。レッド材質合成皮革、ポリエステル入数(双)1
人工皮革手袋PS-771 プロソウル 富士グローブ人工皮革手袋PS-771 プロソウル富士グローブ
1,198税込1,318
1双
当日出荷
高グリップ力のウェーブ加工の人工皮革を使用しています。親指から人差指ナックルまで人工皮革で強靭にガードします。洗濯可能です。摩擦に強いハード&タフな手袋です。
材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:ポリエステル厚さ(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様パイルゴムマジック
一般作業用人工皮革手袋(当付) GranberG一般作業用人工皮革手袋(当付)GranberG
2,998税込3,298
1双
当日出荷
手のひらと指先を強化し、摩耗しにくい頑丈な手袋です。通気性がよく快適なフィット感です。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。伸縮性のあるネオプレン製のソフトでしなやかなリストエンドで、調節可能なマジック留めです。
用途建築、土木、鉄鋼、機械、アウトドア、洋上用などの荒作業に。材質手のひら部:ポリウレタン合皮、ナイロン、手甲部:ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)手のひら部:0.75、補強部:4ブラック、グレー、ハイビズグリーン色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン袖口仕様マジック式
カーボンヘックス KX-02A ミドリ安全カーボンヘックス KX-02Aミドリ安全
2,998税込3,298
1双
当日出荷
ドット型のすべり止めを施しておりますので、グリップ性に優れます。
機能耐摩耗性ブラック入数(双)1仕様すべり止め:あり厚さ(mm)0.8袖口仕様マジック
JAPPY フィット JAPPYJAPPY フィットJAPPY(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1パック(5双)
当日出荷から翌日出荷
中スベリを抑える皮を越えた新素材! 軽さと通気性に富む 抜群のグリップ力と耐久性 ポリウレタン(手のひら)は日本製
用途作業用材質-入数(双)5手のひらまわり(cm)-
レスキューフォース ペンギンエースレスキューフォースペンギンエース
899税込989
1双ほか
当日出荷から5日以内出荷
柔軟性に優れハードな作業にも対応。3本指にはスベリ止めの素材を採用!選べる3色
用途電気、設備工事、日曜大工材質豚革、ポリエステル、ポリウレタン
冷感ストレッチ人工皮革手袋 ジェイワークスプランニング冷感ストレッチ人工皮革手袋ジェイワークスプランニング
1,098税込1,208
1双
7日以内出荷
暑い日の作業に最適!冷感機能付き手袋手の甲がストレッチ素材で、作業しやすい!手の甲メッシュ、手の平パンチング加工の人工皮革でムレにくい!スマホ・タッチパネル対応。手袋したまま操作できる
用途物流・軽作業・エンジニア・メカニックなどのお仕事や、サイクリング・アウトドア・登山などのレジャーにも。材質手のひら:人工皮革(パンチング加工)、手の甲:ナイロン(冷感生地)材質(すべり止め)シリコーンゴム
フィットンコンフォート内綿 ミタニコーポレーションフィットンコンフォート内綿ミタニコーポレーション
1,998税込2,198
1双
当日出荷
綿メリヤス生地を裏地に使用した快適仕様
材質合成皮革 合成ゴム入数(双)1標準質量(g)約120中指長(cm)9
タクティカルグローブ”M-Pact ウルフグレー” メカニクスタクティカルグローブ”M-Pact ウルフグレー”メカニクス
45,980税込50,578
1箱(10双)
9日以内出荷
タクティカルグローブ”ザ・オリジナル タクティカル ウルフグレー” メカニクスタクティカルグローブ”ザ・オリジナル タクティカル ウルフグレー”メカニクス
32,980税込36,278
1箱(10双)
9日以内出荷
用途タクティカル、警察、消防など。厚さ(mm)0.8ウルフグレー
タクティカルグローブ”ザ・オリジナル タクティカル ODグリーン” メカニクスタクティカルグローブ”ザ・オリジナル タクティカル ODグリーン”メカニクス
32,980税込36,278
1箱(10双)
9日以内出荷
伸縮性に優れ、フィット感抜群の TrekDry素材により、手を涼しく快適に保ちます。調整可能TPR を採用し、手首にしっかりフィットします。親指と人差し指の部分を強化することで耐久性が向上しています。タッチスクリーン対応の合成皮革素材により、機能性と耐久性を両立させています。ナイロン製のキャリア ループ。洗濯機で洗うことができます。
トラスコ品番694-3147厚さ(mm)0.8ODグリーンサイズXL全長(cm)23.5中指長(cm)10手のひらまわり(cm)24
人工皮革手袋MD-33 メダリスト 富士グローブ人工皮革手袋MD-33 メダリスト富士グローブ
1,498税込1,648
1双
当日出荷
厚みのある極厚人工皮革です。雨に濡れても柔らかいです。洗濯可能で速乾性があります。耐摩耗性に優れたハイパーマテリアルです。
材質人工皮革厚さ(mm)1.2ブラックRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様マジック式
メカニックテブクロー プロフィスト21(王子ゴム)メカニックテブクロープロフィスト21(王子ゴム)
1,898税込2,088
1双
6日以内出荷
洗って使える。手のヒラPVCで補強し、耐久性抜群。指先は、人工皮革で使いやすい。通気性があり、ムレにくい。人工皮革使用で軽くて丈夫。グリップ力抜群。
用途建設土木作業、警備作業、運送・電気工事、農業・漁業・その他材質ポリウレタン人工皮革、ポリエステル、ネオプレーン
M-Pact DIY MECHANIX WEARM-Pact DIYMECHANIX WEAR
4,998税込5,498
1双
当日出荷
サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。 手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。 手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。 洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなどブラウン材質人工皮革、Armortex(R)厚さ(mm)0.8質量(g)140規格EN388(2016)、EN13594適合規格EN13594規格適合入数(双)1機能スマホ対応、タッチパネル対応耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2袖口仕様マジック式EN388規格2016規格:3121XP、2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP
ユーティリティー MECHANIX WEARユーティリティーMECHANIX WEAR
1,898税込2,088
1双
当日出荷
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。消耗の激しい親指と人差し指を補強しています。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途多用途。造園、メンテナンス、修理、DIYなど。材質人工皮革厚さ(mm)0.8ブラック質量(g)70規格EN388入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0768袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1
合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)