曜日別特売

リストガードグローブ サポーター付

リストガードグローブ サポーター付 - ペンギンエースリストガードグローブ サポーター付 - ペンギンエースリストガードグローブ サポーター付 - ペンギンエースリストガードグローブ サポーター付 - ペンギンエース

手首をサポートするベルト付きPUグローブ

特性
【材質】手のひらに新開発のPパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元でバランスさせました。
また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用。手の汗ムレをふせぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。
豊富なカラーバリエーション、バツグンの作業性と一度手を通したら忘れられない心地よさが、プロの皆様のニーズにお応えします。
材質
手の甲:ポリエステル 手のひら:ポリウレタン、ナイロン
色
ブラック
内容量
1双
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
色(手首部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7544849737003L8.919サックスブルー
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
7544850637001S8.518ピンク
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
7544853137002M8.718.5レッド
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
75448549370053L9.221パープル
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
7544860137004LL920グリーン
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする