絞り込み
サイズ
  • 3L(1)
  • L(12)
  • LL(25)
  • M(5)
  • S(2)
機能
  • 機能タッチパネル対応(10)
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能耐久性(3)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐油(1)
  • 機能軽量(1)
  • 機能通気性・透湿性(4)
  • 機能防寒・保温(2)
  • 機能防水・撥水(2)
入数
  • 1(24)
  • 3(1)
  • 10(2)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(7)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(7)
  • 色ブラック(14)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(4)
  • 色柄物(1)
  • 色迷彩色(1)
全長(cm)
  • 24
  • 20(22)
  • 20.5(27)
  • 20.8(5)
  • 21(73)
  • 21.2(9)
  • 21.5(92)
  • 21.6(6)
  • 21.7(5)
  • 21.8(7)
  • 22(120)
  • 22.2(9)
  • 22.5(102)
  • 22.7(7)
  • 22.8(7)
  • 23(100)
  • 23.5(48)
  • 23.8(6)
  • 24.5(17)
  • 25(21)
ブランド
  • MECHANIX WEAR(12)
  • エスコ(11)
  • メカニクス(3)
  • ペンギンエース(3)
  • 高田商事(2)
  • アトム(2)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • コーコス信岡(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • 富士グローブ(1)
  • ミタニコーポレーション(1)
  • ミドリ安全(1)
  • ZIPLOA(1)
  • ケイワーク(1)
  • ジェイワークスプランニング(1)
  • ACE GLOVE(エースグローブ)(1)
  • YOUNGSTOWN(1)
MECHANIX WEAR・エスコ・メカニクス・ペンギンエース・高田商事・アトム・グローブマニア(川西工業)・コーコス信岡・SHOWA(ショーワグローブ)・富士グローブ・ミタニコーポレーション・ミドリ安全・ZIPLOA・ケイワーク・ジェイワークスプランニング・ACE GLOVE(エースグローブ)・YOUNGSTOWN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)とは、メカニックなど工具を扱って作業するエンジニアが使うのに適した手袋です。着用した時の確かなグリップ力とやわらかさを併せ持つような手袋になっています。また、メカニックは長時間手袋をつけたまま作業することが多いため、合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)については長時間の作業でも手が疲れにくいようなソフトな使用感にこだわって作られているものが多く見られます。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
3L(1)
L(12)
LL(25)
M(5)
S(2)
ファインタッチ 2027 アトムファインタッチ 2027アトム(11件のレビュー)
769税込846
1双
当日出荷
手袋を着用したまま、タッチパネルスマートフォンの操作が可能。 通気性が良く、グリップが効きます。 手首マジック付きなので、フィット感を調節できます。
材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、その他入数(双)1機能通気性、タッチパネル操作、スマホ対応袖口仕様マジックタイプ
メカニックグローブ アトムメカニックグローブアトム(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。 指股に通気性素材を使用しています。
用途機械設備、自動車のメンテナンス作業。材質掌部:ポリウレタン合皮手甲部:ポリエステル・綿・ポリウレタン厚さ(mm)1ネイビー入数(双)1機能軽量・通気性
AG6490 人工皮革DURA FORCE ACE GLOVE(エースグローブ)AG6490 人工皮革DURA FORCEACE GLOVE(エースグローブ)(5件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
抜群の強度を持つ合成皮革を使用しています。多くの電力関連企業の配電工事用に採用されています。手の甲が速乾生地で通気性もよく快適に作業できます。
用途建設、電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業材質掌部/人工皮革、手の甲部/ポリエステルグレー入数(双)1
ワークハンターEVO ペンギンエースワークハンターEVOペンギンエース(2件のレビュー)
219税込241
1双ほか
当日出荷から5日以内出荷
ニトリルゴムで耐久性、耐油性に優れています
用途電気、設備工事、日曜大工材質ニトリルゴム、ポリエステルブラック機能耐久性・耐油性
M-Pact タクティカル MECHANIX WEARM-Pact タクティカルMECHANIX WEAR
4,998税込5,498
1双
当日出荷
特許を取得した手の甲のImpact Guard(TM)とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry(R)素材を使用しており、快適な着け心地です。手のひらパッド部分のXRD(R)素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。ナイロンループ付です。洗濯機で洗うことができます。
用途タクティカル、警察、消防など。材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)140規格EN388(2016)、EN13594(衝撃基準適応)入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0766袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
ファストフィット DIY MECHANIX WEARファストフィット DIYMECHANIX WEAR
2,598税込2,858
1双
当日出荷
袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。 細かい作業にも適した薄手素材の作業手袋です。 着用したままでタッチパネルの操作が可能です。 通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。 洗濯機で洗うことができます。
用途多用途、メンテナンスや修理、DIYなどブラウン材質人工皮革、Armortex(R)厚さ(mm)0.6質量(g)70機能タッチパネル対応EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
ファーストフィット MECHANIX WEARファーストフィットMECHANIX WEAR(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1双
当日出荷から翌々日出荷
袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。 細かい作業にも適した薄手素材の作業手袋です。 着用したままでタッチパネルの操作が可能です。 通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。 手のひらは2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。 消耗の激しい親指と人差し指は補強して耐久性を高めています。
用途多用途。メンテナンスや修理からDIYまで。材質人工皮革厚さ(mm)0.6質量(g)70規格EN388(2016)入数(双)1機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0767EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
ノンスリップソフト X ペンギンエースノンスリップソフト Xペンギンエース(1件のレビュー)
219税込241
1双ほか
当日出荷から9日以内出荷
天然ゴムでバツグンのグリップ力と耐久性です
用途電気、設備工事、日曜大工材質天然ゴム、ポリエステルブラック機能耐久性
M-Pact MECHANIX WEARM-PactMECHANIX WEAR(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1双
当日出荷
特許を取得したImpact Guard(TM)とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。手のひらパッド部分のXRD(R)素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry(R)素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)140規格EN388(2016)、EN13594入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0766袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
M-Pact MECHANIX WEARM-PactMECHANIX WEAR
4,998税込5,498
1双
当日出荷
サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。 手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。 手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。 洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなどグレー材質人工皮革、Armortex(R)厚さ(mm)0.8質量(g)140適合規格EN13594規格適合機能スマホ対応、タッチパネル対応袖口仕様マジック式EN388規格2016規格:3121XP、2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP
スパークス グローブマニア(川西工業)スパークスグローブマニア(川西工業)
1,698税込1,868
1双
6日以内出荷
カラビナフック標準装備。ワンランク上の使い心地です。ソフトなグリップ感で長時間の作業でも手が疲れにくい。洗濯が可能で、素早く乾きます。
材質【手の平部】 人工皮革・ポリウレタン【手の甲部】 ポリエステル・ポリウレタン【カラビナ】 アルミニウム入数(双)1機能速乾RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.75MB)
カーボンヘックス KX-02A ミドリ安全カーボンヘックス KX-02Aミドリ安全
2,998税込3,298
1双
当日出荷
ドット型のすべり止めを施しておりますので、グリップ性に優れます。
機能耐摩耗性ブラック入数(双)1仕様すべり止め:あり厚さ(mm)0.8袖口仕様マジック
Hi-Viz M-Pact2 MECHANIX WEARHi-Viz M-Pact2MECHANIX WEAR
4,198税込4,618
1双
当日出荷
手の甲側に視認性の高い素材を使用したグローブです。手の甲部分のアコーディオン状になっているEVAフォームと指部分のサーモプラスチックラバー(TPR)が、衝撃から手を守ります。手のひらにのXRD[[(R)]]衝撃パッドが取り付けられており、電動工具からの衝撃や振動を和らげます。耐久性の高い Armortex[[(R)]]を指先に採用し、様々な環境下でもグリップ力を保ちます。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途製造現場、建設現場、サーチ&レスキューなど。蛍光イエロー仕様ANSI-107適応品材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)140規格EN388(2016)入数(双)1耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0765EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
メカニクスグローブ (防水防寒) エスコメカニクスグローブ (防水防寒)エスコ
3,200税込3,520
1双(1双)
翌日出荷
伸縮性のある袖口が手首にしっかりフィットします。手の甲にある耐水性のSoftShellは、冷気の侵入を防ぎます。360°防水加工で手袋全体をカバーします。手袋の内側はフリース素材で暖かさと快適さを保ちます。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。
材質合成皮革厚さ(mm)1シリーズFASTFIT入数(双)1機能伸縮性、耐水性、防寒、タッチパネル対応
アウトドアグローブソフト ZIPLOAアウトドアグローブソフトZIPLOA
1,098税込1,208
1双
3日以内出荷
PU滑り止め。ショート丈。スマホ対応
用途作業 軽作業 ワーク アウトドア キャンプ バイク機能タッチパネル対応入数(双)1
ファストフィット MECHANIX WEARファストフィットMECHANIX WEAR
2,598税込2,858
1双
当日出荷
袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。 細かい作業にも適した薄手素材の作業手袋です。 着用したままでタッチパネルの操作が可能です。 通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。 洗濯機で洗うことができます。
用途多用途、メンテナンスや修理、DIYなどグレー材質人工皮革、Armortex(R)厚さ(mm)0.6質量(g)70機能タッチパネル対応EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
THE MEISTER マイスター GUARD SHOWA(ショーワグローブ)THE MEISTER マイスター GUARDSHOWA(ショーワグローブ)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
【ナックルパッド付き】手の甲のクッションパッドが、打ちつけから手を守る。【グリップ力】ポリウレタンのドット形状のスベリ止めにより、しっかりグリップ。【手首までカバー】カフ部分がロングタイプで、手首までしっかり保護。
用途・運送・設備メンテナンス作業に ・土木・建築作業に ・DIYにもブラック材質(繊維部)【甲部】ポリエステル・ナイロン・その他 、パッド:ポリウレタン・その他 【手のひら部】合成皮革 【手首部】クロロプレンゴム・ポリエステル・ポリウレタン、留め具:塩化ビニル樹脂・ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
メカニクスグローブ (合成革) エスコメカニクスグローブ (合成革)エスコ
2,600税込2,860
1双(1双)
翌日出荷
手首を包み込むデザインで、簡単な着脱を実現しました。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。指の背面全体に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から 保護しつつ、柔軟性を向上させています。シームレスに包み込む指先デザインで摩耗しやすいポイントを取り除き、フィット感と操作性を向上させました。親指部分は補強されている為、耐久性があります。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可能。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地厚さ(mm)0.6ハイビズオレンジ規格EN388 2111XシリーズFastFit
冷感軽作業マルチグローブ ジェイワークスプランニング冷感軽作業マルチグローブジェイワークスプランニング
1,098税込1,208
1双
7日以内出荷
暑い日の作業に最適!冷感機能付き手袋伸縮性の良いストレッチ素材で、手にフィットし、作業しやすい!スマホ・タッチパネル対応。手袋したまま操作できる
用途物流・軽作業・農作業・ガーデニング・エンジニア・メカニックなどのお仕事や、サイクリング・アウトドア・登山などのアウトドアレジャーに材質(本体)ポリエステル(冷感生地)材質(すべり止め)シリコーンゴム
[LL] 作業手袋(合成皮革) エスコ[LL] 作業手袋(合成皮革)エスコ
3,130税込3,443
1双
欠品中
柔軟なスパンデックスでストレッチ性があり、フィット感抜群です。
材質手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス厚さ(mm)0.5全長(mm)240サイズLLアズワン品番64-2206-93
レディースサイズグローブ Ethel V&A MECHANIX WEARレディースサイズグローブ Ethel V&AMECHANIX WEAR
1,898税込2,088
1双
当日出荷
ヴィクトリア&アルバート博物館貯蔵の美術品から着想を得た生地を使用したEthelシリーズです。 手のひらと指先に使用された人工皮革が手を保護します。 袖口がゴム製になっており手首にぴったりフィットします。 通気性の高いTrekDry素材により快適な使い心地です。 洗濯機で洗うことができます。
用途多目的、ガーデニングやDIYに材質手のひら:人工皮革、甲:ポリエステル96%、スパンデックス4%厚さ(mm)0.8質量(g)130EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
リフロプロ 光グローブ ケイワークリフロプロ 光グローブケイワーク(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
4日以内出荷
暗闇でも着用者の存在を明らかにする反射素材と一定時間発光する蓄光素材の両方を採用。 甲部に昼間でも視認性良好な蛍光素材を採用。 親指・人差し指のタッチパネル対応生地でスマホ・タブレットの操作が可能。 手の平にクッション付、親指股部に補強アテを採用。 手の平と指先のシリコンゴムで滑り止めを強化。
材質【掌】人工皮革・シリコンゴム、【甲】ポリエステル、【手首】綿+ゴム入数(双)1機能タッチパネル対応、スマホ対応、タブレット対応
PUマイティ ポリウレタン手袋3双組 高田商事PUマイティ ポリウレタン手袋3双組高田商事
1,798税込1,978
1袋(3双)
5日以内出荷から7日以内出荷
長時間の作業や細かい作業にも!使い勝手の良いPU(ポリウレタン)手袋!
用途運送・倉庫流通業・土木・建築・鉄工・農業・林業などあらゆる作業にブラック材質手のひら部分:ポリウレタン・甲部分:ポリエステル入数(双)3
MD-6 メダリスト 富士グローブMD-6 メダリスト富士グローブ(1件のレビュー)
1,268税込1,395特価
1双
当日出荷
ワーキングの頂点を極める 従来の2倍の厚みを実現 雨に濡れても柔らかい 耐摩耗性に優れたハイパーマテリアル
材質人工皮革入数(双)1加工背縫
マテリアル4X MECHANIX WEARマテリアル4XMECHANIX WEAR
5,298税込5,828
1双
当日出荷
耐摩擦性と耐切創性に優れたグローブです。すべての指先が補強されており、さらに親指と人差し指はグリップ力を高めるためエンボス加工がされています。手のひら部分にはXRD[[(R)]]素材をパッドとして採用しており、電動工具による衝撃や振動を緩和します。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途多用途。建設現場、メンテナンスや修理、DIYなど。材質Material4X[[(R)]]厚さ(mm)0.8ブラウン規格EN388入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0768袖口仕様マジック式
M-Pact 2 MECHANIX WEARM-Pact 2MECHANIX WEAR
5,398税込5,938
1双
当日出荷
手の甲部分のアコーディオン状になっているEVAフォームとサーモプラスチックラバー(TPR)が、衝撃から手を守ります。手のひらにのXRD[[(R)]]衝撃パッドが取り付けられており、電動工具からの衝撃や振動を和らげます。耐久性の高い Armortex[[(R)]]を指先に採用し、様々な環境下でもグリップ力を保ちます。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途メンテナンスや修理、建築現場、製造現場、DIYなど。材質人工皮革入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0766EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
フィットンコンフォート内綿 ミタニコーポレーションフィットンコンフォート内綿ミタニコーポレーション
1,998税込2,198
1双
当日出荷
綿メリヤス生地を裏地に使用した快適仕様
材質合成皮革 合成ゴム入数(双)1標準質量(g)約120中指長(cm)9
スペシャリティ ベント メカニクススペシャリティ ベントメカニクス
39,980税込43,978
1箱(10双)
9日以内出荷
通気性の高いメッシュ素材を全体に使用しており、高温多湿な環境下でも涼しく快適に作業ができます。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。ナイロンループ付です。洗濯機で洗うことができます。タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途警察、消防やメンテナンス、修理など。材質人工皮革厚さ(mm)0.8コヨーテ
タクティカルグローブ”M-Pact タクティカル” メカニクスタクティカルグローブ”M-Pact タクティカル”メカニクス
45,980税込50,578
1箱(10双)
9日以内出荷
成形された熱可塑性ゴムは鈍い衝撃を吸収しEN 13594衝撃基準を満たします。TrekDry素材により手を涼しく快適に保ちます。手の平部分の D3Oパディングが、大きな衝撃を吸収して、消散させます。08mm のタッチスクリーン対応の合成皮革素材により、機能性と保護力を両立させています。ナイロン製のキャリア ループ。洗濯機で洗えます。
トラスコ品番694-3167厚さ(mm)0.8ODグリーンサイズXL全長(cm)24中指長(cm)10手のひらまわり(cm)24
一般作業用手袋”ファストフィット タクティカル” メカニクス一般作業用手袋”ファストフィット タクティカル”メカニクス
23,980税込26,378
1箱(10双)
9日以内出荷
袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。親指と人差し指は補強してあり耐久性が高められています。ナイロンループ付です。洗濯機で洗うことができます。タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途タクティカル、警察、消防など。材質人工皮革厚さ(mm)0.8ウルフグレー
メカニクスグローブ (耐水防寒・合成革) エスコメカニクスグローブ (耐水防寒・合成革)エスコ
4,100税込4,510
1双(1双)
翌日出荷
手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。手袋全体に防水加工が施され、SoftShellが冷気の侵入を防ぎます。Thinsulate(TM)Eco断熱材が温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。
材質合成皮革厚さ(mm)1シリーズORIGINAL入数(双)1機能耐久性、防水性、耐寒
メカニクスグローブ (合成革) エスコメカニクスグローブ (合成革)エスコ
5,000税込5,500
1双(1双)
翌日出荷
手の平部分は衝撃を吸収し、分散させる構造になっています。マジックテープ止。指の表面全体にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。指先の内側を強化し、強度と耐久性がさらに向上しています。通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材厚さ(mm)0.8ODグリーンシリーズM-PACT入数(双)1機能通気性、タッチスクリーン対応
スタティック タッチ コーコス信岡スタティック タッチコーコス信岡
939税込1,033
1双
3日以内出荷
タッチパネル対応 指マチ付き
ブルー入数(双)1
[LL] 手袋・メカニック(合成革/蛍光イエロー/耐切創) エスコ[LL] 手袋・メカニック(合成革/蛍光イエロー/耐切創)エスコ
4,100税込4,510
1双
翌日出荷
材質合成皮革厚さ(mm)0.6全長(mm)240サイズLL
[LL] 手袋・メカニック(合成皮革) エスコ[LL] 手袋・メカニック(合成皮革)エスコ
2,600税込2,860
1双
翌日出荷
手の平から指先にかけてしなやかで通気性に優れています。
材質手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材厚さ(mm)0.6全長(mm)約240サイズLL手のひらまわり(cm)23アズワン品番64-2206-86
[XL] 手袋・メカニック(合成革) エスコ[XL] 手袋・メカニック(合成革)エスコ
2,600税込2,860
1双
翌日出荷
材質手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材厚さ(mm)0.6全長(mm)約240サイズLL手のひらまわり(cm)22アズワン品番64-2206-76
[XL] 手袋・メカニック(合成革/迷彩) エスコ[XL] 手袋・メカニック(合成革/迷彩)エスコ
2,600税込2,860
1双
翌日出荷
材質手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材厚さ(mm)0.6全長(mm)240サイズLL手のひらまわり(cm)22.5アズワン品番64-7839-52
レディースサイズグローブ Ethel レザー ユーティリティ MECHANIX WEARレディースサイズグローブ Ethel レザー ユーティリティMECHANIX WEAR
2,998税込3,298
1双
当日出荷
手のひらと指先にしなやかなヤギ革を採用しています。 袖口がゴム製になっており手首にぴったりフィットします。 通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。 洗濯機で洗うことができます。
用途多目的、ガーデニングやDIYにブラック材質ヤギ革厚さ(mm)0.8質量(g)130EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
M-Pact DIY MECHANIX WEARM-Pact DIYMECHANIX WEAR
4,998税込5,498
1双
当日出荷
サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。 手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。 手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。 洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなどブラウン材質人工皮革、Armortex(R)厚さ(mm)0.8質量(g)140規格EN388(2016)、EN13594適合規格EN13594規格適合入数(双)1機能スマホ対応、タッチパネル対応耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2袖口仕様マジック式EN388規格2016規格:3121XP、2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP
合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)