絞り込み
サイズ
  • 3L(6)
  • L(38)
  • LL(37)
  • M(38)
  • S(15)
  • フリー(1)
機能
  • 機能タッチパネル対応(6)
  • 機能伸縮性・柔軟性(6)
  • 機能吸汗速乾(3)
  • 機能消臭・防臭(1)
  • 機能耐久性(4)
  • 機能通気性・透湿性(9)
  • 機能防振(2)
入数
  • 1(29)
  • 3(1)
  • 10(2)
  • 色グレー
  • 色その他(9)
  • 色アソート(2)
  • 色イエロー(19)
  • 色オレンジ(9)
  • 色グリーン(23)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(4)
  • 色ピンク(6)
  • 色ブラウン(23)
  • 色ブラック(150)
  • 色ブルー(47)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(32)
  • 色レッド(33)
  • 色柄物(1)
  • 色迷彩色(28)
全長(cm)
  • 15.5(1)
  • 16.5(1)
  • 17.5(1)
  • 19.5(1)
  • 20(3)
  • 20.5(6)
  • 20.6(1)
  • 21(12)
  • 21.2(2)
  • 21.3(1)
  • 21.5(15)
  • 21.9(1)
  • 22(17)
  • 22.3(1)
  • 22.5(13)
  • 23(15)
  • 23.5(7)
  • 24(7)
  • 24.5(3)
  • 25(2)
ブランド
  • おたふく手袋(8)
  • ユニワールド(5)
  • グローブマニア(川西工業)(3)
  • COVER WORK(カバーワーク)(3)
  • MECHANIX WEAR(3)
  • コーコス信岡(2)
  • TRUSCO(2)
  • アトム(2)
  • ZIPLOA(2)
  • メカニクス(2)
  • ペンギンエース(2)
  • 柏田製作所(2)
  • ACE GLOVE(エースグローブ)(2)
  • GranberG(2)
  • SATA(1)
  • 富士グローブ(1)
  • ユアサグローブ(トンボレスキュー)(1)
  • ジェイワークスプランニング(1)
  • EverGreen INTERNATIONAL(1)
おたふく手袋・ユニワールド・グローブマニア(川西工業)・COVER WORK(カバーワーク)・MECHANIX WEAR・コーコス信岡・TRUSCO・アトム・ZIPLOA・メカニクス・ペンギンエース・柏田製作所・ACE GLOVE(エースグローブ)・GranberG・SATA・富士グローブ・ユアサグローブ(トンボレスキュー)・ジェイワークスプランニング・EverGreen INTERNATIONAL・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)とは、メカニックなど工具を扱って作業するエンジニアが使うのに適した手袋です。着用した時の確かなグリップ力とやわらかさを併せ持つような手袋になっています。また、メカニックは長時間手袋をつけたまま作業することが多いため、合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)については長時間の作業でも手が疲れにくいようなソフトな使用感にこだわって作られているものが多く見られます。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
3L(6)
L(38)
LL(37)
M(38)
S(15)
フリー(1)
PUライナーアルファ 富士グローブPUライナーアルファ富士グローブ(38件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。 ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途軽作業用、組立作業。 配線工事。材質(掌側)ポリウレタン樹脂材質(袖口)パイルゴム(マジック付)仕様ISO9001認証取得工場製厚さ(mm)0.7入数(双)1袖口仕様マジックタイプ
ファインタッチ 2027 アトムファインタッチ 2027アトム(11件のレビュー)
769税込846
1双
当日出荷
手袋を着用したまま、タッチパネルスマートフォンの操作が可能。 通気性が良く、グリップが効きます。 手首マジック付きなので、フィット感を調節できます。
材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、その他入数(双)1機能通気性、タッチパネル操作、スマホ対応袖口仕様マジックタイプ
PUドクター グローブマニア(川西工業)PUドクターグローブマニア(川西工業)(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷から6日以内出荷
革より柔らかい新素材!!エンボス加工で抜群のスベリ止効果を発揮します。通気性、透湿性に優れ、快適に作業が出来ます。洗濯が出来、素早く乾き、色落ちもしません。
用途配線・電気工事作業に! 配管・土木作業に! 機械オペレーターへ! 建築・土木作業に!材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%厚さ(mm)0.8入数(双)1機能通気性・透湿性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン(合成皮革)厚さ(cm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様マジック式
ニトリル拳護 アトムニトリル拳護アトム(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
打撃・挟み込みによる手の甲への衝撃を緩和。 握りやすくソフトなデザイン設計。 プロテクトとすべり止め手袋が一体型に。
用途手甲保護材質・原手:ナイロン ・すべり止め:ニトリルゴム ・衝撃吸収材:合成ゴムグレー/ブラック入数(双)1材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(甲)合成ゴム
合成皮革手袋 G-BOOST グラスブレイク ユニワールド合成皮革手袋 G-BOOST グラスブレイクユニワールド(2件のレビュー)
969税込1,066
1双
当日出荷
両面ストレッチ生地の3D立体縫製が優れたフィット感を実現 動きのあるすべり止めがグリップ力と通気性をアップ タッチパネル対応両面ストレッチ・立体縫製
用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング機能伸縮性入数(双)1材質【手袋本体】ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、【指先】人工皮革、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革、【すべり止め】シリコン
標準作業用PU手袋 スタンダード おたふく手袋標準作業用PU手袋 スタンダードおたふく手袋
899税込989
1双
当日出荷
すべり止め重視のポリウレタン仕様です。リフレクター付きです。ナックル部分に柔らか生地を採用しています。背抜き部分に通気性重視のメッシュを採用しています。甲側の親指部分に汗拭きタオル生地を付けています。
用途内装工、整備士、土木建築業、配送業など標準的な作業向け。材質手のひら部:合成皮革(ポリウレタン、ポリエステル)、甲部:ポリエステル厚さ(mm)0袖口仕様マジック止め
ノンスリップライト ペンギンエースノンスリップライトペンギンエース(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1双ほか
当日出荷から5日以内出荷
手の甲には東レのフィールドセンサーを使用し手のムレを解消、暑い中でも快適にお使いいただけます。よりファッション性を高めるサイズプリント、耐久力を保持したまま指先までフィットするしなやかさ、天然皮革の2倍以上の通気性、洗濯が可能ですばやく乾く機能性など、作業用手袋に求められる能力とコストパフォーマンスに優れた製品です。
材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル機能速乾・通気性・耐久性材質(裏)ポリウレタン材質(表)ポリエステル袖口仕様マジック式
PUマスター グローブマニア(川西工業)PUマスターグローブマニア(川西工業)(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷から6日以内出荷
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。 通気性、透湿性に優れ、快適に作業ができます。 スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。
用途配線・配管・内装工事・組立作業・荷役・園芸・果樹材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン樹脂(合成皮革)材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%厚さ(mm)0.5入数(双)1機能伸縮性・通気性・透湿性材質(裏)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様手首マジックタイプ
ピーユー・キング おたふく手袋ピーユー・キングおたふく手袋(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
材質掌部:ポリウレタン、甲部:ポリエステル・ナイロン厚さ(mm)0.6入数(双)1袖口仕様マジックタイプ
ネクステージ・ワン おたふく手袋ネクステージ・ワンおたふく手袋(11件のレビュー)
819税込901
1双
当日出荷
丈夫で本革に近い特性がある「マイクロファイバー手袋」です。
厚さ(mm)0.5入数(双)1袖口仕様マジックタイプ
クラフトフィット3Dカット シリコン滑り止め付 COVER WORK(カバーワーク)クラフトフィット3Dカット シリコン滑り止め付COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
889税込978
1双
当日出荷
指の関節構造に沿った3Dカットを採用。手のひらのシリコンが高いグリップ力を発揮。
材質人工皮革・クロロプレーン・シリコン・その他入数(双)1
WORKS HOMME PUグローブ 3双組 ユニワールドWORKS HOMME PUグローブ 3双組ユニワールド(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(3双)
当日出荷
甲部は通気性抜群の速乾メッシュ素材を使用。汗をかいてもムレない、臭わない繊細な縫製技術がフィット感をさらにUP!細かな指先作業に最適。エンボススベリ止め加工で抜群のグリップ力!
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステルブルー、ブラック、グレー入数(双)3機能速乾
AG6495  人工皮革DURA PLUS ACE GLOVE(エースグローブ)AG6495 人工皮革DURA PLUSACE GLOVE(エースグローブ)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
抜群の強度を持つ合成皮革を使用しています。。多くの電力関連企業の配電工事用に採用されています。手の甲もカバーしているレインジャータイプで安全面を重視しています。
材質人工皮革グレー入数(双)1
AG6490 人工皮革DURA FORCE ACE GLOVE(エースグローブ)AG6490 人工皮革DURA FORCEACE GLOVE(エースグローブ)(5件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
抜群の強度を持つ合成皮革を使用しています。多くの電力関連企業の配電工事用に採用されています。手の甲が速乾生地で通気性もよく快適に作業できます。
用途建設、電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業材質掌部/人工皮革、手の甲部/ポリエステルグレー入数(双)1
超重作業用マイクロファイバー手袋+シリコンゴム おたふく手袋超重作業用マイクロファイバー手袋+シリコンゴムおたふく手袋
1,398税込1,538
1双
当日出荷
摩擦に強いマイクロファイバーを使用しています。シリコン滑り止め付きです。反射板付きで夜でも安心です。ナックル部分に柔らか生地を使用しています。親指甲部に汗拭きタオル生地付きです。
用途排水、配管、空調設備、重機、土木建築などに。材質手のひら部:人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、すべり止め部:シリコン、甲部:ポリエステル厚さ(mm)0
G-BOOST ショックガード フィンガーカット ユニワールドG-BOOST ショックガード フィンガーカットユニワールド(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷から5日以内出荷
GELクッションで振動を軽減。シリコン素材で滑りにくく、指切り&手首ショートタイプ。
用途荷役作業・組立作業・日曜大工・自転車、スクーター材質手の甲:ポリエステル100%、手の平:人工皮革、指股:ナイロン・ポリウレタン・パイピング・合成皮革、すべり止め:シリコーンゴムスチールグレー入数(双)1機能防振
合皮グローブPU迷彩手袋 TRUSCO合皮グローブPU迷彩手袋TRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。 ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途防衛省納品、建築土木、電気工事、荷役、組立作業。材質(手のひら部)ポリウレタン樹脂、(手甲部)メリヤス生地迷彩柄、(袖口)パイルゴム厚さ(mm)0.7入数(双)1袖口仕様マジック式
G-BOOST ショックガード ユニワールドG-BOOST ショックガードユニワールド
1,198税込1,318
1双
当日出荷から4日以内出荷
GELクッションで振動を軽減。シリコン素材で滑りにくく、スマホタッチ対応
用途荷役作業・組立作業・日曜大工・自転車、スクーター材質手の甲:ポリエステル100%、手の平・指先補強:人工皮革、指股:ナイロン・ポリウレタン・パイピング・合成皮革、すべり止め:シリコーンゴムスチールグレー入数(双)1機能防振、タッチパネル対応
メカニックグローブ グローブマニア(川西工業)メカニックグローブグローブマニア(川西工業)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
ソフトなグリップで長時間の作業でも手が疲れにくく、又、細やかな作業にも最適です。 通気性・透過性に優れ、快適に作業が出来ます。 手の平は人工皮革使用で耐久性抜群です。
用途建築土建業・配管業・電気工事等材質(甲)ポリエステル材質掌部:人工皮革・ポリウレタン、手甲部:ポリエステル100%厚さ(mm)1.25グレー入数(双)1機能耐久性・通気性・透過性材質(掌側)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様マジック式
PU厚手手袋(エンボス加工・グレー) TRUSCOPU厚手手袋(エンボス加工・グレー)TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。厚さ(mm)0.7グレー入数(双)1機能耐久性・通気性袖口仕様マジックタイプ
M-Pact MECHANIX WEARM-PactMECHANIX WEAR
4,998税込5,498
1双
当日出荷
サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。 手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。 手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。 洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなどグレー材質人工皮革、Armortex(R)厚さ(mm)0.8質量(g)140適合規格EN13594規格適合機能スマホ対応、タッチパネル対応袖口仕様マジック式EN388規格2016規格:3121XP、2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP
716 3D GLOSS PU TryAnt716 3D GLOSS PUTryAnt
1,998税込2,198
1双
当日出荷から翌々日出荷
枝豆縫製と3D縫製で、手と手袋がズレないです。
用途建築作業・荷捌き作業・軽作業・自動車整備・サイクリング材質手のひら:マイクロファイバー、カラーシリコンゴム、手の甲:ポリエステル
一般作業用人工皮革手袋(当付) GranberG一般作業用人工皮革手袋(当付)GranberG
2,898税込3,188
1双
当日出荷
手のひらと指先を強化し、摩耗しにくい頑丈な手袋です。通気性がよく快適なフィット感です。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。伸縮性のあるネオプレン製のソフトでしなやかなリストエンドで、調節可能なマジック留めです。
用途建築、土木、鉄鋼、機械、アウトドア、洋上用などの荒作業に。材質手のひら部:ポリウレタン合皮、ナイロン、手甲部:ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)手のひら部:0.75、補強部:4ブラック、グレー、ハイビズグリーン色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン袖口仕様マジック式
ヒューソリッド H-2 ペンギンエースヒューソリッド H-2ペンギンエース(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1パック(10双)
5日以内出荷
ゴートスキンのアテツキで強度を確保しながら、手のひらの柔軟性・作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(ペンギンエース社特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。
材質人工皮革、ナイロン、合成ゴムグレー機能耐久性・柔軟性材質(裏)人工皮革材質(表)ナイロン指タイプ指なしアテ有無アテ付袖口仕様マジック式
アウトドアグローブソフト ZIPLOAアウトドアグローブソフトZIPLOA
1,098税込1,208
1双
3日以内出荷
PU滑り止め。ショート丈。スマホ対応
用途作業 軽作業 ワーク アウトドア キャンプ バイク機能タッチパネル対応入数(双)1
ファストフィット MECHANIX WEARファストフィットMECHANIX WEAR
2,598税込2,858
1双
当日出荷
袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。 細かい作業にも適した薄手素材の作業手袋です。 着用したままでタッチパネルの操作が可能です。 通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。 洗濯機で洗うことができます。
用途多用途、メンテナンスや修理、DIYなどグレー材質人工皮革、Armortex(R)厚さ(mm)0.6質量(g)70機能タッチパネル対応EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
アラミド&人工皮革手袋 ショート KE571NV ユアサグローブ(トンボレスキュー)アラミド&人工皮革手袋 ショート KE571NVユアサグローブ(トンボレスキュー)
6,498税込7,148
1双
4日以内出荷から9日以内出荷
ロングセラーの強化モデル。
用途耐切創シルバーグレー×ネイビー材質平外層:人工皮革0.7~0.8mm、平内層:アラミド繊維・綿ダブルニット、甲外側:人工皮革(ミクロンファイバー)0.5mm、甲内側:アラミド繊維ダブルニット
ピーユー・キング ブラックXグレー L おたふく手袋ピーユー・キング ブラックXグレー Lおたふく手袋
1,098税込1,208
1双
当日出荷
指又とナックルの関節部分にストレッチ素材を使用し、これまでにないフィット感を実現します。
サイズLトラスコ品番599-7321材質掌部:豚革 甲部:綿 手首部:ゴムバンド付厚さ(mm)0.6ブラック×グレー質量(g)57機能ストレッチ性中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)20.0袖口仕様マジック式
冷感軽作業マルチグローブ ジェイワークスプランニング冷感軽作業マルチグローブジェイワークスプランニング
1,098税込1,208
1双
7日以内出荷
暑い日の作業に最適!冷感機能付き手袋伸縮性の良いストレッチ素材で、手にフィットし、作業しやすい!スマホ・タッチパネル対応。手袋したまま操作できる
用途物流・軽作業・農作業・ガーデニング・エンジニア・メカニックなどのお仕事や、サイクリング・アウトドア・登山などのアウトドアレジャーに材質(本体)ポリエステル(冷感生地)材質(すべり止め)シリコーンゴム
メモグローブ コーコス信岡メモグローブコーコス信岡
1,798税込1,978
1双
3日以内出荷
用途DIY運送業建設・土木業他一般作業入数(双)1素材【WEMOシート(甲部)】シリコンゴム・ポリエステル【掌部】合成皮革【マチ】ポリエステル【袖部】ネオプレン・ポリエステル
アウトドアグローブライト ZIPLOAアウトドアグローブライトZIPLOA(2件のレビュー)
659税込725
1双
3日以内出荷
マチ付き。PU滑り止め。ショート丈。
用途作業 軽作業 ワーク アウトドア キャンプ バイク入数(双)1
MFウェーブカットグローブ 柏田製作所MFウェーブカットグローブ柏田製作所
2,198税込2,418
1双
当日出荷から5日以内出荷
マイクロファイバー+強化PU当付き。高強度グローブながら、天然皮革の風合いでソフトタッチのはめ心地。
用途電気・内装工事、運搬・運転、農業・園芸、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、バイクなど。材質(本体)人工皮革<ポリウレタン50%+ナイロン50%>、(当革)合成皮革<表面:ポリウレタン100%、裏面:ナイロン100%>、(甲)ポリエステルニット、(手首)パイルゴムブラック+カーボングレー入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
タクティカルグローブ”ザ・オリジナル タクティカル ウルフグレー” メカニクスタクティカルグローブ”ザ・オリジナル タクティカル ウルフグレー”メカニクス
32,980税込36,278
1箱(10双)
9日以内出荷
用途タクティカル、警察、消防など。厚さ(mm)0.8ウルフグレー
一般作業用手袋”ファストフィット タクティカル” メカニクス一般作業用手袋”ファストフィット タクティカル”メカニクス
23,980税込26,378
1箱(10双)
9日以内出荷
袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。親指と人差し指は補強してあり耐久性が高められています。ナイロンループ付です。洗濯機で洗うことができます。タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途タクティカル、警察、消防など。材質人工皮革厚さ(mm)0.8ウルフグレー
メモグローブ ユビキリタイプ コーコス信岡メモグローブ ユビキリタイプコーコス信岡
1,798税込1,978
1双
3日以内出荷
用途DIY運送業建設・土木業他一般作業入数(双)1素材【WEMOシート(甲部)】シリコンゴム・ポリエステル【掌部】合成皮革【マチ】ポリエステル【袖部】ネオプレン・ポリエステル
マジック止 床皮 おたふく手袋マジック止 床皮おたふく手袋
689税込758
1双
当日出荷
ズレにくいマジック止めタイプ
用途自動車関連業。トラスコ品番835-5466材質牛革グレーサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
MFウェーブカットグローブ 柏田製作所MFウェーブカットグローブ柏田製作所
1,698税込1,868
1双
3日以内出荷
PU(ポリウレタン)のメリットを効果的に利用した、全天候型の高機能グローブです。PUならではのグリップ力とウェーブカットが生きます。マイクロファイバー+強化PU当付きです。高強度グローブながら、天然皮革の風合いでソフトタッチのはめ心地。掌側強度抜群です。使用しても疲れにくいです。ソフトタッチです。ムレにくいです。洗濯OKです。
用途電気・内装工事/運搬・運転/農業・園芸/機械操作/塗装/レジャー・アウトドア/バイクなど材質(本体)人工皮革<ポリウレタン50%+ナイロン50%>、(当革)合成皮革<表面:ポリウレタン100%、裏面:ナイロン100%>、(甲)ポリエステルニット、(手首)パイルゴムブラック+カーボングレーサイズS入数(双)1機能通気性全長(cm)20.5寸法(高さH×幅W)(mm)205×96
E.G.UVカットグローブ EverGreen INTERNATIONALE.G.UVカットグローブEverGreen INTERNATIONAL
4,298税込4,728
1双
6日以内出荷
手の甲を紫外線から守り日焼けを防止。 近年のアウトドア&フィッシングシーンにおいて紫外線対策は必須ですか、普段露出している手には意外と無頓着。そこでE.G.UVカットグローブの出番です。 紫外線保護指数UPF50+で日焼けを防止する事はもちろん、手の動きを妨げないストレッチ機能、さらには消臭・速乾効果も持ち合わせ、快適な使用感を約束します。 サイズの確認方法 イラストで示した手囲いの部分をメジャーで計測してください。23cm以下ならMサイズ、24~26cmであればLサイズ推奨となります。 なお、生地には伸縮性がございますので、サイズは目安としてお考えいただきます様、お願い致します。
用途ツインコットUV+ロイカCF:速乾・UVケアファブリック「ツインコットUV」採用(紫外線保護指数UPF50+)。 ストレッチ消臭効果繊維「ロイカCF」配合。 細かな作業がしやすい指先カット仕様。 素手同様に感度を損なわない手のひら穴あき仕様。入数(双)1機能UVカット/ストレッチ/消臭/速乾
一般作業用合成皮革手袋 GranberG一般作業用合成皮革手袋GranberG
1,298税込1,428
1双
欠品中
精密さと精度を必要とする作業に最適です。シリコンプリントされた手のひらによりグリップ力を発揮します。快適なフィット感で通気性にも優れています。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。
用途組立、整備、品質管理、倉庫・配送など一般作業に。材質手のひら部:ポリウレタン合皮、ナイロン、手甲部:ポリエステル厚さ(mm)0.65ブラック、グレー、ハイビズグリーン色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン滑り止め効果あり袖口仕様マジック式
G-BOOST カモフラグリップ TYPE2 ユニワールドG-BOOST カモフラグリップ TYPE2ユニワールド
749税込824
1双
4日以内出荷
手の平、手の甲は両面ストレッチの優れたフィット感。通気性に優れムレに強い。 迷彩パターンのすべり止め
用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・ガーデニング材質手の平・ベルト・パイピング:合成皮革、甲部:ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン・その他グレー入数(双)1機能通気性
合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)