合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)とは、メカニックなど工具を扱って作業するエンジニアが使うのに適した手袋です。着用した時の確かなグリップ力とやわらかさを併せ持つような手袋になっています。また、メカニックは長時間手袋をつけたまま作業することが多いため、合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)については長時間の作業でも手が疲れにくいようなソフトな使用感にこだわって作られているものが多く見られます。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
L(15)
LL(17)
M(17)
S(12)
甲部はのびのび速乾素材を使用!親指付け根はゴロつきのないフラット縫製!
用途運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング 入数(双)1 機能速乾 素材手の平部分:ポリウレタン、手の甲部分:ポリエステル
1双ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丈夫で本革に近い特性がある「マイクロファイバー手袋」です。
厚さ(mm)0.5 入数(双)1 袖口仕様マジックタイプ
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。 ナイロンループ付です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途タクティカル、警察、消防など。 材質人工皮革 厚さ(mm)0.8 質量(g)100 規格EN388 入数(双)1 機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応 袖口囲(cm)マジック式 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 袖口仕様マジック式 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MECHANIX WEARマテリアル4X
耐摩擦性と耐切創性に優れたグローブです。すべての指先が補強されており、さらに親指と人差し指はグリップ力を高めるためエンボス加工がされています。手のひら部分にはXRD[[(R)]]素材をパッドとして採用しており、電動工具による衝撃や振動を緩和します。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途多用途。建設現場、メンテナンスや修理、DIYなど。 材質Material4X[[(R)]] 厚さ(mm)0.8 ブラウン 規格EN388 入数(双)1 袖口囲(cm)マジック式 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0768 袖口仕様マジック式
1双
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。 手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 親指と人差し指は補強してあり耐久性が高められています。 ナイロンループ付です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途タクティカル、警察、消防など。 材質人工皮革 厚さ(mm)0.8 質量(g)70 規格EN388(2016) 入数(双)1 機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応 耐摩耗性2 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1双
2,600 税込2,860
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

特許を取得した手の甲のImpact Guard(TM)とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry(R)素材を使用しており、快適な着け心地です。手のひらパッド部分のXRD(R)素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。ナイロンループ付です。洗濯機で洗うことができます。
用途タクティカル、警察、消防など。 材質人工皮革 厚さ(mm)0.8 質量(g)140 規格EN388(2016)、EN13594(衝撃基準適応) 入数(双)1 袖口囲(cm)マジック式 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0766 袖口仕様マジック式 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。 細かい作業にも適した薄手素材の作業手袋です。 着用したままでタッチパネルの操作が可能です。 通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。 洗濯機で洗うことができます。
用途多用途、メンテナンスや修理、DIYなど ブラウン 材質人工皮革、Armortex[[R上]] 厚さ(mm)0.6 質量(g)70 機能タッチパネル対応 EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
1双
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い心地の良さと性能の高さを両立した、Mechanix Wear社を代表するモデルです。 通気性に優れたTrekDry素材を使用しており快適な着け心地です。 手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。 親指と人差し指の部分はダブルステッチになっており、耐久性を高めています。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途多用途、メンテナンスや修理、DIYなど ブラウン 材質人工皮革、Armortex[[R上]] 厚さ(mm)0.8 質量(g)100 規格EN388(2016) 入数(双)1 機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 袖口仕様マジック式 EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
1双
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枝豆縫製と3D縫製で、手と手袋がズレないです。 抜群のフィット感があります。
用途建築作業、荷捌き作業、軽作業、自動車整備、サイクリングなどに。 材質手のひら:マイクロファイバー、カラーシリコンゴム、手の甲:ポリエステル 厚さ(mm)5
1双
2,698 税込2,968
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MECHANIX WEARM-Pact DIY
サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。 手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。 手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。 洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど ブラウン 材質人工皮革、Armortex[[R上]] 厚さ(mm)0.8 質量(g)140 規格EN388(2016)、EN13594 適合規格EN13594規格適合 入数(双)1 機能スマホ対応、タッチパネル対応 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 袖口仕様マジック式 EN388規格2016規格:3121XP、2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP
1双
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性のある袖口が手首にしっかりフィットします。手の甲にある耐水性のSoftShellは、冷気の侵入を防ぎます。360°防水加工で手袋全体をカバーします。手袋の内側はフリース素材で暖かさと快適さを保ちます。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。
材質合成皮革 厚さ(mm)1 シリーズFASTFIT 入数(双)1 機能伸縮性、耐水性、防寒、タッチパネル対応
1双(1双)
3,200 税込3,520
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟なスパンデックスでストレッチ性があり、フィット感抜群です。
材質手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス 厚さ(mm)0.5 全長(mm)240 サイズLL アズワン品番64-2206-93
1双
3,000 税込3,300
翌日出荷

柔軟なスパンデックスでストレッチ性があり、フィット感抜群です。
材質手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス 厚さ(mm)0.5 全長(mm)230 サイズM アズワン品番64-2206-91
1双
3,000 税込3,300
翌日出荷

新素材、引っ掛かり防止メッシュが手の甲を1枚のパネルとして包み、余分な縫い目を減らします。軽量なTPR(熱可塑性樹脂)製のフック&ループクロージャーが、ぴったりとしたフィット感としっかりとした装着感を提供します。Freedom-Flexxの縫い付けられたカフデザインは、手の甲部分の素材のたるみを減らし、自由に動ける範囲を広げます。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。Lock Ringグリップ親指パネルを接着することにより耐久性を高め、摩耗から縫い目が傷むのを防ぎます。通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。合成皮革の指カバーは接着され弱い縫い目を排除し、耐久性を高め、長持ちします。洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応。
材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地 厚さ(mm)0.8 全長(mm)220 ブラウン サイズM 規格EN388 2121X シリーズORIGINAL 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)21
1双(1双)
3,600 税込3,960
翌々日出荷

手の平に採用されたPadlockシリコングリップテクノロジーは、火器システムを握る際の制御性を効果的に向上させています。指のパターンが砂時計型になっており、関節周りのたるみを減らし、フィット感と操作性を向上させています。指先のロールオーバー構造により耐久性が高まり、指先の縫い目がなくなることで、より頑丈な仕上がりとなっています。指の関節部分のアイレットによる拡張領域により、指の柔軟性が向上します。親指の裏部分には、汗を拭きとる専用の素材を採用。タッチスクリーンに対応した二つの生地から構成される手のひら部分は、手の器用さと全体のフィット感を最大限に引き出します。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。耐摩耗性に優れています。
材質樹脂部:シリコン 繊維部・手の平:合成皮革 手の甲:合成皮革、ナイロン、スパンデックス 厚さ(mm)0.6 シリーズSPECIALTY 入数(双)1 機能耐久性、柔軟性、耐摩耗性
1双(1双)
4,400 税込4,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。フィンガーレスデザインで機能性も抜群です。手の平のパッドが衝撃や振動を吸収します。通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。手首下部にナイロンループ付き。洗濯機洗い可。EN 13594耐衝撃規格適合。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry 厚さ(mm)0.8 シリーズM-PACT 入数(双)1 機能耐久性、通気性、耐衝撃
1双(1双)
4,100 税込4,510
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。手袋全体に防水加工が施され、SoftShellが冷気の侵入を防ぎます。Thinsulate(TM)Eco断熱材が温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。
材質合成皮革 厚さ(mm)1 シリーズORIGINAL 入数(双)1 機能耐久性、防水性、耐寒
1双(1双)
4,100 税込4,510
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:76383。タイプ:スタンダードタイプ。色[カラー]:ブラウン。サイズ:XL。材質[素材]:甲側:ゴートスキン/掌側:ゴートスキン/アジャスター部:ゴートスキン
材質甲側:ゴートスキン/掌側:ゴートスキン/アジャスター部:ゴートスキン ブラウン サイズXL タイプスタンダードタイプ
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷

柔軟なスパンデックスでストレッチ性があり、フィット感抜群です。
材質手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス 厚さ(mm)0.5 全長(mm)230 サイズL アズワン品番64-2206-92
1双
3,000 税込3,300
翌日出荷

サーモプラスチックラバー(TPR)製のインパクトガードが衝撃から手を守ります。 手のひらのD3O[[R上]]パッドが衝撃や振動を吸収します。 袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。 通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手袋を着用したままスマートフォンなどの操作が可能です。 洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、製造現場、DIYなど ブラウン 材質人工皮革、Armortex 厚さ(mm)0.8 質量(g)140 規格EN388(2016)(3121XP) 入数(双)1 機能スマホ対応 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
1双
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和勝の保証俺のグローブ
指先W加工・手のひら文様グリップ・ストレッチ素材採用・手首アジャスト・洗濯が可能で素早く乾く!手になじむ使い心地!
入数(双)1 材質手の平部:人工皮革、手の甲部:ポリエステル・スパンテックス
1双
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐炎性のNormex[[R上]]ニットファブリックを使用したグローブです。
用途作業現場。 質量(g)50 入数(双)1 2018年トラスコ掲載ページ6 0788
1双
8,998 税込9,898
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)