「サイズ」から絞り込む
L(1)
LL(1)
M(1)
S(1)
タッチスクリーン対応。高性能なDurahide FRゴートスキンレザーが耐久性、グリップ力、操作性、快適さを向上します。ArmorCoreテクノロジーが掌全体と指先を覆い、ASTM F2878レベル2の針刺し耐性を提供します。指先と掌部分に施されたホットスタンプ加工がグリップ力を向上させます。調整可能なフック&ループ式の留め具がしっかりとフィットし、装備を素早く取り出す際にも引っかかりのない快適な操作を実現します。最適な手首の可動性を実現する低いプロファイルのカフデザインで、腕時計とも相性抜群です。AX G-Seriesの掌部分に強化加工を施し、耐久性を向上させ、ツールや装備に対する優れたグリップ力を提供します。全体にKevlarスレッドを使って縫製されており、耐久性に優れています。
材質本革
厚さ(mm)2.5
規格EN388 4X44F・EN407 22222X・ANSI A7・ASTM F2878 Level 2
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 軍手
- 革手袋
- 背抜き手袋
- 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
- 耐油手袋
- 天然ゴム手袋
- 使いきり手袋
- 防寒用手袋
- インナー手袋
- 品質管理・精密作業用手袋
- 防振手袋/振動軽減手袋
- 耐熱・防火手袋
- 耐切創手袋
- 溶剤・酸、アルカリ用手袋
- 制電手袋(弱電・半導体作業)
- 絶縁手袋
- 指サック
- クリーンルーム用手袋
- タッチパネル用手袋
- グローブボックス用手袋
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。