「サイズ」から絞り込む
L(4)
LL(3)
M(5)
S(2)
株式会社帝人開発の「ナノフロント」素材を採用しています。
手の形や手の動きに柔軟にフィットします。
用途建築、土木、鉄鋼。自動車、バイクのメンテナンス。
厚さ(mm)0.9
色ブルー
質量(g)72
入数(双)1
材質(甲)合成繊維、ポリエステル
材質(掌側)合成繊維、ポリエステル、山羊革
袖口仕様マジック式
(株)帝人開発の高い吸水性や吸着性のある「ナノフロント[[TM上]]」素材を採用しています。
手の形や手の動きに柔軟にフィットします。
濡れてもすべりにくいです。
用途建築、土木、鉄鋼。
自動車、バイクのメンテナンス。
色ブルー
サイズS
全長(cm)21.6
トラスコ品番116-0526
材質手のひら部:合成繊維、ポリエステル、山羊革、手甲部:合成繊維、ポリエステル
厚さ(mm)0.9
質量(g)64
入数(双)1
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)18.2
袖口仕様マジック式
1双
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
(株)帝人開発の高い吸水性や吸着性のある「ナノフロント[[TM上]]」素材を採用しています。
手の形や手の動きに柔軟にフィットします。
濡れてもすべりにくいです。
用途建築、土木、鉄鋼、配管設備業に。
自動車、バイクのメンテナンス。
色ホワイト
材質手のひら部:合成繊維、ポリエステル、手甲部:羊革
厚さ(mm)0.4
入数(双)1
袖口仕様マジック式
エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途防衛省納品、建築土木、電気工事、荷役、組立作業。
材質(手のひら部)ポリウレタン樹脂、(手甲部)メリヤス生地迷彩柄、(袖口)パイルゴム
厚さ(mm)0.7
入数(双)1
袖口仕様マジック式
エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途防衛省納品、建築土木、電気工事、荷役。
色迷彩
厚さ(mm)0.7
材質掌部:ポリウレタン樹脂OD色手甲部:メリヤス生地迷彩柄袖口:パイルゴム(マジック付)
入数(双)1
袖口仕様袖口パイルゴム・マジック付
人工皮革クラリーノ[[R上]]を使用しているため、通気性がよく、グリップ性や耐摩擦力にも優れています。
導電性があり、装着したまま携帯やタブレットが操作可能です。
クラリーノ[[R上]]は株式会社クラレが天然皮革の構造と性能を化学の力で再現した世界初の人工皮革です。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
色ブラック
材質手のひら部:クラリーノ[[R上]](ナイロン60%、ポリウレタン40%)、手甲部:ニット(ナイロン95%、ポリウレタン5%)
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
機能タブレット対応
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 軍手
- 革手袋
- 背抜き手袋
- 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
- 耐油手袋
- 天然ゴム手袋
- 使いきり手袋
- 防寒用手袋
- インナー手袋
- 品質管理・精密作業用手袋
- 防振手袋/振動軽減手袋
- 耐熱・防火手袋
- 耐切創手袋
- 溶剤・酸、アルカリ用手袋
- 制電手袋(弱電・半導体作業)
- 絶縁手袋
- 指サック
- クリーンルーム用手袋
- タッチパネル用手袋
- グローブボックス用手袋
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。