合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック) :「合皮手袋」の検索結果
合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)とは、メカニックなど工具を扱って作業するエンジニアが使うのに適した手袋です。着用した時の確かなグリップ力とやわらかさを併せ持つような手袋になっています。また、メカニックは長時間手袋をつけたまま作業することが多いため、合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)については長時間の作業でも手が疲れにくいようなソフトな使用感にこだわって作られているものが多く見られます。
関連キーワード
商品豆知識
「機能」から絞り込む

タッチパネル対応(4)

伸縮性・柔軟性(2)

吸汗速乾(2)

耐久性(4)

耐薬品(1)

通気性・透湿性(7)

静電気防止(1)
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)ポリエステル
お値打ち価格のPUグローブです。やわらか素材でグリップ感も良く、しっかり手にフィットします。
甲部はメッシュ素材なので通気性も良く、横に伸びるのでよりフィット感を味わえます。
手の平部はポリウレタン素材にエンボス加工を施しグリップ力を高めています。
色ブラック
入数(双)1
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン
手の甲には東レのフィールドセンサーを使用し手のムレを解消、暑い中でも快適にお使いいただけます。よりファッション性を高めるサイズプリント、耐久力を保持したまま指先までフィットするしなやかさ、天然皮革の2倍以上の通気性、洗濯が可能ですばやく乾く機能性など、作業用手袋に求められる能力とコストパフォーマンスに優れた製品です。
材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル
機能速乾・通気性・耐久性
材質(裏)ポリウレタン
材質(表)ポリエステル
袖口仕様マジック式
こんなお得な商品も!

PU手袋
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)1.7
入数(双)1
機能通気性・透湿性・伸縮性
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン(裏地ポリエステル)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様マジック式
こんなお得な商品も!

PUグローブ
モノタロウ
¥399
税込¥439
特殊エンボス加工PU生地ですべりにくく、柔らかでフィット感が抜群です。
厚さ(mm)0.7
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
こんなお得な商品も!

PU手袋
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途軽作業用、組立作業。
配線工事。
材質(掌側)ポリウレタン樹脂
材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
仕様ISO9001認証取得工場製
厚さ(mm)0.7
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
手のひら部のPUは多孔質層と特殊加工による、高い通気性とグリップ力があります。内側に脱着を邪魔しない適度なスベリ止めを施しており、作業時の手のズレを防ぎます。親指と人差し指の先に上質なタッチパネル対応生地を使用しています。甲部分の一部にメッシュ生地を使用することにより、ムレを軽減します。高いフィット感で細かい作業が可能です。オリジナルのアニマルカモフラ(カーキ)を使用しています。
用途スポーツ、アウトドア。運送、物流。組立、軽作業。農業、園芸
機能通気性、タッチパネル対応、スマホ対応
色アニマルカモフラ(カーキ)
入数(双)1
材質【手のひら部】ポリウレタン、ポリエステル【甲部】ポリエステル、アクリル【マチ部】ポリエステル、アクリル【袖部】ネオプレン、ポリエステル
仕様タッチパネル、スマホ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

快適PUグローブ 高機能
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。
又、洗って繰り返し使用できます。
材質綿 ポリウレタン
色ブラック
入数(双)1
機能通気性・グリップ力
ナックルガード付き。従来の合成皮革手袋と比べ、強度3倍!(メーカー比)
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル
入数(双)1
作業しながらスマホ操作ができる合皮手袋です。親指、人差し指、中指の指先部分に導電素材がついています。指又と手の甲部分にストレッチ素材を採用しています。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等
仕様ベルクロタイプ、導電機能
材質掌部:ポリウレタン、甲部:ポリエステル
入数(双)1
機能スマホ対応
2018年トラスコ掲載ページ6 0774
甲部に特殊ナイロン生地を使用しており、高い伸縮性があります。
甲部に使用されているシリコンのデザインは、伸びすぎによる作業性低下の防止効果があります。
ピッタリした装着感と強さと柔らかさを併せ持つマイクロファイバー合皮を手のひら側に使用しています。
手のひら側の流線型のシリコンゴム製スベリ止めは、的確にモノが掴める設計となっています。
親指・人差し指の先にスベリ止め加工を施しており、作業性に優れています。
用途スポーツ・アウトドア・運送・物流・組立・軽作業
色ブラック
入数(双)1
材質【手のひら部】ナイロン、ポリウレタン、シリコン【甲部】ナイロン、スパンデックス、シリコン【ベルクロ部】ナイロン、ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
甲部に特殊ナイロン生地を使用しており、高い伸縮性があります。甲部に使用されているシリコンのデザインは、伸びすぎによる作業性低下の防止効果があります。ピッタリした装着感と強さと柔らかさを併せ持つマイクロファイバー合皮を手のひら側に使用しています。手のひら側の流線型のシリコンゴム製スベリ止めは、的確にモノが掴める設計となっています。作業性に優れた指切りタイプです。
用途スポーツ、アウトドア。運送、物流。組立、軽作業
材質【手のひら部】ナイロン、ポリウレタン、シリコン【甲部】ナイロン、スパンデックス、シリコン【ベルクロ部】ナイロン、ポリウレタン
色ブラック
入数(双)1
機能伸縮性
RoHS指令(10物質対応)対応
手にフィットし、丈夫で通気性にも優れています。 国産PU生地を使用しエンボス加工です。
用途組立作業、軽作業
厚さ(mm)0.5~0.55
入数(双)1
材質(掌側)ポリウレタン
丈夫で本革に近い特性がある「マイクロファイバー手袋」です。
厚さ(mm)0.5
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
甲部はのびのび速乾素材を使用!親指付け根はゴロつきのないフラット縫製!
用途運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
入数(双)1
機能速乾
素材手の平部分:ポリウレタン、手の甲部分:ポリエステル
スマホが使えるPU合皮縫製手袋、マイクロファイバー生地の当てを使用し摩耗性に優れる。
用途一般作業・運搬作業アウトドア用としても最適。
仕様スマホ対応
材質ポリエステル・ポリウレタン
入数(双)1
機能スマホ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK
入数(双)1
材質(甲)ポリエステル、ナイロン
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)、豚革
エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途防衛省納品、建築土木、電気工事、荷役、組立作業。
材質(手のひら部)ポリウレタン樹脂、(手甲部)メリヤス生地迷彩柄、(袖口)パイルゴム
厚さ(mm)0.7
入数(双)1
袖口仕様マジック式
マーバス生地(汗取り)を使用した爽快感。
手のひらPU補強で強度とすべり止め。
カラビナフック取り付け可能。
材質ポリウレタン、ポリエステルメッシュ、その他
入数(双)1
機能強靭性
エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途防衛省納品、建築土木、電気工事、荷役。
色迷彩
厚さ(mm)0.7
材質掌部:ポリウレタン樹脂OD色手甲部:メリヤス生地迷彩柄袖口:パイルゴム(マジック付)
入数(双)1
袖口仕様袖口パイルゴム・マジック付
通気性、透湿性に優れています。袖口パイルゴムマジック止め式でフィット感向上。
材質ポリウレタン合成皮革/ポリエステルメッシュ/パイルゴムマジック止め式
色ブラック
入数(双)1
機能通気性・透湿性
革より柔らかい新素材!!。エンボス加工で抜群のスベリ止効果を発揮します。通気性、透湿性に優れ、快適に作業が出来ます。洗濯が出来、素早く乾き、色落ちもしません。
用途配線・電気工事作業に! 配管・土木作業に! 機械オペレーターへ! 建築・土木作業に!
材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
機能通気性・透湿性
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン(合成皮革)
厚さ(cm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様マジック式
手のひら全体に導電糸を使用しており、タッチパネルやスマートフォンが手袋を脱がずに操作が可能。
エンボス加工で抜群のスベリ止め効果。
洗って繰り返し使えます。
材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)0.7
色ブラック
入数(双)1
機能導電性・耐薬品、タッチパネル対応、スマホ対応
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン
材質(裏地)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様マジック式
ソフトなグリップで長時間の作業でも手が疲れにくく、又、細やかな作業にも最適です。
通気性・透過性に優れ、快適に作業が出来ます。
手の平は人工皮革使用で耐久性抜群です。
用途建築土建業・配管業・電気工事等
材質(甲)ポリエステル
材質掌部:人工皮革・ポリウレタン、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)1.25
色グレー
入数(双)1
機能耐久性・通気性・透過性
材質(掌側)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様マジック式
人工皮革・合皮の持つ耐久性と水洗いも可能な扱い易さは、雨・水・泥等作業現場の状況に関係なく使用でき、お手入れがとても簡単です。
作業性の良さで人気の人工皮革をガンカットと大型当てで耐久性大幅アップ。
クラレ製手袋専用人工皮革アマーラを使用。
材質人工皮革・吸汗・速乾ポリエステルニット
厚さ(mm)0.7~0.8
色オレンジ
入数(双)1
機能耐久性
材質(補強材)滑り止め加工人工皮革(0.7~0.8mm厚)(ケブラー(R)製糸使用)
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 軍手
- 革手袋
- 背抜き手袋
- 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
- 耐油手袋
- 天然ゴム手袋
- 使いきり手袋
- 防寒用手袋
- インナー手袋
- 品質管理・精密作業用手袋
- 防振手袋/振動軽減手袋
- 耐熱・防火手袋
- 耐切創手袋
- 溶剤・酸、アルカリ用手袋
- 制電手袋(弱電・半導体作業)
- 絶縁手袋
- 指サック
- クリーンルーム用手袋
- タッチパネル用手袋
- グローブボックス用手袋
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。