セキュリティシステム :「赤表示灯」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)熱線式検知器(ワイド型)
仕様パルスカウント:1P~4P切替 形状ワイド型 カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト 取付天井付 質量(g)140 使用温度範囲(℃)-10~+40 出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点 定格電圧(V)DC12 速度検知可能歩行:0.3~2m/秒 消費電流(mA)17 動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED) 検知距離(m)12 検知方式熱線レベル変化分 感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて) 設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所) 検知エリア34本 取付可能高さ(cm)200~500(取付高さが3.5mを超える場合は、2台設置してください。) 動作電圧(V)DC9~3 無極性
1個
28,980 税込31,878
欠品中

Panasonic(パナソニック)熱線式検知器(スポット型)
仕様パルスカウント:1P~4P切替 形状スポット型 カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト 取付天井付 質量(g)140 使用温度範囲(℃)-10~+40 出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点 定格電圧(V)DC12 速度検知可能歩行:0.3~2m/秒 消費電流(mA)17 動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED) 検知距離(m)5 検知方式熱線レベル変化分 感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて) 設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所) 検知エリア20本(角型) 取付可能高さ(cm)200~500 動作電圧(V)DC9~3 無極性
1個
28,980 税込31,878
欠品中

Panasonic(パナソニック)熱線式検知器(カーテン型)
仕様パルスカウント:1P~2P切替 形状カーテン型 カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト 取付天井付 質量(g)140 使用温度範囲(℃)-10~+40 出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点 定格電圧(V)DC12 速度検知可能歩行:0.3~2m/秒 消費電流(mA)17 動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED) 検知距離(m)10 検知方式熱線レベル変化分 感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて) 設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所) 検知エリア2枚 取付可能高さ(cm)200~300 動作電圧(V)DC9~3 無極性
1個
28,980 税込31,878
欠品中

Panasonic(パナソニック)熱線式検知器(ラウンド型)
検知エリア内の温度変化を検出して、侵入者を検知。 NaPiOnセンサの採用で大幅に小型化しました。
仕様パルスカウント:2P~5P切替 形状ラウンド型 カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト 取付天井付 質量(g)160 使用温度範囲(℃)-10~+40 出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点 定格電圧(V)DC12 速度検知可能歩行:0.3~2m/秒 消費電流(mA)20 動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED) 検知距離(m)Φ20 検知方式熱線レベル変化分 感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて) 設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所) 検知エリア68本 取付可能高さ(cm)200~300 動作電圧(V)DC9~3 無極性
1個
43,980 税込48,378
欠品中

Panasonic(パナソニック)熱線式検知器(ロング型)
仕様パルスカウント:1P~4P切替 形状ロング型 カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト 取付天井付 質量(g)150 使用温度範囲(℃)-10~+40 出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点 定格電圧(V)DC12 速度検知可能歩行:0.3~2m/秒 消費電流(mA)17 動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED) 検知距離(m)20 検知方式熱線レベル変化分 感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて) 設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所) 検知エリア16本 取付可能高さ(cm)200~500 動作電圧(V)DC9~3 無極性
1個
28,980 税込31,878
欠品中