セキュリティシステム :「入退室管理」の検索結果

セキュリティシステムは、不審者の侵入などを対象とした防犯装置です。侵入者を検知すると、大音量のアラームで威嚇、ワイヤレス機器、通報装置との連携で遠隔地への即時の通知が可能な製品もあります。送信機タイプの製品は、侵入者の見地を電波で飛ばし、受信機側で警報音を発するシステム。電池式で電源に固執しないため、床にでも設置できます。高齢者の被害が増えている振り込め詐欺対策の機器もあり、警戒音声や非通知通話への警告など、成りすまし電話に対する警戒・防止効果を狙った防犯装置です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大1500人分の顔、3000枚分のカードを管理 Mifare/Felica/DESfireカード読み取りモジュール内蔵 クライアントソフトウェアによる双方向オーディオ通信 webクライアントによる設定
用途入退室管理、セキュリティ 仕様(カード数)3000、(顔数)1500、(イベント数)150000 レンズ広角レンズ 対応音声プロンプト、ISAPI、ISUP5.0、顔なりすまし防止、マスク認識 機能(顔認識距離)0.3~1.5(m)、(顔認識正確性)99%、(顔認識速度)0.2秒 解像度272×480 液晶モニター3インチ(タッチパネル) 画素数200万画素
1個
51,980 税込57,178
16日以内出荷

280kgの推力に対して耐久性のある電磁ロック 電源電圧DC12VまたはDC24V(デフォルトDC12V) 木製ドア、ガラス製ドア、金属製ドア、防火ドアで使用可能 LEDインジケーターでドアロックの状態を表示 耐摩耗性素材を使用
用途入退室管理、セキュリティ 仕様(推力耐性)最大280kg、(ロック解錠方法)電流遮断 寸法(mm)(ロック部分)238×45×25、(アーマチュアプレート)182×38×12.5 質量(kg)2.1 周囲温度(℃)20 電源供給12VDC/340mAx2 動作温度(℃)-10~55 動作湿度(%)0~9 ドアシングルリーフ、ダブルリーフ、木製ドア、ガラスドア、金属ドア、耐火ドア インジケータ緑(動作ステータ)
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

BS-K4H258S専用ブラケット
用途入退室管理、セキュリティ 適合木製ドア、金属製ドア 材質シェル:硬質アルマイト処理 質量(kg)0.77 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Lブラケット:238×30×47、Zブラケット:185×44×100
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

おすすめ人気ランキング