セキュリティシステム :「ウォーム 0.5」の検索結果
148本の高密度エリア(JX-12W)
小動物対策機能(クアッドゾーンロジック)搭載(JX-12W)
温度補償回路搭載
インテリジェントタンパー機能
防虫仕様
アラームメモリー機能
フォトモスリレー採用
感度調整(3段)
パルスカウント切替
警報出力切替(N.C./N.O.)
7段階のエリア角度調節機能
警報表示灯、メモリー表示灯装備
電波ノイズ、ラインノイズの影響を受けない安心設計
検知方式パッシブインフラレッド方式
表示灯赤色/警報出力時:点灯(スイッチにより消灯可能)、インテリジェントタンパー出力時:2回点滅を繰り返す
警報保持時間3.0±0.5秒
警報出力N.C.(N.O.に切換可)DC28V 0.2A(最大)
出力インテリジェントタンパー:N.C. DC28V 0.2A(最大)
ウォームアップ時間約1分間(ウォームアップ時:赤と黄色の表示灯が交互に点滅)
電源電圧(V)DC9~18(無極性)
消費電流(mA)N.C.時:22、N.O.時:27
取付場所室内 天井取付:取付高さ2~5m
使用環境温度(℃)-20~+50
使用環境湿度(%)最大95
RoHS指令(10物質対応)対応
外乱光による誤報に強く、いたずらを検知する機能を搭載した高機能タイプ
ダブルコンダクティブフィルタを採用
アンチマスキング機能を搭載
148本の高密度エリア(JX-12WAS)
小動物対策機能(クアッドゾーンロジック)搭載(JX-12WAS)
温度補償回路搭載
インテリジェントタンパー機能
防虫仕様
アラームメモリー機能
フォトモスリレー採用
感度調整(3段)
パルスカウント切替
警報出力切替(N.C./N.O.)
7段階のエリア角度調節機能
警報表示灯、メモリー表示灯装備
電波ノイズ、ラインノイズの影響を受けない安心設計
検知方式パッシブインフラレッド方式
表示灯赤色/警報出力時:点灯(スイッチにより消灯可能)、インテリジェントタンパー出力時:2回点滅を繰り返す、黄色/アラームメモリー時:点灯(点灯開始時より約60分間点灯保持)、アンチマスキング出力時:点滅を繰り返す
警報保持時間3.0±0.5秒
警報出力N.C.(N.O.に切換可)DC28V 0.2A(最大)
出力インテリジェントタンパー:N.C. DC28V 0.2A(最大)、アンチマスキング:N.C. DC28V 0.2A(最大)
ウォームアップ時間約1分間(ウォームアップ時:赤と黄色の表示灯が交互に点滅)
電源電圧(V)DC9~18(無極性)
消費電流(mA)N.C.時:42、N.O.時:47
取付場所室内 天井取付:取付高さ2~5m
使用環境温度(℃)-20~+50
使用環境湿度(%)最大95
RoHS指令(10物質対応)対応
倉庫・工場警戒用、ズーム式センサー。
取付高さに左右されないズーム式エリア調整機能。 [特許登録済]
あらゆる場所で高密度な検知エリアを実現。
仕様(検知ゾーン数)276本、(タンパー)本体よりカバーを外すと開
型式SX-360Z(J)
感度高・中・低 3段階切換
パルス数1・2・4回切換
電源電圧(V)DC6~18(有極性)
消費電流(mA)最大18
ウォームアップ時間約20秒(LED点滅)
使用環境温度(℃)-20~+50
動作表示灯発報時点灯(スイッチ及びD.L.端子により消灯可能)
警報出力N.C. DC28V 0.2A(最大)
警報保持時間2.0±0.5秒
使用環境湿度(%)最大95
検知エリア(m)Φ18、360°ズーム式
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。