セキュリティシステム :「光軸」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
施工性・デザイン性に優れた 窓際・壁際警戒型センサー
侵入発生を警告音で知らせるプロテクトサウンド機能。[特許取得]
外部機器が連動できる2系統出力を装備。
光軸調整を容易にする光軸調整表示灯と サウンドインジケート機能。[特許取得]
仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開
付属品配線スポンジ×2、取付用ネジ×4
型式BX-100PLUS
電源電圧(V)DC10.5~28
消費電流(mA)待機時55/75(最大)
到達距離(m)300
使用環境温度(℃)-35~+55
出力時間プロテクトサウンド、15秒±1秒(ディレー)
検知距離(m)5、10、15、20、25、30
高さ(cm)(ズレ幅許容高さ)30、40、50、50、50、50
検知方式赤外線遮断検知方式
警報出力N.C./N.O.独立 DC28V 0.2A(最大)
警報保持時間2秒±1秒(ディレー)
光軸調整範囲水平方向±92°
遮光時間約50msec
警戒距離屋外30m
使用環境湿度(%)最大95
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP54
音量(dB)約70(最大)
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
屋外用アクティブセンサー。
短距離・高機能型。
水や埃、虫の侵入を防ぐIP65の高気密ボディー(耐塵・防噴流形)。
霜や雨によるビームへの影響を防ぐフード設計。
複数台設置時の相互干渉を防ぐ周波数4チャンネル切換スイッチ。
光軸調整を容易にしたレベルインジケーター。
雷の影響を受けにくい耐サージ電圧設計。
発報ディテクタを特定できるアラームメモリー機能。
悪天候による発報を未然に防ぐ悪環境通報機能。
仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開く
付属品プレート固定用ネジ×8、ポール固定用ネジ×8、壁取付用ネジ×4、ポール取付用U字金具×4
周波数(ビーム)4チャンネル切換
電源電圧(V)DC10.5~28
使用環境温度(℃)-35~+60
検知方式赤外線遮断検知方式
警報出力N.C./N.O. スイッチ切換、DC28V、0.2A(最大)(抵抗負荷)
警報保持時間2秒±1秒
光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5°
遮光時間50・100・250・500msec 4段階切換
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用アクティブセンサー。
短距離・汎用型。
水や埃、虫の侵入を防ぐIP65の高気密ボディー(耐塵・防噴流形)。
霜や雨によるビームへの影響を防ぐフード設計。
雷の影響を受けにくい耐サージ電圧設計。
仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開
付属品プレート固定用ネジ×8、ポール固定用ネジ×8、壁取付用ネジ×4、ポール取付用U字金具×4
電源電圧(V)DC10.5~28
使用環境温度(℃)-35~+60
検知方式赤外線遮断検知方式
警報出力N.C. 無電圧接点 DC28V 0.2A
警報保持時間2秒±1秒
光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5°
遮光時間50・100・250・500msec 4段階切換
使用環境湿度(%)最大95
RoHS指令(10物質対応)対応
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。