セキュリティシステム :「ほうき 現場」の検索結果
セキュリティシステムは、不審者の侵入などを対象とした防犯装置です。侵入者を検知すると、大音量のアラームで威嚇、ワイヤレス機器、通報装置との連携で遠隔地への即時の通知が可能な製品もあります。送信機タイプの製品は、侵入者の見地を電波で飛ばし、受信機側で警報音を発するシステム。電池式で電源に固執しないため、床にでも設置できます。高齢者の被害が増えている振り込め詐欺対策の機器もあり、警戒音声や非通知通話への警告など、成りすまし電話に対する警戒・防止効果を狙った防犯装置です。
各通報端末からのイベント通報を画面に追加表示します。最新情報にカーソルが表示されているので、現場名、異常の状況内容、異常が発生した時刻などが確認できます。
異常発生のイベントから登録されたMAP情報が表示できます。
イベント通報を受信するとBEEP音またはWAVE音で監視員に知らせます。
Eメールによる通報も表示可能です。(Windows Live メール使用)
パソコンから各端末への設定情報の書き込み、及び設定情報の読み出しが可能です。
1台の管理PCで最大100台の通報装置の管理が可能です。また、通報データ変換装置(SC-PCIF)を追加することで複数回線(最大5回線)で同時に通報を受信することが可能です。(別途一般電話回線は必要です。)
端末状況表示機能で各現場の現在の状況を一覧で表示します。
用途大型商業施設、工場、大学などの緊急通報
下水道、ビニールハウス、無人パーキングなどの設備監視
対応OSWindows7 Ultimate/Professional/Home Premium
使用CPU2Core 2.0GHz以上
メモリー2.0GB以上
ハードディスクドライブ(GB)20以上(2.0以上の空き容量)
インターフェース外部/Ethernet LAN(Liveメール使用時)、USB2.0以上
最大接続台数(SC-PCIF)5台
主な機能現場マスタ登録、状況マスタ登録、制御マスタ登録、画像マスタ登録、警報ブザー鳴動、MAP表示機能、状態表示機能、データダウンロード、データアップロード
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
各通報端末からのイベント通報を画面に追加表示します。最新情報にカーソルが表示されているので、現場名、異常の状況内容、異常が発生した時刻などが確認できます。
異常発生のイベントから登録されたMAP情報が表示できます。
イベント通報を受信するとBEEP音またはWAVE音で監視員に知らせます。
Eメールによる通報も表示可能です。(Windows Live メール使用)
パソコンから各端末への設定情報の書き込み、及び設定情報の読み出しが可能です。
1台の管理PCで最大100台の通報装置の管理が可能です。また、通報データ変換装置SC-PCIF)を追加することで複数回線(最大5回線)で同時に通報を受信することが可能です。(別途一般電話回線は必要です。)
端末状況表示機能で各現場の現在の状況を一覧で表示します。
用途大型商業施設、工場、大学などの緊急通報
下水道、ビニールハウス、無人パーキングなどの設備監視
仕様電話回線:アナログ一般回線(1回線)、モジュラー接続
材質ABS樹脂
質量(g)約730
消費電力(W)2.5
電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
インターフェースPC接続:USB2.0/1.1、mini-Bコネクタ(バスパワー駆動なし)
使用周囲温度(℃)0~+40
使用周囲湿度20%~80%(但し、結露、氷結なきこと)
設置場所屋内
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
現在ご使用中のNTT 一般加入回線の電話機に接続できますので、電話回線の新設が不要です。
センサー毎またはループ毎に最大で8 点までの異常を監視し、通報します。また、入力毎に通報先の選択ができます。
簡単なキー操作で通報先が最大10 カ所まで登録できます。また、通報先毎に電話機や携帯電話(音声通報)、パソコン(データ通報)の選択ができます。
固定のメッセージの他、オリジナルメッセージを任意に録音、確認することができます。
メッセージを受け取ったあと「0」をダイヤルすることで本人の確認が完了するので、留守番電話などの時は通報は完了せず、本人確認が取れるまで繰り返しメッセージを送り続けます。
仕様【電話回線】アナログ一般回線(1回線)、【通報先】登録数:最大10件、登録桁数:最大20桁(ポーズ含む)、【通報先種別】音声1/音声2/データ、【遠隔操作】電話機のボタン操作による
材質樹脂
質量(g)約850(停電用内部電池含まず)
消費電力(W)9(AC100V時)
入力【異常入力】無電圧接点入力:8点(a接点/b接点選択)、判定時間:0.2/0.5/1/2/5/10/20/50/100
電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)又はDC12~DC24(DC10.5~DC26.4)
外部出力無電圧接点出力:2点(a接点:DC24V1.6A(抵抗不可))(遠隔出力1点/警報出力1点)
消費電流(mA)140(DC12V時)
使用周囲温度(℃)0~+40
使用周囲湿度20%~80%
設置場所屋内
内蔵電池(停電用)DC12V・800mAh
マイク/スピーカーマイク入力:平衡600Ω(ボリューム可変のマイク)/スピーカー出力:平衡600Ω(ボリューム可変のスピーカー)
停電補償時間最大30分(満充電時・2回通報処理)
時間設定監視開始:00:00~23:59、監視終了:00:00~23:59
音声任意/現場名1CH(20秒)、入力名8CH(各10秒)、状態名3CH(各10秒)併設電話より録音
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。