2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)HA汎用センサー PR-800a
出入口、通路での人体検知に最適な赤外線センサー PR-800aは検知エリアを通過する人体又は物体から反射される赤外線受光量の変化を検知する近赤外線直接反射方式のセンサーです。
用途チャイムや監視カメラの起動、照明器具や空調機器の制御など 質量(g)約270 電源電圧AC100V 50/60Hz 検出方式近赤外線ビーム直接反射方式 (動体検知) 配線接続コネクタ一式 角度調整範囲垂直角 最大60° 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと) 消費電力(VA)3以下 感度調整有(感度調整ボリューム付) 設置場所屋内・半屋外:鴨居・壁面取付 警報出力接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点動作:ワンショット動作(約1秒)、接点容量:AC100V・0.3A(抵抗負荷) 表示灯【アラーム表示灯】 赤色LED 検知時:点灯 検知エリア(m)スポット検知(H2.5m×W2m) 材質(外周部)樹脂
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)HA汎用センサー PA-500
出入口、通路での人体検知に最適なパッシブセンサー PA-500は検知エリアを通過する人体と壁・床などから放射される遠赤外線エネルギーの差を検出するパッシブインフラレッド方式のセンサーです。
用途チャイムや監視カメラの起動、照明器具や空調機器の制御など 仕様「広い」エリア:高さ2m時:幅1.5m×奥行0.25m/「狭い」エリア:高さ2m時:幅0.7m×奥行0.25m 材質カバー:ABS樹脂、検知窓:PE樹脂 カバー:ホワイト、検知窓:ホワイト 質量(g)約180 電源電圧AC100V 50/60Hz 検出方式パッシブインフラレッド方式 使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと) 消費電力(VA)2以下 検知距離(m)高さ4以下 設置場所屋内:壁面・天井面取付 警報出力接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点容量:AC100V・0.3A(抵抗負荷)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷