セキュリティシステム :「切替盤」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)チャンネル表示盤 CHT-4
フラッシュとメロディー(チャイム)でお知らせする、4CHの表示盤です。 信号入力をフラッシュライト、メロディー(チャイム)でお知らせ 出力・表示モード切替機能 さまざまな音から選択できるチャイム音とメロディー音 表示メモリー機能
仕様停止ボタン:報知動作の停止 消費電力(W)14 入力(報知強制停止)接点方式:a接点 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 外部出力接点方式:無電圧c接点AC/DC30V・0.5A、接点動作:4CH報知時間と連動 時間報知:保持または設定時間4通り(3秒、6秒、15秒、30秒)入力オフディレイ動作 入力信号4CH共通無電圧a接点 フラッシュ[ライト]検知信号受信時:クリアー色LED点滅(設定時間)、メモリー時:点滅 表示灯電源:通電時:緑色LED点灯、チャンネル:検知信号受信時:赤色LED(4個)点灯(設定時間)、メモリー時:点灯 配線方式端子式
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報制御盤コントローラー
個別CH入力(4・8回線)に加え、タンパー入力(1回線)リモートスイッチ入力2路/3路を装備したコントローラ。防犯・防災の監視目的に応じた各種センサーや、押ボタンなどの接続が可能。総合出力(無電圧および有電圧)と各入力に対する個別CH出力を設けていますので、通報装置や監視カメラ、警報ベルなどの周辺機器も接続できます。 見やすく、操作の簡単な大型ボタンを採用しました。 操作中に音声メッセージが流れますので、操作確認が容易にできます。 全CHで個別に24時間常時警備か、警備連動(警備中のみ警報動作)を選択できる為、現場の用途に応じて色々な警備パターンを設定できます。 「全警備をセットした時点から実際に警備に入るまで」と、「警備中に検知信号を受信した時点から警報動作を行うまで」のディレイタイムを個別に4段階(0(無)、30秒、60秒、90秒)設定できます。 CHの各出力を個別に取り出せますので(4CH、8CH)、用途に合わせたシステムアップができます。 全警備または部分警備にセットするとき、接続している各回線に異常がないかを自動的にチェックします。 全警備時、パネルでの操作を無効にすることができます。解除する場合はリモートスイッチでのみ可能となります。
応答速度300msec以上 抵抗(kΩ)入力受付/1以下 音声内容解除中、部分警備、全警備 警報音・音量警報・機器異常発生時、警備ディレイ・警報ディレイ中の報知音、警備移行時のル-プチェック異常報知音/無音~約80db(前方1mにて)、【チャイム音】チャイム音チャイム設定時1CH入力時に報知/無音~約70db(前方1mにて) 使用周囲温度(℃)-15~+55 配線接続端子式(セルフアップ端子) 取付場所屋内・壁掛け式 材質樹脂
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)生活センサー表示盤
生活安心報知システム仕様の多用途表示盤です チャンネル表示盤機能(接点入力があればすぐ報知し接点出力します) 生活安心報知機能(設定した時間以上があった場合、報知し接点出力します) 生活センサー表示盤機能(リモート入力機能を持ったセンサーと接続し、チャンネル毎のON/OFFがリモート出力と連動します。個別出力はありません)3つの機能を設けています。
消費電力(W)15 スイッチ【タイマースイッチ(ON/OFF切り換え)】OFF:約0.2秒、ON:秒、分、時間モード設定による、秒モード:1,10,30、分モード:1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,15,18,20,25,30,40,50、時間モード:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,18,24,28,32,36,48 電源外部供給:入力電源AC100V時:DC12V200mA、入力電源DC12V時:本体消費電流が300mAで、余り電流が外部供給できます。 消費電流(mA)300 モード【報知】保持モードと3秒モード共通切替、保持モードは入力時より各チャンネルリセットSW押すまで連続点灯します 入力電源(V)AC100、DC10~15
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)電気錠制御盤
コンパクトなテンキー操作部と汎用性の高い電気錠制御盤との組み合わせで、さまざまな場所でお使い頂ける、使い易さを追求した商品です。 運用面の利便性に配慮した操作部の基本設計 電気錠制御盤の3つの動作モード 火報連動機能 解錠禁止入力を標準装備 制御出力は無電圧リレー接点出力 メンテナンスLEDを搭載 長距離配線に対応
仕様メンテナンスLED:警報電気錠ステータス、ソレノイド出力モニタ(赤)、有電圧、無電圧状態出力モニタ(赤)、遠隔操作入力モニタ(緑) 材質本体シャーシ:SPCC、カバー:樹脂、フロントパネル:樹脂 カバー:(ホワイト、フロントパネル:グレー 質量(g)約900 出力【外部電源】DC24V・300mA(AC100V入力時)、【無電圧状態】解錠/開扉/一時解錠:無電圧接点出力a/b切替式(出荷時a接点)、警報:無電圧接点出力a/b切替式(出荷時b接点)(DC30V・0.1A以下抵抗負荷)、【有電圧状態】「K±」(解錠)/「D±」(開扉):DC24V有電圧出力(50mA以下) 動作方式自動施錠モード、施解錠繰り返しモード、手動/自動施錠モード 配線接続テンキー操作部:コネクタ式(電源重畳2線通信式)、電気錠・外部入出力:端子式 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)・30WまたはDC24・1.2A 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと) 操作【ボタン】自動施錠モード時:「一時」 =一時解錠用、「連続」 3D 連続解錠用、施解錠繰返しモード時:「一時」= 解錠用、「連続」= 施錠用、手動/自動施錠モード時:「一時」 =一時解錠/施錠用、「連続」=無効、「停止」=警報音停止用 ブザー音内蔵電子:ボタン操作音/警報音(無音可) 入力操作【遠隔】一時/連続M : 無電圧a接点入力(ワンショット)、連続L/火報 :無電圧a接点入力(ラッチ)、TMP:無電圧b接点入力(ラッチ) タイマー設定一時解錠タイマー:3、5、10、20、30、40、50、60、70、80秒、開扉警報タイマー: 10、 20、 30、 40、 60、 90、 120、 180、300秒、∞ (警報なし) 設置場所屋内:壁面取付 表示灯電源(緑):通電時点灯、解錠(緑):一時解錠時点滅、連続解錠・解錠保持時点灯、開扉(赤):開扉時点灯、開扉警報時点滅、保持(赤) : 連続解錠・解錠保持時点灯、火報解錠時点滅、警報(赤):こじあけ警報時点灯、開扉警報・錠異常警報時点滅
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)チャンネル表示盤 CHN-20(F)
20系統の信号入力をチャイム・メロディーと LED及びフラッシュでお知らせします。 4カ所まで増設可能な表示盤です。 信号入力をチャイム・メロディーとLED及びフラッシュで表示 出力・表示モード切替機能 20チャンネル個別入力 外部供給電源 代表及び個別出力 通信機能で4カ所まで増設可能 親切設計
材質ケース:樹脂、パネル:PET ケース:ホワイト、パネル:クリーム 質量(g)約1800 使用温度範囲(℃)-10~+55 消費電力(W)AC100V時:25 スイッチセット:セットON/OFF切替えリモートスイッチと表示と連動(個別入切の状態は保持)、入切(リセットスイッチ兼用):各チャンネル2秒以上押すと消灯(OFF),緑色点灯(スタンバイ)の繰り返し動作します。電源OFFにしても状態を保持しています。操作禁止:内部基板スイッチで操作スイッチON/OFFを設定可能。1台独立しています。チャイムON/OFFのみ連動しません。リセット(入切スイッチ兼用):信号受信後、瞬時押すと「チャイム音」「接点出力」「チャンネル表示灯」がリセットできます。複数受信時は、リセットスイッチを押した時点で、表示されているチャンネルのみ「接点出力」「チャンネル表示」がリセットできます。 出力代表:無電圧c接点赤LED点滅連動DC30V1A負荷、個別:無電圧a接点、b接点個別切替赤点滅連動DC30V1A負荷 電源外部供給:AC100V時:DC900mA、DC12V時:本体消費電流が400mAで、余り電流が外部供給できます。 表示セット:セットON時緑点灯 入力無電圧a接点、b接点全チャンネル共通切替(コモン共通入力可能)、リモート:入力:無電圧メイク入力、動作:時間などすべてリセットされ動作しません。表示:セットON時点灯本体セット表示と連動(個別入切の状態は保持) 設定方式増設:合計4台まで接続できます。(内部スイッチでNO.1~NO.4の設定をします。)どのCHN-20(F)でも接点入力及び各チャンネルのON/OFF,リセットでき通信動作します。また代表出力及び個別出力はどのCHN-20(F)でも出力します。チャイムON/OFF,音量調整はそれぞれ独立しています。 電源電圧(V)AC100またはDC12(10.8~14.4) 消費電流(mA)DC12V時:400 表示LED(チャンネル毎)入力OFF時:消灯、スタンバイ時:緑色点灯、検知時:赤色点灯、報知時:0.4秒赤色点滅、オフディレーモード(3秒、15秒、30秒)時:LED保持、非保持選択 フラッシュ白点滅:報知に連動、高輝度、中輝度、OFF切替、3段階 モード報知:保持モードと短時間モード(3秒、15秒、30秒)共通切替、保持モードは入力時より各チャンネルリセットSW押すまで連続点灯します。 配線方式通信:NO.1-NO.2-NO.3-NO.4間ツイスト1ペア(シールド付き)3芯0.65mm以上、通信方式はRS-485を採用しています。総延長距離は、屋内専用で最大500mです。(条件により短くなります。) 音量(dB)ボリューム:0~70(1m先) 報知音(1)ピンポーン(2)プルプル(3)ポロロロロン(4)エリーゼのために(5)アニーローリー(6)みかんの花咲く丘(7)うみ8.ピンポンパンポン(呼び出し)(9)ウゥーウゥー(緊急)(10)ブー(警告)、(1)から(10)を各ch任意に設定可能、報知(赤LED点滅)連動で鳴動、音量OFF鳴動しない。
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)チャンネル表示盤 CHN-5(F)
5系統の信号入力をチャイム・メロディーとLED及びフラッシュで お知らせします。 4カ所まで増設可能な表示盤です。 信号入力をチャイム・メロディーとLED及びフラッシュで表示 出力・表示モード切替機能 5チャンネル個別入力 リモートコントロール 外部供給電源 代表及び個別出力 通信機能で4カ所まで増設可能 親切設計
材質ケース:樹脂、パネル:PET ケース:ホワイト、パネル:クリーム 質量(g)約1400 使用温度範囲(℃)-10~+55 消費電力(W)AC100V時:12 スイッチセット:セットON/OFF切替えリモートスイッチと表示と連動(個別入切の状態は保持)、入切(リセットスイッチ兼用):各チャンネル2秒以上押すと消灯(OFF),緑色点灯(スタンバイ)の繰り返し動作します。電源OFFにしても状態を保持しています。操作禁止:内部基板スイッチで操作スイッチON/OFFを設定可能。1台独立しています。チャイムON/OFFのみ連動しません。リセット(入切スイッチ兼用):信号受信後、瞬時押すと「チャイム音」「接点出力」「チャンネル表示灯」がリセットできます。複数受信時は、リセットスイッチを押した時点で、表示されているチャンネルのみ「接点出力」「チャンネル表示」がリセットできます。 出力代表:無電圧1C接点赤LED点滅連動DC30V1A負荷、個別:無電圧A接点、B接点個別切替赤点滅連動DC30V1A負荷 電源外部供給:AC100V時:DC300mA、DC12V時:本体消費電流が300mAで、余り電流が外部供給できます。 表示セット:セットON時緑点灯 入力無電圧a接点、b接点全チャンネル共通切替(コモン共通入力可能)、リモート:無電圧メイク入力、動作:時間などすべてリセットされ動作しません。、表示:セットON時点灯本体セット表示と連動(個別入切の状態は保持) 設定方式増設:合計4台まで接続できます。(内部スイッチでNo.1~No.4の設定をします。)どのCHN-5(F)でも接点入力及び各チャンネルのON/OFF,リセットでき通信動作します。また代表出力及び個別出力はどのCHN-5(F)でも出力します。チャイムON/OFF,音量調整はそれぞれ独立しています。 電源電圧(V)AC100またはDC12(10.8~14.4) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×54 消費電流(mA)DC12V時:300 表示LED(チャンネル毎)入力OFF時:消灯、スタンバイ時:緑色点灯、検知時:赤色点灯、報知時:0.4秒赤色点滅、オフディレーモード(3秒、15秒、30秒)時:LED保持、非保持選択 フラッシュ白点滅:報知に連動、高輝度、中輝度、OFF切替3段階 モード報知:保持モードとオフディレーモード(3秒、15秒、30秒)共通切替、保持モードは入力時より各チャンネルリセットSW押すまで連続点灯します。 配線方式通信:No.1-No.2-No.3-No.4間ツイスト1ペア(シールド付き)0.65mm以上通信方式はRS-485を採用しています。総延長距離は、屋内専用で最大500mです。(条件により短くなります。) 音量(dB)ボリューム:0dB~70dB(1m先) 報知音(1)ピンポーン(2)プルプル(3)ポロロロロン(4)エリーゼのために(5)アニーローリー(6)みかんの花咲く丘(7)うみ(8)ピンポンパンポン(呼び出し)(9)ウゥーウゥー(緊急)(10)ブー(警告)、(1)から(10)を各ch任意に設定可能、報知(赤LED点滅)連動で鳴動、音量OFF鳴動しない。
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)チャンネル表示盤 CHN-10(F)
10系統の信号入力をチャイム・メロディーとLED及びフラッシュでお知らせします。 4カ所まで増設可能な表示盤です。 信号入力をチャイム・メロディーとLED及びフラッシュで表示 信号入力をチャイム・メロディーとLED及びフラッシュで表示 10チャンネル個別入力 リモート入力端子 外部供給電源 代表及び個別出力 通信機能で4カ所まで増設可能 親切設計
材質ケース:樹脂、パネル:ポリカシート ケース:ホワイト、パネル:クリーム 質量(g)1800 使用温度範囲(℃)-10~+55 消費電力(W)AC100V時:12 スイッチセット:セットON/OFF切替えリモートスイッチと表示と連動(個別入切の状態は保持)、入切(リセットスイッチ兼用)各チャンネル2秒以上押すと消灯(OFF),緑色点灯(スタンバイ)の繰り返し動作します。電源OFFにしても状態を保持しています。、操作禁止:内部基板スイッチで操作スイッチON/OFFを設定可能。1台独立しています。チャイムON/OFFのみ連動しません。リセット(入切スイッチ兼用):信号受信後、瞬時押すと「チャイム音」「接点出力」「チャンネル表示灯」がリセットできます。複数受信時は、リセットスイッチを押した時点で、表示されているチャンネルのみ「接点出力」「チャンネル表示」がリセットできます。 出力代表:無電圧c接点赤LED点滅連動DC30V1A負荷、個別:無電圧a接点、b接点個別切替赤LED点滅連動DC30V1A負荷 電源外部供給:AC100V時:DC400mA、DC12V時:本体消費電流が190mAで、余り電流が外部供給できます。 表示セット:セットON時緑点灯 入力無電圧a接点、b接点全チャンネル共通切替(コモン共通入力可能)、リモート:無電圧メイク入力、動作:時間などすべてリセットされ動作しません。、表示:セットON時点灯本体セット表示と連動(個別入切の状態は保持) 設定方式増設:合計4台まで接続できます。(内部スイッチでNo.1~No.4の設定をします。)どのCHN-10(F)でも接点入力及び各チャンネルのON/OFF,リセットでき通信動作します。また代表出力及び個別出力はどのCHN-10(F)でも出力します。チャイムON/OFF,音量調整はそれぞれ独立しています。 電源電圧(V)AC100またはDC12(10.8V~14.4) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×340×54 消費電流(mA)DC12V時:190 表示LED(チャンネル毎)入力OFF時:消灯、スタンバイ時:緑色点灯、検知時:赤色点灯、報知時:0.4秒赤色点滅、オフディレーモード(3秒、15秒、30秒)時:LED保持、非保持選択 フラッシュ白点滅:報知に連動、高輝度、中輝度、OFF切替、3段階 モード報知:保持モードとオフディレーモード(3秒、15秒、30秒)時共通切替、保持モードは入力時より各チャンネルリセットSW押すまで連続点灯します。 配線方式通信:No.1-No.2-No.3-No.4間ツイスト1ペア(シールド付き)0.65mm以上、通信方式はRS-485を採用しています。総延長距離は、屋内専用で最大500mです。(条件により短くなります。) 音量(dB)ボリューム:0~70(1m先) 報知音(1)ピンポーン(2)プルプル(3)ポロロロロン(4)エリーゼのために(5)アニーローリー(6)みかんの花咲く丘(7)うみ(8.)ンポンパンポン(呼び出し)(9)ウゥーウゥー(緊急)(10)ブー(警告)、(1)から(10)を各ch任意に設定可能、報知(赤LED点滅)連動で鳴動、音量OFF鳴動しない。
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)保安・設備監視用表示盤 EXC-500
重要な保安情報や設備情報を5回路表示で集中監視ができます!
ホワイト 質量(g)約950 消費電力(W)AC100V時 7W もしくは DC時300mA以下 出力【個別出力】 [5回路] 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作)、接点容量:AC/DC30V・1A【総合出力】 [1回路] 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作)、接点容量:AC125V・2A / DC30V・2A 電源DC12V(13.8V)・500mA(センサー用・AC100V時) 電源電圧AC100V(50Hz/60Hz) もしくは DC10~30V 配線接続端子式(セルフアップ) 入力5回路 接点方式:無電圧a接点/b接点 切替式、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:1kΩ以下 機能応答速度切替機能、操作パネル設定記憶機能 使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと) ブザー音各チャンネルごと5種(設定により統一可)【1CH】防犯警報音1(MH-7)、【2CH】ピッピッピッピッ、【3CH】ピーポーピーポー、【4CH】防犯警報音2(MH-7)、【5CH】プルプルプルプル 設置場所屋内:壁掛式 表示灯個別設定表示灯(緑色):監視時 点灯、個別表示灯(赤色):警報時 点灯 / 保持動作時 点滅、電源表示灯(緑色):電源ON時 点灯、監視表示灯(赤色):監視時 点灯、ブザー表示灯(緑色):ブザーON時 点灯 材質(外周部)樹脂
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)チャンネル表示盤 CHN-1 1CH用
各種入力をチャ イ ム音とLEDにてお知らせします 。 4台まで通信が可能な表示盤です 。 信号入力をチャイムとLEDで表示 接続された機器からの信号が入力されると、チャイム音の鳴動とLEDにより表示します。 ・入力はa接、b接に設定できます。 出力・表示モード 切替機能 本体のリセットスイッチを押すまで連続出力する『保持モード』と、3秒間出力し自動復旧する『3秒モード』が切替られますのでシステムに応じた設定が可能です。 さまざまな音から選択できるチャイム音とメロディ音 チャイム音は、6種類のチャイム音と2種類のメロディから選択できます。 ・ピンポーン /ピピピピ ッ /プルプル/ポロロン /ピンポンパンポン /ピーポー ・いつでも夢を/かもめの水兵さん 通信機能で4ヵ所まで増設可能 表示盤は最大4ヵ所まで増設できますので、大規模なシステムにも対応可能です。 ・操作・信号入力は、No.1~No.4のいずれの表示盤でも行えます。 ・入力はどのCHN-1でも受付、セットリセットできます。 ・各表示盤間の配線は2芯線で、それぞれ100mまで配線可能です。 LED表示 保持・非保持 報知時のLEDは設定により様々な表示が出来ます。 ・入力時は赤色点滅し、3秒モード時は、LED保持/非保持の選択が出来ます。
仕様チャイム/メロディー:鳴動時間/3秒ディレーモード、メロディー選択:1.ピーンポーン、2.ピピピピッ、3.プルプル、4.ポロロン、5.ピンポンパン、6.ピーポー、7.いつでも夢を、8.カモメの水兵さん 材質ケース:ABS樹脂 ケース:ホワイト 質量(g)約660 使用温度範囲(℃)-10~+55 消費電力(W)7 スイッチセット/リセット:セットON/OFF切替え、入切:(リセット/リセットスイッチ兼用)2秒以上押すとセットランプ(緑色)が消灯、点灯の繰り返し動作します。電源OFFにしても状態を保持しています。ディップスイッチでセットスイッチの許可、禁止の設定可能。チャイムON/OFFのみ連動しません。信号受信後、瞬時押すと「LED表示」「チャイム音」「接点出力」がリセットできます。 出力無電圧c接点赤LED点滅連動DC30V1A負荷(3秒ディレ-モードはOFFディレー約3秒) 電源外部供給:入力電源AC100V時:DC12V150mA、入力電源DC12V時:本体消費電流が150mAで、それ以上供給した場合、余り電流が外部供給できます。 入力無電圧a接点、b接点、リモート:リモート入力端子をメイクすることで、表示LEDが消灯して動作しません。セット/リセットの動作もできません。 設定方式増設:合計4台まで接続できます。(内部スイッチでNo.1~No.4の設定をします。)どのCHN-1でも接点入力及び各チャンネルのON/OFF、リセットでき通信動作します。また代表出力及び個別出力はどのCHN-1でも出力します。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×47 消費電流(mA)210 表示LED(セット/報知ランプ):入力OFF時:消灯、セット時:緑色点灯、報知時:赤色点滅 モード報知:保持モードと3秒ディレーモード切替。保持モードは入力時よりセット/リセットスイッチを押すまで連続点滅します。 配線方式通信時:1台目―2台目―3台目―4台目間それぞれ、通信線2芯Φ0.65mm以上100m以内(電源含まず) 音量(dB)ボリューム:0~70(1m先) 入力電源(V)AC100、DC10~15
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷

高齢者のトイレでの長時間利用をお知らせします。 予め設定した時間以上に、送信機を持った高齢者がトイレなど受信範囲内に留まられた場合、受信機からの信号でデジタル番号とチャイムでお知らせします。 トイレ安心報知システムに 徘徊検知にも応用可能 最大15台までの送信機データを表示 3台まで増設可能 AC-30C接続で個別出力可能 親切設定
仕様接続受信機:AC-1R・8R・8HM最大2台 材質本体:ABS樹脂、パネル面:PET 本体:ホワイト 質量(g)約1100 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)8 出力代表:無電圧c接点(AC/DC30V1A以下抵抗負荷)、センサー用電源出力:DC12V100mA(AC100V供給時) チャンネル数7セグメント2連赤色01~15まで、待機時:--、個別スイッチOFF時:消灯、受信時:チャンネル番号を点滅、受信時:(周期:0.4秒点灯、0.2秒消灯を繰り返す)、複数受信時:3秒ごとに表示をスクロール 電源電圧(V)AC100又はDC12 機能増設:合計3カ所分、3台まで増設可能 消費電流(mA)330 設定時間16通り設定:10秒、30秒、1分、5分、10分、20分、30分、45分、1時間、2時間、3時間、6時間、8時間、10時間、12時間、24時間 チャイム音量(共通)音色:ピンポーン、プルプル2種選択、音量:大、中、小切替、鳴動時LED点灯 動作モード切替:保持モード及び10秒モード
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

7セグメントLEDのデジタル表示で個人を特定し、お知らせします アクセスコール送信機の電波を受信機(AC-1R/AC-8R/AC-8HM/AC-2HM/AC-2R)で受信し、送信機データをアクセスコール表示盤AC-1RHでデジタル表示します。あらかじめ送信機で設定したチャンネルコード(01~15)で表示しますので、電波を発信した送信機が特定できます。 個別出力が可能 総合出力に合わせて15CHまでの個別出力が得られ、ナースコールに接続するなど各種制御が行えます。 3台まで増設可能(合計4台) 1.通信機能が付いていますので、宿直室・事務室・ナースセンターなど最大3カ所まで増設できます。 2.主盤、副盤の区別がないので、受信機(AC-1R/AC-8R/AC-8HM/AC-2HM/AC-2R)は4カ所中いずれにも接続可能です。 3.一斉表示や連動リセットが可能です。 あらゆる用途に使用可能 ・高齢者福祉施設や病院などで徘徊される高齢者の個人識別や行動把握をはじめ、緊急呼び出し、おむつセンサーシステムなどの ・システム構築に最適です。又、ナースや職員の現在位置を確認することも可能です。 駐車場の入庫状態のチェックや貸出品の返却状況の確認など、多用途に使用できます。 親切設計 ・AC100VとDC12Vのいずれも使用可能な2ウェイ電源方式。 ・見やすい大型赤色表示灯(7セグメント)を採用。 ・運用方法に応じて動作モードが切替可能。〈保持モード/3秒ディレイモード〉 ・専用キー付です。
仕様接続受信機:AC-1R・AC-8R・AC-8HM 材質樹脂 ホワイト 質量(g)約900 使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)9 出力総合:無電圧リレー接点(c接点)、接点容量:30V(AC/DC)1A以下(抵抗負荷)、個別:無電圧半導体リレー接点(a接点)×15CH、接点容量:24V(AC/DC)0.3A以下(抵抗負荷)、電源:DC12V・100mA(AC100V供給時) チャンネル数7セグメント2連赤色01~15まで、待機時:--を表示、受信時:チャンネル番号を点滅(0.4秒点灯、0.2秒消灯を繰り返す)、複数受信時:3秒ごとに表示をスクロール 電源電圧(V)AC100又はDC10~15 機能増設:合計4カ所分、3台まで増設可能、主盤、副盤の区別はなくAC-1Rは4カ所中いずれにも接続可能 消費電流(mA)500 チャイム音量音色:2種類より選択(ピンポーン/プルプル)、音量:「大」「中」「小」「無音」の4段階 動作モード警報/3秒モード:3秒後に自動復旧、保持モード:リセットスイッチを押すまで連続動作 設置場所屋内(壁掛式) 配線可能距離AC-1RとAC-1RH間1.5D2V又は3C2VMax100m/AC-1RHとAC-1RH間2芯線Max100m
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)通信連動型多チャンネルコントローラ
通信機能を装備しているので複数個所で相互に操作や状況確認が可能です。 副盤は最大3台まで接続可能。(総配線距離1km以内) 警備/解除操作は主盤、副盤及び3路リモートスイッチから相互に行うことができます。 赤外線センサー、パッシブセンサー、ガラス破壊センサー、シャッターセンサー、マグネットスイッチなど各種防犯センサーが複数接続できます。また、内部設定によりチャンネル毎に入力をa/b接点切替が可能ですので、押ボタンや火災感知機を接続することも可能です。 コントローラ全体の警戒状態に関わりなく24時間常時警戒状態にする機能です。押ボタンや火災感知機など常時監視が必要な場合に使用します。チャンネル毎に設定が可能です。 1CHに限りディレイ機能を設定することができます。 「警備をセットした時点から実際に警備に入るまで」と「警備中に侵入信号を受信した時点から警報動作を行うまで」を1分間遅延させることができます。 10チャンネルから最大30チャンネルまで3タイプのコントローラを用意しましたので、警備規模に応じた機種選択ができます。
出力【警報出力】総合警報出力 無電圧2a/2b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)、【警備出力】オールセット出力 無電圧1a、1b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)、ファーストセット出力 無電圧1a、1b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷) 電源(非常用)DC12V・2.0Ah 制御弁式鉛蓄電池 約30分、(センサー用)DC12V・1.2A 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 塗装色マンセル2.5Y9/1近似色 使用周囲温度(℃)0~+50 出力時間警報音(内部にて音量可変)、10秒、30秒、60秒、3分、5分、10分、15分、連続、連続時:警報停止スイッチにて停止、タイマー時:タイマー時間経過後自動停止 使用周囲湿度80%以下(但し、結露なきこと) 動作表示灯解除時(ループ正常):消灯、解除時(ループ異常):赤点灯、警備時:緑点灯、警報時:赤点滅(復旧操作まで保持) 通信機能複数台接続してを通信連動が可能:接続台数は最大4台(主盤1台、副盤3台)、主盤~副盤間:総配線距離:1km(CPEV-SΦ1.2以上) 表示灯電源表示灯:電源投入時”電源”LED緑色文字照光点灯、タンパー表示灯:タンパー異常時”タンパー”LED赤色文字照光点滅、通信表示灯:通信異常時”通信”LED赤色文字照光点滅 材質/処理SPCC/焼付塗装仕上
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)多チャンネルコントローラ
業務用での使用を前提に「警戒・解除・警報停止・復旧」の簡単4操作でその日からでも使用・運用可能です。 樹脂成形を使用することにより小型・軽量化を図り、Lot生産による大量生産・計画生産により低価格化を実現しました。小型・軽量・低価格にはなりましたが、旧型商品よりも大幅スペックアップしています。 バックアップには小型軽量のニッケル水素電池(DC12V1000mA)を採用しました。満充電時30分のバックアップが可能です。 セキュリティ業務に耐えうるプロ仕様の設計で、工場・ビル・オフィスなどのセキュリティ用コントローラとして安心してご使用頂ける仕様です。 2路の外部リモートスイッチを接続することで遠隔(有線)での一括警戒/解除が可能です。(適合商品KE-500R)20CH・30CH・40CHへの増設が可能です。 4台までのコントローラを接続することができます。10CH主盤―10CH副盤(最大3台)、20CH主盤―20CH副盤の使い方ができます。 1~4CHの信号入力はa/b接点切替が可能です。 ディレイ機能が選択可能です。入退館別にタイマー設定が可能で、リモートスイッチと併用できます。 個別出力ユニット(別売、CX-10)が内蔵可能です。同一品番ユニットを個別警報出力ユニットとしても個別警戒出力ユニットとしても使用できます。本体内に個別警報・個別警戒の出力ポートが各1ヶ所設けてありますので内蔵可能です。
仕様【警戒地区数】10地区、【通信連動】多CH化:最大4台(20ch・30ch・40ch)、主副盤:10ch主盤1台に対して副盤3台、20ch主盤1台に対して副盤1台(30ch・40chの副盤対応は不可)、【リモート入力】2路式(KE-500Rが適合)、【ループ異常時動作】ループ異常時に警戒操作を行うと強制警戒となり発報、【操作スイッチ】警戒、解除、警報停止、復旧、個別、【警報時間】5、10、30、60、120、180、300秒、連続 材質樹脂 質量(g)約2500 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×240×63 消費電流(mA)20以下 使用周囲温度(℃)-10~+50 ブザー音電子ブザー:約80dB以上 タイマー時間0、30、60、120秒 警報出力無電圧c接点×1 表示灯緑色灯/(警戒時)点灯・(解除時)消灯、赤色灯/(警戒時)正常時 消灯・異常時 点灯・メモリ 点滅、(解除時)正常時 消灯、(異常時)点灯(入力に同期) 定格電源AC100V±10%、(センサー電源)DC12V・0.5A バックアップメモリ満充電時30分以上の停電補償が可能、ニッケル水素電池DC12V1000mA内蔵 信号入力侵入:無電圧b接点×10(1~4chはa接点切替式)、外部タンパー:無電圧b接点×1(設定で機能停止可)
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)操作子機
電気錠制御盤と接続し、電気錠を一時解錠、連続解錠することが可能です。開扉・解錠の状態入力によりLEDランプが点灯しますので、電気錠の施解錠および扉の開閉状態が確認できます。SKシリーズは接続する電気錠制御盤の遠隔解錠入力が+COMであっても -COMであってもジャンパースイッチを切り替えることで対応可能です。各操作子機は1個用のスイッチボックスに取り付け可能です。
材質樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC10~28 配線接続リード線式 消費電流(mA)30以下 設置場所屋内
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)接点マルチ分配器
エコ商品
1入力を3系統の出力に分配し、個別に「出力時間の選択」や「接点の切替え」をすることができ、また「リセット入力端子」も合わせもったマルチな分配器です。運用例。トイレ・浴室用押しボタンを押すと、本機に接続されたチャンネル表示盤や、表示灯が報知動作を行います。現場で復旧スイッチを押して復旧操作することで、本機に接続された各種機器も復旧します。様々な製品に連動可能です。1入力を3系統の出力に分配します。入力:無電圧a接点/b接点切替式。出力:無電圧c接点×3。出力時間は「入力と同期/連続出力」を3系統の各出力ごとに選択できます。リセット入力端子付き無電圧a接点入力により、出力を復旧できます。環境への配慮。病院や介護施設の美観に配慮した、白色の外観色を採用しました。その他。電源は、AC100VまたはDC12Vの2WAYです。表面LEDで、入力と出力の状態をリアルタイムに表示します。
質量(g)約350 消費電力(W)AC100V使用時:6以下 出力接点方式:無電圧c接点×3、接点容量:DC30V 0.5A 電源出力:DC12V・200mA(AC電源で動作時のみ機能) 表示電源表示(通電時:緑色LED点灯)、入力表示(信号入力受付時:緑色LED点灯)、出力表示×3(各出力動作時:緑色LED点灯) センサー入力:無電圧a接点またはb接点×1(設定スイッチで切替) 電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 又は DC12±10%(併用禁止) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×170×50.7 消費電流(mA)DC12V使用時:160以下 使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと) リセット無電圧a接点×1 出力動作信号入力と同期出力、又は連続出力。出力毎に個別選択可(設定スイッチで切替) 設置場所屋内(壁面) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ブザー付き漏水センサー
ブザー付きなので、コントローラや表示盤の同一チャンネルに複数個接続しても、。 現場近くへ行けば、ブザー音でどのセンサーが検知しているのかわかります。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、検知表示灯の点灯、接点出力、ブザーの鳴動でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
質量(g)約60 出力【検知】接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間中連続出力(リアルタイム)、接点容量:DC30V・0.3A(抵抗負荷) 配線接続リード線式 電源電圧(V)DC10~30(極性あり) 消費電流(mA)40以下 使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと) 外観樹脂(グレー) 検知方式電極式スポット検知 設置場所屋内・屋外(床面据置) 表示灯赤、検知中:点滅 防水仕様日常生活防水(IP67相当) 音量(dB)75以上(センサー正面1mにおいて)(※内部設定スイッチにより、報知音の「あり/なし」切替可) 報知音検知音 :「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)回路表示器
設備情報としての漏水センサーWL-SH1の漏水監視や、。その他設備の異常情報の集中監視用5CH表示盤です。シンプル、かつ、識別しやすい表示と報知音。表示部パネルには各回路ごとに赤色LED表示灯が配備され、。警報時:点灯、メモリー時:点滅 で表示します。また、各回路ごとの固有の報知音を設定すると、報知音で異常内容が識別できます。※5回路とも1つの報知音に統一することもできます。※音量調整可能 (最小無音~80dB)。各回路個別の『入・切』設定が可能です!。各回路ごとの入・切スイッチが配備されており、回路ごとのセットが可能となり、。場面に応じた警戒パターンで運用ができます!。使い勝手を考慮した信号出力・センサー用電源。信号出力は、1総合出力 c接点、2各回路個別出力 c接点×5を有し、。外部への情報伝達や外付けの各機器(自動通報装置や回転灯・サイレン・電磁弁など)への連動運用に最適です。また、センサー用電源500mAを装備しましたので、。WL-SH1やWL-CR1を複数個設置しての集中監視盤としても運用いただけます。≪表示・出力≫の保持かリアルタイム設定機能を持たせました!。表示灯や信号出力は、保持かリアルタイムかの設定が可能です。運用方法によって、選択設定ができるようになりました。
質量(g)約950 消費電力(W)AC電源使用時:13 出力【個別】5回路 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作)、接点容量:AC/DC30V・1A、【総合】1回路 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作) 、接点容量:AC125V・2A/DC30V・2A 電源センサー用:DC12V(13.8V)・500mA(AC100V時) 配線接続端子式(セルフアップ) 入力5回路 接点方式:無電圧a接点/b接点切替式、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:1kΩ以下 電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz または DC10~30(極性あり) 機能応答速度切替機能、操作パネル設定記憶機能 消費電流(mA)DC電源使用時:300以下 使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと) ブザー音各チャンネルごと5種(設定により統一可)、1CH 防犯警報音1(周波数500Hz~1000Hz 毎秒3回周期)、2CH ピッピッピッピッ、3CH ピーポーピーポー、4CH 防犯警報音2(周波数500Hz~1000Hz 毎秒5回周期)、5CH プルプルプルプル 外観樹脂(ホワイト) 設置場所屋内:壁掛式 表示灯個別設定表示灯(緑色):監視時 点灯、個別表示灯(赤色):警報時 点灯/保持動作時、電源表示灯(緑色):電源ON時 点灯 、監視表示灯(赤色):監視時 点灯、ブザー表示灯(緑色):ブザーON時 点灯
1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)個別出力ユニット
個別出力ユニットは個別警報出力、個別セット出力、個別ループ出力等に設定が可能です。 10ch毎に最大3枚(3系統)組込みが可能です。
出力無接点出力×10、a/b切替(設定により一括切替) 配線接続端子式 負荷電圧(V)DC30、0.3A 取付場所多チャンネルコントローラ CX盤に内蔵(ビス止め) 外形寸法(幅W×高さH)(mm)68×60 連続負荷電流(mA)300
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング