セキュリティシステム :「回転灯 センサー付き」の検索結果
方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯
車両出庫時の注意喚起に最適です(別途センサーが必要です)
材質本体:樹脂、グローブ:樹脂
質量(kg)約2
消費電力(W)約15
出力【検知出力】 順方向出力(無電圧a接点)、逆方向出力(無電圧a接点)
電源【センサー用電源】 DC12V 300mA
電源電圧AC100V ±10%
入力【制御入力】 無電圧a接点×2
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)
設置場所屋外・屋内
タイマー【方向判別タイマ】 AND検知/2秒/5秒/8秒、【出力タイマ】 2秒/5秒/10秒/30秒
音声内容【出荷時メッセージ(女性の声)】「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」【標準メッセージ】113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
LED使用数(個)高輝度LED×32
音量(dB)無音~100
音声は最大4種類の音源(MP3データ)をメモリーカードを使用して本体に書き込むことができます。
LED表示はスイッチにより、2パターンの表示が可能です。
合計240秒を自由に分割して、最大4メッセージまでそれぞれに独立した入力による再生が可能。(ビットレート64kbit/s時で記録した場合)
電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力でLED表示および音声報知の起動が可能です。
LED表示は音声報知と連動もしくは独立しての起動の切替が可能です。
防雨構造ですので、屋内・屋外問わず設置が可能です。防犯用、注意喚起用にと用途も広がります。
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。