セキュリティシステム :「ACアダプター DC12」の検索結果
関連キーワード
検知方式は、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ検知信号を送信するAND検知のため、犬や猫などの小動物による誤動作や、検知エリアが伸びすぎることによる誤動作を軽減し、屋外でより安定した警備が可能です。
警戒距離は2m~12mの間で10段階の設定が可能です。
電池寿命は、付属の専用リチウム電池で約5年です。(1日100回送信として)また、別売オプション品の専用ACアダプターDC-0330-Cもラインナップしています。
4周波切替対応型により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
付属のエリアマスクシートでエリア調整をすることで窓の警戒が可能です。
防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取付けできますので、設置場所を選びません。(ポール設置の場合は別途取付金具が必要です)
検知感度調整機能(30%~170%)やカウント回数設定機能(1回/3回)、規制送信機能(10秒/120秒/300秒/900秒)を搭載していますので、環境や用途に応じた使用が出来ます。
仕様【規制送信】10秒、2分、5分、15分切替[スイッチにて]、【空中線】内蔵型
材質樹脂
質量(g)約510(電池約50g含む)
電源CR17450E-R-2-CM2:1組(専用リチウム電池)/3V、またはDC-0330-C:1組(専用ACアダプター)/3V
角度調整範囲水平:±90°
電池専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CM2 付属
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
検知距離(m)2~12[10段階](下向きエリアの垂直角度調整にて)
電池寿命CR17450E-R-2-CM2使用時:約5年(常温時、100回/1日の送信回数として)、DC-0330-C使用時:期間規定なし
検知方式パッシブ・インフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)
動作表示灯赤色LED、ウォ-ムアップ:ウォ-ムアップ中、約1分間点滅(約1秒に1回)、ウォ-クテスト:人体検知と連動して約1秒のワンショット点灯(テストモ-ド時のみ)、電池切れ:電池切れ報知送信後、点滅(約5秒に1回)、機器異常:機器異常信号送信後、点滅(約5秒に1回)(※警戒中の人体検知時、検知送信時には表示動作なし)
感度調整30%~170%[ボリュ-ムにて]
設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP54相当)
動作検知信号:人体検知時/ワンショット送信(動作モ-ド、規制送信による送信制御機能あり)、定期送信信号:約5時間間隔/ワンショット送信、機器異常信号:センサー異常時、検知信号にて/ワンショット送信、タンパ-信号:カバー取りはずし、取り付け時/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・タンパ-・定期送信により送出
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
カウント本数1回/3回[スイッチにて]
検知エリア水平面警戒、最長部:12m、水平:7対、開き角:90°、下向き:7対
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
緊急事態発生時には外部(最大3カ所)に最大35秒の任意のメッセージで通報を行います。
通報先または外部の電話からハンズフリーで直接会話が可能です。
用途に応じて3種類のモードが使えます。
非常モード:起動入力か、非常ボタンが押されると通報を行います。
不在モード:起動入力後、30秒待機後通報を行います。
ホットラインモード:接続した電話機の受話器を上げるとダイヤルします。
仕様使用回線:アナログ一般回線 (ダイヤルパルス方式/プッシュボタン方式)、通報先:最大3ヶ所、登録桁数:30桁、異常通報:任意音声1メッセージ (最大35秒)
形状(テープジャック)3.5Φミニジャック
質量(g)約400
消費電力(W)AC電源使用時:3以下
接続方式(回線)モジュラージャック方式
入力異常入力:無電圧a接点入力 (200msec以上)
電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)(専用ACアダプター)、DC12±1
消費電流(mA)DC電源使用時:300以下
インピーダンス47kΩ
メモリー設定内容及び異常通報内容は無通電時も保持
使用周囲温度(℃)0~+50
警報出力無電圧a接点出力 (接点容量:DC30V0.5A)
バックアップ時間目安/4時間監視、1回通報処理(単四アルカリ乾電池6本 (別売))
入力レベル0dBm
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
【スマートフォン専用アプリを開発】。iOS、androidの専用アプリケーションを使用する事で操作性を向上。iOS7、android4.3以上に対応。Android対応端末: xperia・galaxy・nexusシリーズ。【スマートフォン、タブレットで映像を監視】。IP回線に接続することにより、遠隔地からスマートフォンやパソコンでカメラの映像監視が出来ます。アナログカメラを最大4台接続できます。IP回線がない場合は、モバイルルーターに接続することも可能です。【スマートフォン、タブレットで遠隔操作】。カメラ4台を切り替えて表示します。PTZカメラを遠隔操作することが出来ます。「PTZ-812」「PTZ-830」「PTC-330」「PTZ-910AH」「PTZ-920AH」に対応。※ただし、アナログ映像のみ。【ハンズフリーモードで現地と会話が可能】。外部マイク、スピーカー(アンプ別)を接続することで、画像を確認しながら音を聞き、肉声で威嚇できます。また双方向で会話をすることも可能です。【警報動作時・警戒/解除操作時にメールにて通報】。警報動作時と、前後1秒の計3枚の静止画像を添付してメール送信しますので、すぐに警報発生時の状況を確認することができます。警戒/解除操作時にメール送信することが出来ます。リモートスイッチ操作時の静止画像を添付しメール送信することで、操作者を確認する事が出来ます。メール送信先は最大6件まで設定できます。無料のメールアドレスは使用できません。【スマートフォン、タブレットで録画画像を確認】。市販ネットワークハードディスク(NAS)にアラーム録画する事が可能です(約1分間)。スマートフォン、タブレットから録画履歴を検索し、アラーム録画の画像を再生する事が出来ます。(IO-DATA製ネットワークハードディスクHDL-AHシリーズ推奨)。【最大25拠点まで管理が可能】。支店、営業所、店舗など複数の拠点を切り替えて管理出来ます。
仕様【メール配信】メール通報先6件、警報(該当カメラの警報時と前後1秒の3枚の静止画像を添付)、警戒/解除・タンパー(カメラ1の静止画像を3枚添付)、映像ロスト・再起動、【映像配信】映像配信H.264、画像サイズ:D1(720×480dpi)/CIF(352×240dpi)、【録画】NAS(ネットワーク対応HDD)に保存、アラーム録画(1分間固定、プリアラーム8秒)、【カメラ制御】PTZ-812/PTZ-830/PTC-330/PTZ-910AH/PTZ920AH適応、【リモートスイッチ】3路用リモートスイッチ、2路(プログラムタイマー制御用)使用可、【適応回線】イーサネット10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)
電源電圧専用ACアダプタUIA345-12(オプション)、またはDC10V~14V・1A
出力電圧電源出力DC12V・1.5A(専用ACアダプタ使用時)
配線接続端子式
出力接点4回線(各出力から選択)、無電圧接点DC24V・0.5A、警報出力・タンパー出力(1秒から10分可変)、テレコン出力(1秒から10分可変)、ループ出力・警戒/解除出力(リアルタイム)
使用周囲温度(℃)-10~+40
動作環境(スマートフォン)対応OS:iOS7.0以降、android4.3以降、対応端末:xperia/galaxy/nexusシリーズ、(設定用PC)対応OS:windows7、対応ブラウザ:Internet Exproler 8.0以降
設置場所屋内(壁面取付)
表示灯電源表示灯1(電源投入時緑色点灯)、警戒/解除表示灯1 (警戒中赤色点灯)、センサーループ表示灯4 (センサー入力時赤色点灯)
接点入力方式4回線 (a接点/b接点切替)(警備連動/常時警戒切替)
音声入力4回線、入力インピーダンス27KΩ 不平衡(ラインレベル)
音声出力音声出力1回線、出力インピーダンス600Ω 不平衡(ラインレベル)
映像出力1回線 VBS1.0V(p-p)、出力インピーダンス75Ω 不平衡
映像入力4回線 VBS/VS1.0V(p-p)、入力インピーダンス75Ω 不平
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
緊急時、電話機の受話器を上げるだけで登録された電話番号にオートダイヤルを行ないます。
本体に登録された電話番号しかダイヤルしません。
金融機関のATMコーナーや駐車場の料金精算機などのトラブル連絡用として処理が迅速に行えます。
通報先からDTMFコマンドにより、通報装置から外部出力を行えます。
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、(付属専用アダプター)/DC12
消費電力(W)3
仕様収容回線:収容回線1回路
種別アナログ一般回線
接続方式モジュラージャック
外部出力無電圧接点(a接点)、DC30V・0.5A
バックアップ時間単4アルカリ乾電池×6本(別売)で約4時間
使用周囲温度(℃)0~+50
設置場所屋内:壁掛式
質量(g)(通報装置)約400
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(電話機)60×218×77
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。