セキュリティシステム :「LED100w相当」の検索結果
屋外での様々な用途に活用できます。AC100V電源の取れる場所での安全指示・注意喚起・威嚇など多目的にご使用できます。建設工事現場などの資材置場の盗難監視・威嚇や安全作業指示・危険場所の案内。工場やプラントなどのゲート監視や入門案内用。駐車場・屋外展示場(カーディーラーやホームセンターなど)の監視・威嚇。マンションや寺社仏閣、公園などの不法投棄監視・威嚇。公園などの危険場所案内や夜間のストーカー対策などの防犯・威嚇用。。100W相当の強力なLEDライトで照射します。昼夜判別機能付。昼・夜・昼夜の3モードの設定ができる『昼夜判別機能』付です。また、音声・ライトを別々に設定できます。録音・再生が手軽な音声メッセージ機能。最大16秒までのメッセージを録音でき、本体内蔵のマイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことができるので、色々な用途に再利用できます。人感センサーの検知エリアは最長部12mの立体検知型です。屋外でも安心してご使用できます。(防雨構造:IP43相当)。別売のポール取付金具(BP-101)と組み合わせることでポールへの取付けが可能です。(適合ポール径:Φ40mm~Φ140mm)。屋外用のダミーカメラと併用で設置することで、より威嚇・抑止・喚起の効果をアップできます。※ポール及び設置工事は別途
仕様センシティブゾーン:24本
質量(kg)2.15
使用温度範囲(℃)-20~50
電圧(V)AC100
消費電力(W)待機時:3以下・動作時:10以下
検知方式パッシブインフラレッド方式
感度調整20%~180%
設置場所屋内・屋外
配線方式リード線式
検知エリア立体検知
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。