セキュリティシステム :「電源供給器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
赤外線マイクシステム用の混合分配器です。赤外線チューナーIR-702T,IR-704Tと接続して、6chマイクシステムを構築できます。別売のラックマウント金具を用いて、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
仕様【混合分配機能】4入力/2出力、【受光器入力】75ΩBNCジャック×4(赤外線受光器供給電源DC24V4端子合計最大800mA)、【受光器接続可能台数】16台(YW-1024×4台使用)、【分配出力】75ΩBNCジャック
付属品ACアダプター(コード長:DC側1.5m)×1、電源コード(2m)×1、BNCプラグ付コード(50cm)×2、ゴム足×4
材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)640(本体のみ)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)
消費電力(W)25以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×200.9
周波数帯域(MHz)3.0~6.0(通過)
利得(dB)0(±3)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。