絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
セキュリティシステムは、不審者の侵入などを対象とした防犯装置です。侵入者を検知すると、大音量のアラームで威嚇、ワイヤレス機器、通報装置との連携で遠隔地への即時の通知が可能な製品もあります。送信機タイプの製品は、侵入者の見地を電波で飛ばし、受信機側で警報音を発するシステム。電池式で電源に固執しないため、床にでも設置できます。高齢者の被害が増えている振り込め詐欺対策の機器もあり、警戒音声や非通知通話への警告など、成りすまし電話に対する警戒・防止効果を狙った防犯装置です。
952件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FS-25S用直置き台 TAKEX(タケナカエンジニアリング)FS-25S用直置き台TAKEX(タケナカエンジニアリング)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
用途フォグガード・FG-25S専用取付スタンド質量(g)約750
FG-25S用噴射液 TAKEX(タケナカエンジニアリング)FG-25S用噴射液TAKEX(タケナカエンジニアリング)
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
成分ジプロピレングリコール、トリエチレングリコール、水
盗難映像電波検知センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)盗難映像電波検知センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
無線式盗撮カメラ(ワイヤレスカメラ)からの送信電波(映像電波)を検知。警備、防犯用など幅広い用途にご利用できます。 金融機関のATMや更衣室、ロッカールーム、ホテル客室内、温泉施設、トイレ、アパート・マンション・住宅の居室などに設置された盗撮カメラ(ワイヤレス)の映像電波を検知します。 映像電波のみを監視するため設置環境による外的要因の影響を受けにくく、安定した監視ができます。また、検知判定もカウント方式を採用しているので更に信頼性もアップしました。
質量(g)約350消費電流(mA)300以下設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)表示灯(警報赤色LED)警報前検知時:点滅、警報時:点灯、(メモリー黄色LED)メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯
1CHキーカセット TAKEX(タケナカエンジニアリング)1CHキーカセットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
84,980税込93,478
1台
5日以内出荷
鍵管理の概念を集合型から個別型に変えた1CHキーカセットです。「電気錠」に代わる簡易入退室管理に最適です。 外部からの接点信号により鍵の取り出し、保管が可能な1CHキーカセットです。 一般錠の鍵を1本のみ保管管理する仕様ですので、電気錠の代わりに設置することで1扉の簡易入退室管理運用が可能となります。 接点出力型のテンキー、カードスイッチとの組み合わせによる簡易な保管管理運用から、入退室管理システムACsmartとの組み合わせによる履歴管理運用などの応用が可能です。 カセットの通常取り出し、非常取り出し(こじ開け)などのLED表示と無電圧接点信号出力を装備していますので、状態の監視を本体および外部接続機器で行うことができます。
質量(g)約500設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源(緑) :通電時点灯、カセット放置時または故障時点滅 、取出(緑) :取出入力ON時明るく点灯、カセット取出中暗く点灯、非常取出中明るく点滅、扉(赤) :開閉入力動作時点灯
タンパースイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)タンパースイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
1,898税込2,088
1台
5日以内出荷
カギを持ち歩く煩わしさや、紛失の心配がない、暗証番号式の保管庫です。 4桁の機械式番号ボタンで暗証番号をリセットすることで、収納物が取り出せます。 カギ、カードは投入口から入れるポスト式です。カギ2本、カード2枚程度の収納容量です。(JISⅡ型カード相当) 亜鉛ダイキャスト製で剛性に優れ、簡単に破壊されません。 オプションのタンパースイッチを使用することで、警備システムとの連動が可能です。
質量(kg)約1.5設置場所屋内・半屋外 (直接雨がかからない場所)
直流電源ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)直流電源ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
質量(g)約700消費電力(W)35設置場所屋内・壁掛式
強制放電ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)強制放電ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷
直流電源装置「BA-210-24」、「BA-310-24」のオプション品です。 直流電源装置の内部に組み込み、定期的に動作させることでバッテリーの活性化を行い、長時間停電にも対応できます。
付属品スペーサー(3個)、セムスネジ M3×5(3個)、ハーネス(1個)適合機種BA-210-24、BA-310-24
強制放電ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)強制放電ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷
直流電源装置「BA-210D」、「BA-310D」のオプション品です。 直流電源装置の内部に組み込み、定期的に動作させることでバッテリーの活性化を行い、長時間停電にも対応できます。
付属品スペーサー(3個)、セムスネジ M3×5(3個)、ハーネス(1個)適合機種BA-210D、BA-310D
直流電源装置 TAKEX(タケナカエンジニアリング)直流電源装置TAKEX(タケナカエンジニアリング)
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
接続機器の増設および単独の電源供給用直流電源装置
付属品グロメット(2個)、ヒューズ(1個)設置場所屋内:壁掛式表示灯(AC入力表示灯)入力時:赤色LED点灯、(DC出力表示灯)出力時:緑色LED点灯、停止時:緑色LED点灯、(非常用電源表示灯)正常時:緑色LED点灯、充電不足時:緑色LED消灯充電方式定電流充電方式
直流電源装置 TAKEX(タケナカエンジニアリング)直流電源装置TAKEX(タケナカエンジニアリング)
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
接続機器の増設および単独の電源供給用直流電源装置
付属品グロメット(2個)、ヒューズ(1個)充電時間(時間)16設置場所屋内:壁掛式充電方式定電流充電方式
直流電源装置 TAKEX(タケナカエンジニアリング)直流電源装置TAKEX(タケナカエンジニアリング)
56,980税込62,678
1台
5日以内出荷
接続機器の増設および単独の電源供給用直流電源装置です
質量(g)約2250(非常用電源含む)消費電力(W)36設置場所屋内:壁掛式表示灯(AC入力表示灯)入力時:緑色LED点灯、(DC出力表示灯)出力時:緑色LED点灯、停止時:赤色LED点灯、(非常用電源表示灯)正常時:緑色LED点灯、充電不足時:LED消灯、(過電流表示灯)正常時:LED消灯、過電流時:赤色LED点灯(0.9A以上)
直流電源装置 TAKEX(タケナカエンジニアリング)直流電源装置TAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
IPコントローラC-810TI、コントローラC-800シリーズの専用電源装置
質量(g)約1600(非常用電源含む)消費電力(W)25充電時間(時間)14以上設置場所屋内:壁掛式表示灯(AC電源入力表示灯)入力時:緑色点灯、(非常用電源表示灯)正常時:緑色点灯、充電不足時:消灯、(DC電源出力表示灯)出力時:緑色点灯、停止時:赤色点灯、(過電流表示灯)正常時:消灯、過電流時:赤色点灯(0.9A以上)充電方式定電流充電方式
エントランスチェッカー TAKEX(タケナカエンジニアリング)エントランスチェッカーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
最終退出口の遅延システムに、使い易い小型のディレイユニット。
質量(g)約150消費電流(mA)150以下設置場所屋内:壁掛式
タイマーリレー TAKEX(タケナカエンジニアリング)タイマーリレーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
用途に応じたセンサーやコントローラとの組み合わせでセキュリティや照明制御など時間制御の多様化に対応します
質量(g)約370消費電力(W)1.1+使用負荷設置場所屋内(壁面)表示灯電源表示(緑LED点灯)、動作表示(赤LED点灯)
赤外線センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
来客カウンター用埋め込み型の赤外線センサー(リアルタイム出力型) 小型・薄型なセンサーヘッドでわずかなスペースで取付可能です。
付属品タッピングネジ:Φ4×10mm(2本)質量(g)(センサー部)50×2、(コントロールボックス部)70検出方式近赤外線対向型消費電流(mA)50以下検知距離(m)6動作表示灯検知時(遮光時):点灯(赤色)
来客カウンター TAKEX(タケナカエンジニアリング)来客カウンターTAKEX(タケナカエンジニアリング)
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷
ネットワーク対応で遠隔地の集中集計ができる高機能来客カウンター センサー2台設置が可能なため、2ゲートの合計をカウントできます。
質量(g)約453(本体のみ)コネクタ形状RJ-45消費電流(mA)200以下インターフェース100BASE-TX/10BASE-T自動認識プロトコルTCP/IP、UDP/IP
ACsmartカードリーダー用防雨ボックス TAKEX(タケナカエンジニアリング)ACsmartカードリーダー用防雨ボックスTAKEX(タケナカエンジニアリング)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
ACsmartカードリーダー用面付ボックス TAKEX(タケナカエンジニアリング)ACsmartカードリーダー用面付ボックスTAKEX(タケナカエンジニアリング)
6,398税込7,038
1台
5日以内出荷
ACsmart警備ボタンユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)ACsmart警備ボタンユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
カードリーダ【ACS-FMI】と組み合わせて使用することにより、入退と警備を連動して運用できます。 警備連動用途向けに音声メッセージ内容を一新していますので、状況に応じた音声ガイダンスにより、操作ミスを予防します。 デザインが好評のACsmartカードリーダとの組合せにマッチする すっきりしたデザインに仕上げています。
質量(g)約150消費電流(mA)10以下動作表示灯警備LED(緑) : 警備セット時点灯、リセット時消灯、セット/リセット操作中点滅、点検LED(赤) : センサーループ異常時点灯、正常時消灯、警報動作時点滅設置場所屋内(壁面取付)
ACsmartコントローラ TAKEX(タケナカエンジニアリング)ACsmartコントローラTAKEX(タケナカエンジニアリング)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
「極力シンプルに。」「でも、将来管理する扉が増えるかもしれない。」というお客様に最適のカードシステムです。 今お使いのFeliCaカード(鉄道・コンビニ)や携帯電話(電子マネー機能付)が使えます。
適合【電気錠】モーター錠、通電時解錠型、通電時解錠型ストライク、通電時施錠型、通電時施錠型ストライク、瞬時通電施解錠型(有極・無極)、自動扉質量(g)約800設置場所屋内(壁面取付)
ACsmartカードリーダー TAKEX(タケナカエンジニアリング)ACsmartカードリーダーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
「極力シンプルに。」「でも、将来管理する扉が増えるかもしれない。」というお客様に最適のカードシステムです。 今お使いのFeliCaカード(鉄道・コンビニ)や携帯電話(電子マネー機能付)が使えます。
質量(g)約250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×120×21.5消費電流(mA)300以下設置場所屋内(壁面取付)表示灯サイドLED(青) :待機時 暗点灯、照合時 約1秒 明点灯、待機時 点灯/消灯切替可、解錠LED(緑) :解錠時点灯、電気錠異常時点滅、照合LED(青) :カード照合OK 時約1秒点灯、照合エラーLED(赤):カード照合NG 時約1秒点灯
電気錠制御盤 TAKEX(タケナカエンジニアリング)電気錠制御盤TAKEX(タケナカエンジニアリング)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
高性能2線式電気錠制御盤。 外部供給電源はDC12V500mAと豊富な容量で、約30分の停電補償回路を内蔵していますのでテンキー、カードスイッチはもちろん指紋照合スイッチなどが接続できます。
質量(g)本体:約1200、2線式電気錠アダプター:約30設置場所屋内(壁面取付)消費電流(VA)70表示灯こじ開け・錠異常表示灯:こじ開け時点灯、錠異常時点滅(赤LED)、電源表示灯:通電時点灯(緑LED)、通信異常表示灯:短絡異常時点灯、断線異常時点滅(赤LED)、扉開放異常表示灯:開扉警報時点滅(赤LED)、解錠表示灯:解錠時点灯(緑LED)、開扉表示灯:開扉時点灯(赤LED)、連続解錠表示灯:連続解錠時点灯(赤LED)
操作子機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)操作子機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
消費電流(mA)10以下
電気錠制御盤 TAKEX(タケナカエンジニアリング)電気錠制御盤TAKEX(タケナカエンジニアリング)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
普及型電気錠制御盤。各社ほとんどの電気錠に対応可能な普及型電気錠制御盤です。(マグネット錠にも対応。)
質量(g)約900設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源(緑) :通電時点灯、解錠(緑) :一時解錠時点滅、連続解錠・解錠保持時点灯、開扉(赤) :開扉時点灯、開扉警報時点滅、保持(赤) :連続解錠・解錠保持時点灯、火報解錠時点滅、警報(赤) :こじあけ警報時点灯、開扉警報・錠異常警報時点滅
PIN500用面付ボックス TAKEX(タケナカエンジニアリング)PIN500用面付ボックスTAKEX(タケナカエンジニアリング)
6,498税込7,148
1台
5日以内出荷
屋外でも、このまま設置可能!防雨BOXは不要です。 金属製のキーパッドの文字面は透過式で発光しますので夜間の視認性もよく文字が擦れることもありません。 1台で2系統の出力をもっていますので、電気錠制御と警備の制御といった使い方もできます。 ヒーターを内蔵していますので、寒冷地にも設置可能です。
防塵防水性能IP65質量(g)480寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×20消費電流(mA)(ヒーター無効時)DC12V:130以下、DC24V:85以下、(ヒーター有効時)DC12V:550以下、DC24V:190以下設置場所屋外表示灯3色LED×2灯(設定用LED・動作LED)
テンキースイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)テンキースイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
運用モードが4パターン設定でき、暗証番号に対応した2出力内蔵の制御部一体式テンキースイッチ。 2系統の出力を内蔵しており、しかも、個々の暗証番号の照合により動作しますので、本機1台で機械警備のセット/リセットや電気錠の開閉等2種類の制御が行えます。
質量(g)約410消費電流(mA)DC12V供給時:120、DC24V供給時:210設置場所屋内・半屋外の壁面(直接雨のかからない場所)表示灯セット灯:赤緑2色発光LED(ディップスイッチにより点灯/消灯設定可能)、ループ灯:赤緑2色発光LED(ディップスイッチにより点灯/消灯設定可能)、出力表示灯:緑色発光LED(点灯/消灯設定可能)、電源表示灯:橙色発光LED、予備灯:緑色発光LED
専用屋外ボックス TAKEX(タケナカエンジニアリング)専用屋外ボックスTAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
ランダムテンキースイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)ランダムテンキースイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
暗証番号の入力で警備システムと電気錠のコントロールができる汎用スイッチ テンキーにはランダム表示型を採用
質量(g)約470消費電流(mA)DC12V供給時:260以下、DC24V供給時:200以下設置場所屋内・半屋外壁面(直接雨のかからない場所)表示灯セット・リセット表示灯:セット・リセット状態表示(赤/緑LEDにて選択)、ル-プ表示灯:ル-プ状態表示(赤/緑LEDにて選択)、電気錠解錠出力表示灯:電気錠解錠出力時点灯(緑LED)、予備灯:他接続機器の状態表示(緑LED)、エラ-表示灯:エラ-発生時点灯(赤LED)、電源表示灯:通電時点灯(緑LED)
防雨ボックス TAKEX(タケナカエンジニアリング)防雨ボックスTAKEX(タケナカエンジニアリング)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
フェリカライトSタグ TAKEX(タケナカエンジニアリング)フェリカライトSタグTAKEX(タケナカエンジニアリング)
2,198税込2,418
1台
5日以内出荷
FeliCa IDmを使用する機器に対応したタグ。FeliCa規格のものが使用できるカードリーダ。 ACS-102F】【ACsmart】【FC-100】に対応します。
質量(g)約8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×56×8保護等級IP65(防塵・暴噴流型)
非接触ユーザータグ TAKEX(タケナカエンジニアリング)非接触ユーザータグTAKEX(タケナカエンジニアリング)
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
顔認証ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)顔認証ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
リモートスイッチ、ACsmart連動用の顔認証ユニット。顔認証とカード・テンキーのAND認証によりハイセキュリティを構築。
質量(g)約300消費電流(mA)160以下(DC12V 供給時)、80以下(DC24V供給時)インターフェースUSB1.1/2.0 準拠(ケーブル付属 A-MicroB)設置場所屋内(壁面取付)表示灯サイドLED(青) :待機時 暗点灯、顔認証時 約1秒 明点灯、OK LED(青) :待機時 消灯、登録顔画像認証中 点灯、出力ディレータイマー中 点滅、NG LED(赤) :待機時 消灯、未登録画像認識中 点滅
リモートスイッチ接続ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)リモートスイッチ接続ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
バスネットシステム専用のリモートスイッチ接続ユニットです
質量(g)約80消費電流(mA)80以下設置場所屋内(壁掛け式)表示灯正常時(通電中):点灯、電圧低下時 :点滅伝送方法バスネット方式(時分割多重伝送方式)/(極性あり)
中継機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)中継機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
バスネットシステム専用の中継機です
質量(g)約600消費電流(mA)150+〔バスライン端末側の台数〕×3.5設置場所屋内(壁掛け式)表示灯電源表示灯 通電時:緑点灯伝送方法バスネット方式(時分割多重伝送方式)
組込型接点入力ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)組込型接点入力ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
省配線/省施工に優れた高速の情報伝達システム「バスネット」の組込型5点入力ユニットです。
質量(g)約210消費電流(mA)25設置場所盤内(ハウジング内)表示灯[メモリー表示]接点入力時:赤色点灯(コントローラ側が点検モード時)、メモリー時:赤色点灯、[入力状態表示]開時:赤色点灯伝送方法バスネット方式(時分割多重伝送方式)
接点入力ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)接点入力ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
バスネットシステム用接点入力ユニットです
質量(g)約270消費電流(mA)25以下設置場所屋内表示灯[メモリー表示]接点入力時:赤色点灯(コントローラ側が点検モード時)、メモリー時:赤色点灯、[入力状態表示]開時:赤色点灯伝送方法バスネット方式 (時分割多重伝送方式)
ガラス破壊センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)ガラス破壊センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷
バスネットシステム専用のガラス破壊センサー
質量(g)約120検出方式超音波集音方式消費電流(mA)25以下設置場所屋内 : 天井面・壁面表示灯【アラーム】チェックモード時:点滅(約2秒おき)、警報時:点灯(約2秒)、機器異常警報時:点灯(連続)、【メモリー/点検】センサー制御時:3分点滅、47分点灯後オートリセット、コントローラ制御時:コントローラ側の警戒/解除の設定に同期して、表示/リセット制御、チェックモード時:警報信号応答時点灯、【環境】環境異常時:点灯[チェックモード時]、感度確認時:点灯[チェックモード時]警戒距離距離方向:8m、拡がり方向:7m伝送方法バスネット方式(時分割多重伝送方式)
シャッターセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)シャッターセンサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
質量(g)約140検出方式近赤外線ビーム反射方式消費電流(mA)25以下設置場所屋内(シャッター巻取りケース・鴨居)表示灯警報表示灯・警報メモリー表示灯・点検表示灯・受光感度表示灯
赤外線センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
63,980税込70,378
1組
5日以内出荷
通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー
質量(g)投光器:約1500、受光器:約1550検出方式近赤外線ビーム遮断方式 (4段ビーム対向型)〔二重変調方式〕設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP65相当)表示灯【アラーム】遮光検知時:点灯(受光器のみ)、低電源電圧異常時:点灯(受光器のみ)、【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)【アラームメモリー】メモリー表示時:センサー制御時は点滅、コントローラ制御時は点灯、【点検】警報信号応答時:点灯伝送方法バスネット方式(時分割多重伝送方式)/(極性あり)
パッシブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)パッシブセンサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
通信機能を内蔵したバスネット専用のセンサー。
質量(g)約130検出方式パッシブインフラレッド方式 (カウント処理)消費電流(mA)20以下設置場所屋内天井面 (別売アタッチメントにて壁付可)表示灯【アラーム】ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(約2秒)、異常警報時:連続点灯、【メモリー】メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯(コントローラ側が運用モードに設定時のみメモリー表示灯として機能)、警報信号応答時:点灯(約2秒)伝送方法バスネット伝送 (時分割多重伝送方式)/(極性あり)
セキュリティシステム