セキュリティシステム :「自動ドアセンサー」の検索結果
セキュリティシステムは、不審者の侵入などを対象とした防犯装置です。侵入者を検知すると、大音量のアラームで威嚇、ワイヤレス機器、通報装置との連携で遠隔地への即時の通知が可能な製品もあります。送信機タイプの製品は、侵入者の見地を電波で飛ばし、受信機側で警報音を発するシステム。電池式で電源に固執しないため、床にでも設置できます。高齢者の被害が増えている振り込め詐欺対策の機器もあり、警戒音声や非通知通話への警告など、成りすまし電話に対する警戒・防止効果を狙った防犯装置です。
関連キーワード
必要機能のみに絞り込んだ薄型無目付けセンサー
質量(g)約180
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz
検出方式近赤外線反射方式(静止検知)
感度調整方法感度ボリュームにて設定可
使用周囲温度(℃)-20~+60
リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる
環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)
動作表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)ドア 引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅
干渉防止機能4周波切替
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流AC100V時2.4VA以下、DC12V時80mA以下
グリーン購入法適合
高さ(m)3(最大取付)
保持期間【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒(ドア側1、2列目)、3~4列目は2秒固定
可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
天井取付、壁面取付どちらでも使用できますので、取付場所を選びません。丸みを帯びた落ち着いたデザインですので、あらゆるところにマッチします。鴨居や壁面に取り付けられますので、出入口・窓・通路のスポット警戒に最適です。又、半屋外(直接雨のかからない所)にも使用できます。警戒エリアの横幅の調整は内蔵のレバーでワンタッチで行えます。又エリアの奥行の調整もスイッチでワンタッチで行えます。可視光線を効率よくカットする特殊フィルターと独自の外乱光対策により、外乱光の影響を殆ど受けません。設置場所に応じて感度が調整できる感度調整ボリューム付。動作確認に便利な動作表示灯付。(警報時:赤色LED点灯)
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約270
検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(動体検知)
配線接続コネクター式
電源電圧(V)DC10.5~18(極性なし)
消費電流(mA)120以下
角度調整範囲垂直角最大60°
使用周囲温度(℃)-10~+50
感度調整有(感度調整ボリューム付)
設置場所屋内・半屋外:壁面・小壁・鴨居・天井取付
警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約1秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
警戒距離スポット検知(H2.5m×W2m)
警報の表示赤色LED警報時:点灯
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ドアウェイ監視機能付で取付高さ2.0~4.0mに対応します。
幅・奥行は細かい検知範囲調整が可能ですので設置環境にあわせた検知エリア調整が可能です。
業界トップクラスの60スポットで 高所設置でも高密度な検出範囲を維持し安全性が向上しました。
「環境対策」を3段階と、「虫対策」の機能により、降雪や虫が飛び交うことによる誤動作対策をさらに強化しました。
また環境対策自動設定機能を使えば、降雪が予測される温度になると、環境対策モードへ自動的に切替、雪による誤動作を軽減します。
7色のL E D表示で、設定状況の確認(雪・虫モード)や検出範囲確認モードにより誤動作している列の特定が可能です。
質量(g)約290
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz
検出方式近赤外線反射方式(静止検知)
使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)
環境対応自動/手動レベル なし/1/2/3
動作表示灯待機時:青点灯(雪レベル・虫モード設定時:水色点灯)、検知時:赤色点灯 学習動作中:緑点灯、ドア引掛け:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)、自己診断異常時:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)
干渉防止機能6周波切替
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA DC24V時:65mA、AC12V時:2.5VA DC12V時:140mA
グリーン購入法適合
検出時間(ms)【静止体検出時間】起動エリア(外側4、5列目):2秒・10秒、存在エリア(シャッター側 1、2、3列目):2秒・10秒・60秒・∞
高さ(m)2~4(取付)
材質(外周部)樹脂
可変範囲【奥行きエリア可変機能】<角度調整>本体0~15°(奥行き範囲調整ネジ)、<検出列設定>5~2列(ディップスイッチによる)【幅エリア可変機能】<検出範囲移動>1列移動(左右それぞれ幅範囲調整ノブ設定)、<検出幅設定>6/4/2列移動(左右それぞれディップスイッチ設定)
超小型なコントローラと自由に切断可能な接続コードで容易に設置できます。
赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付ける事により、開閉部分での人の立ち止まりを検出、ドアの動きを制御し安全を確保する挟み込み防止用補助スイッチです。
色センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト
電源電圧AC100V 50/60Hz
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)
使用周囲温度(℃)-25~+55
応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 出力時間:遮光時間+オフディレイ(約1秒)
動作表示灯入光時:点灯(緑色)
設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用)
電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
色シルバー
質量(g)約120
電源DC3V(コイン型リチウム電池〔CR2032〕×1)
チャンネル数7ビット 128チャンネル
使用周囲温度(℃)-10~+55
到達距離(m)標準電波:約30(見通し距離)
送信出力1mW以下
使用周囲湿度90%以内
電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用)
設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所) IPX3
送信周波数(GHz)2.4GHz帯(ARIB STD―T66適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流待機時2μA 送信時20mA以下
グリーン購入法適合
送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)
材質(外周部)樹脂
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
4.0mの高い扉でもドアウェイ監視機能で安全性を保ちつつ開放感のあるエントランスを実現できます。
また産業用施設の出入り口にも対応できます。
取付高さ2.0m~4.0mまで、60スポットの高密度エリアを維持し、エントランスへの駆け込みや斜め進入によるドアとの接触をより軽減します。
自動ドアの不要な開放時間を削減できます。
検出範囲確認モード時、踏み込み列ごとに表示LEDの色が変わるので、エリア測定や誤動作をしている列の特定が可能です。
監視時は雪・虫モード設定の有無が色で判別可能です。
質量(g)約300
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点(検知時:閉) DC50V 0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz
検出方式近赤外線反射方式(静止検知)
感度調整方法ボリューム設定
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと)
設置場所屋内・半屋外:無目下取付
干渉防止機能6周波切替
表示灯監視時:青色点灯、検知時:赤色点灯、自己診断異常時:赤/緑交互点滅
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA以下 DC24V時:65mA以下、DC12V時:140mA以下
グリーン購入法適合
検出時間(ms)【静止体検出時間】1・2列:2秒/10秒、3・4・5列:2秒/10秒/60秒/∞
高さ(m)2~4(取付)
材質(外周部)樹脂
取付高さ3.2mで必要機能のみのシートシャッター起動用センサー
質量(g)約180
出力【検知出力】無電圧リレー接点c接点 DC0.1A 50V (抵抗負荷)
電源電圧DC24V ±10%
検出方式近赤外線反射方式(静止検知)
感度調整方法感度ボリュームにて設定可
消費電流(mA)40以下
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと)
リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる
環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)
干渉防止機能4周波切替
表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)シャッター引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅
出力保持時間約0.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
検出時間(ms)【静止体検出時間】2秒/10秒/60秒/∞秒(シャッター側1、2列目)、3~4列目は2秒固定(ディップスイッチ設定)
高さ(m)3.2(最大取付)
可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
コントローラ部を超小型化・線材は自由に切断可能。
スキャニング方式採用で上下段の相互干渉を防止します。
赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付けることにより、開閉部分での人の立止まりを検出、ドアの動きを制御し、安全を確保します。
検出方式近赤外線スキャニング方式(対向型)
電源電圧AC100V 50/60Hz
消費電力(VA)3.2 MAX
応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒
動作表示灯入光時:点灯(緑色)
使用周囲温度(℃)-25~+55
設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
色センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト
抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
質量(g)約80
配線接続リード線式(2芯)
出力接点無電圧接点(a接) タッチ時:閉
使用周囲温度(℃)-10~+55
使用周囲湿度90%以内
設置場所屋外、半屋外(IPX7)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
送信間隔タッチ時:間欠送信(押し続けた場合約1分後に送信停止)
材質(外周部)樹脂
特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用)
電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
色シルバー
質量(g)約110
配線接続リード線式(2芯)
出力接点無電圧接点(a接点)タッチ時:閉
使用周囲温度(℃)-10~+55
設置場所屋外、半屋外 IPX6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)
材質(外周部)樹脂
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
コントローラ部を超小型化。
線材は自由に切断可能、コネクタ結線で施工が容易。
10m・20m用(AC100V/200V)をシリーズ化しました。
赤外線ビームスイッチは、電動シャッターの付近にセンサーを取り付けることにより開閉部分での人の立ち止まりを検出、電動シャッターの動きを制御し安全を確保します。
スイッチ出力接点切替スイッチ・オンディレイタイマー切替スイッチ
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点/b接点、AC250V 5A以下(抵抗負荷)
検出方式近赤外線ビーム遮断方式
使用周囲温度(℃)-25~+55
消費電力(VA)3.5以下
応答速度リアルタイム動作:100msec以上の遮光を検知、オンディレイタイマー動作:1秒以上の遮光を検知(リアルタイム/オンディレイタイマー切替式)
動作表示灯入光時:点灯(赤色)
設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
超小型なコントローラと自由に切断可能な接続コードで容易に設置できます。
赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付ける事により、開閉部分での人の立ち止まりを検出、ドアの動きを制御し安全を確保する挟み込み防止用補助スイッチです。
付属品埋込プレート、反射シート(2枚)、取付用タッピングネジ Φ4×10mm(2本)、プレート取付用ネジ Φ4×8mm(2本)
色センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト
質量(g)センサー部:各約60、コントローラ部:約120
出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー(a接点)、接点容量:30V 0.3A(抵抗負荷)
電源電圧AC100V 50/60Hz
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)
使用周囲温度(℃)-25~+55
消費電力(VA)3.2 MAX
検知距離(m)4以内
応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 出力時間:遮光時間+オフディレイ(約1秒)
動作表示灯入光時:点灯(緑色)
設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
センサーコード長(m)5(投・受光器共)
材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ
この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。
そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点容量:DC50V・0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC100V 50/60Hz
使用周囲温度(℃)-10~+40
消費電力(VA)4以下
外観アルミシルバー・ブロンズ
検知方式超音波反射静止物体検知方式
設置場所屋内
表示灯通電時:点灯、検知時:消灯
検知エリア(m)床上0.4~2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ(m)2~3(取付)
コントローラ部を超小型化・線材は自由に切断可能。
スキャニング方式採用で上下段の相互干渉を防止します。
赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付けることにより、開閉部分での人の立止まりを検出、ドアの動きを制御し、安全を確保します。
色センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト
質量(g)センサー部:各約60、コントローラ部:約140
出力【検知出力】無電圧リレー a接点、30V 0.3A(抵抗負荷)
電源電圧AC100V 50/60Hz
検出方式近赤外線スキャニング方式(反射型)
使用周囲温度(℃)-25~+55
消費電力(VA)3.2
検知距離(m)4以内
応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒
動作表示灯入光時:点灯(緑色)
設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
センサーコード長(m)5(投・受光器共)
材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
色ブラック
質量(g)約130
電源電圧AC/DC12~110V±10%
消費電力AC100V時:3.5VA以下、AC24V時:2.0VA DC24V時:50mA、AC12V時:1.9VA DC12V時:100mA
通信方式FM検波方式
出力接点無電圧リレー接点(a接点) (受信時:閉)×2、DC50V0.1A(抵抗負荷)
モード設定ペアリングモード/セレクトスイッチモード
使用周囲温度(℃)-10~+55
使用周囲湿度30%~90%
設置場所屋内
表示灯電源表示LED:運用中(通電時赤点灯/受信時消灯)、状態表示LED:受信レベル0(弱)消灯/レベル1赤点灯/レベル2緑点灯/レベル3(強)青点灯
受信周波数312.5MHz
出力保持時間0.5秒/1.5秒
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質(外周部)樹脂
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ペアリング機能を搭載した抗菌仕様の新型タッチスイッチ!
質量(g)約140
電源単4アルカリ電池×2本
配線接続端子式(子機のリード線を接続)
チャンネル数7ビット 126チャンネル
消費電流(mA)7以下
使用周囲温度(℃)-10~55(結露なきこと)
到達距離(m)標準電波:約5(見通し距離)
使用周囲湿度90%以内
電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用)
設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所)(IPX3)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)
伝送信号デジタルパルス符号伝達方式
使用周波数(MHz)315MHz帯
材質(外周部)樹脂
手をかざして自動ドアが開くTouchless機能が付いた無目下内蔵型センサー!。自動ドア上部のセンサーの起動エリアをドアのプレートにピンポイントにすることで、タッチスイッチの働きを疑似的に行うことができます。手を自動ドアのプレートに近づけるとセンサーが検知して開くことができますので、非接触(タッチレス)でドアを開けることができます。中央、左、右の各4スポット、全12スポットの4通りでタッチレス検知エリア設定が可能です。引分け、左右片引きドアにも対応可能です。横切り進行ではドアが開かないので、自動ドアの無駄な開閉を軽減するのに効果的です。ディップスイッチの切替で従来型の起動用無目下内蔵型センサーとしても使用可能です。
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
出入口・通路の鴨居・小壁部分に設置し、侵入者をキャッチするスポット警戒用のパッシブセンサーです。
警戒場所の間口に応じてワイド・ナローにエリアの切替が可能です。
奥行エリアも垂直より5°~25°の範囲で角度調整が可能です。
感度設定に便利な調整用ボリューム内蔵。
広範囲な電源電圧。(DC10.5V~30V)
動作確認用LED付。(警報時:緑色LED点灯)
フロントマスクにフィットするシンプルでスマートなデザイン。
用途人体検知センサー
材質樹脂
色白
質量(g)約240
電源電圧DC10.5V~30V(極性なし)
検出方式パッシブインフラレッド方式(ツイン)
配線接続コネクター式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×82
消費電流(mA)20以下
角度調整範囲上下角5°~25°
使用可能温度範囲-10℃~50℃(結露なきこと)
設置場所屋内・半屋外:壁面・鴨居・小壁・無目取付
警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
表示灯緑色LED(警報出力時:点灯)
警戒距離ワイドエリア/高さ3m:幅2.4m×奥行0.4m・10本(5対)、ナローエリア/高さ3m:幅1.2m×奥行0.4m・10本(5対)
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ
この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。
そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点)、DC50V・0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC100V 50/60Hz
使用周囲温度(℃)-10~+40
消費電力(VA)4以下
外観アルミシルバー、ブロンズ、ステンレスヘアライン、ミラー
検知方式超音波反射静止物体検知方式
設置場所屋内
表示灯通電時:点灯、検知時:消灯
検知エリア(m)床上0.4~2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ(m)2~3(取付)
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ
この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。
そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点)、DC50V・0.1A(抵抗負荷)
電源電圧AC100V 50/60Hz
検出方式超音波反射静止物体検知方式
使用周囲温度(℃)-10~+40
消費電力(VA)4以下
設置場所屋内
表示灯通電時:点灯、検知時:消灯
検知エリア(m)床上0.4~2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ(m)2~3(取付)
1台
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ
この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。
そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点容量:DC50V・0.1A(抵抗負荷)
使用周囲温度(℃)-10~+40
消費電力(VA)4以下
外観アルミシルバー、ブロンズ、ステンレスヘアライン、ミラー
検知方式超音波反射静止物体検知方式
設置場所屋内
表示灯通電時:点灯、検知時:消灯
検知エリア(m)床上0.4~2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ(m)2~3(取付)
(株)ナカヨ製 呼出握りボタン、埋込型インターホンに各種センサー(マット及びベッドセンサー、アクセスコール受信機等)を接続する製品です。
既設の「握り押しボタン」を、センサーと合わせてご使用いただけます。
入出力はモジュラー仕様、センサー入力はピンジャックです。
裏面に取付用磁石、フック付です。
埋込型インターホン接続用の3mモジュラー線を付属しています。
仕様モジュラー仕様 ナカヨ製ナースコール専用
付属品4極モジュラーコード(3m)
材質樹脂
色白
質量(g)70
出力4極モジュラー×1
入力ジャック×1、4極モジュラー×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×123×25.5(突起部分除く)
使用周囲温度(℃)-10~50
設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。