セキュリティシステム :「車両検知センサー」の検索結果
セキュリティシステムは、不審者の侵入などを対象とした防犯装置です。侵入者を検知すると、大音量のアラームで威嚇、ワイヤレス機器、通報装置との連携で遠隔地への即時の通知が可能な製品もあります。送信機タイプの製品は、侵入者の見地を電波で飛ばし、受信機側で警報音を発するシステム。電池式で電源に固執しないため、床にでも設置できます。高齢者の被害が増えている振り込め詐欺対策の機器もあり、警戒音声や非通知通話への警告など、成りすまし電話に対する警戒・防止効果を狙った防犯装置です。
可変マルチエリアと広範囲な調整機能の組合わせにより、1台で様々な取付場所と4種の検知パターンの選択を可能としました。
省エネ・便利照明として屋内外の照明のON・OFF、照明点灯と同時に監視カメラなどの起動用スイッチとしても利用可能です。(無電圧リレー接点出力(a接点)+無電圧リレー接点出力(a接点/b接点切替)
防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。
しかも天井面、壁面、ポールなどに取り付け可能ですので設置場所を選びません。
材質樹脂(ホワイト)
寸法(mm)77×171×70
質量(g)約220
出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点)、AC/DC30V・2A(抵抗負荷)
電源電圧DC10.5V~30V(極性なし)
検出方式パッシブインフラレッド方式
配線接続M3.5×6 セルフアップ端子式
消費電流(mA)30以下
検知範囲(可変式)縦付け時:ワイド(5対)最長部10m、カーテン(5対)最長部10m、ロング(1対)最長部20m/横付け時、カーテン(5対)最長部3m
使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露、氷結なきこと)
設置場所縦付け時:屋外(IP43)/屋内(壁面・ポール)/横付け時:半屋外/屋内(壁面・天井)
警報出力無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約2秒~5分)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
表示灯(アラーム)赤色LED(接点動作に同期)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯
車両出庫時の注意喚起に最適です(別途センサーが必要です)
材質本体:樹脂、グローブ:樹脂
質量(kg)約2
消費電力(W)約15
出力【検知出力】 順方向出力(無電圧a接点)、逆方向出力(無電圧a接点)
電源【センサー用電源】 DC12V 300mA
電源電圧AC100V ±10%
入力【制御入力】 無電圧a接点×2
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)
設置場所屋外・屋内
タイマー【方向判別タイマ】 AND検知/2秒/5秒/8秒、【出力タイマ】 2秒/5秒/10秒/30秒
音声内容【出荷時メッセージ(女性の声)】「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」【標準メッセージ】113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
LED使用数(個)高輝度LED×32
音量(dB)無音~100
屋外・屋内取付可能な片側配線の反射型赤外線センサー
片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事はセンサー本体のみです。又、メンテナンスの際にも手間がかかりません。
取付場所は屋外・屋内を問いません。光軸調整用減衰シートは屋外用と屋内用の2種類を付属しています。ポール取り付け用の金具も標準で付属しています。(適合ポール:Φ38~Φ45mm)
光軸調整はセンサー側1箇所のみで調整できます。照準器及び、付属の減衰シートと受光感度表示灯で光軸調整を行います。
可視光線を効率よくカットする特殊フィルターを採用するとともに、外乱光補償回路の強化により、5万ルクスの照度変化にも影響を受けることがありません。太陽光、水銀灯、蛍光灯、車のヘッドライトなどの影響も普通の使用状態では問題ありません。
レンズ部は水平方向(±90)、上下方向(±10)に動かせるので、警戒方向が自由に設定でき、設置場所が限定されず、用途も広がります。
遮光時間調整ボリュームで遮光時間の調整(0.05秒~0.7秒)ができ、現場に応じた誤報対策が図れます。
警報表示灯及び受光感度表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が簡単に行えます。
材質センサー部:樹脂 (ワインレッド)、リフレクター部:樹脂(クリアー)、樹脂(黒)
寸法(mm)(センサー)73×170×71.5、(リフレクター)93×231.5×100
質量(g)センサー部:約430、 リフレクター部:約490
出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:カバーを外したとき出力
電源電圧DC10.5V~30V(極性なし)
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)
機能(付帯)モニター出力
消費電流(mA)55以下
応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.7秒(遮光時間調整ボリュームにて可変)
使用可能温度範囲-25℃~+60℃(結露・氷結なきこと)
検知距離(m)(警戒)1~11(屋内1~15)
設置場所屋外・屋内 (IP54相当)
警報出力無電圧リレー接点(c接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間出力(但し、2秒以下の場合2秒出力)
表示灯警報表示:警報出力時点灯(赤色)、受光感度表示:受光感度減衰時点灯(赤色)
適合ポール径(Φmm)38~45
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
人体から放射される熱線を検知し、リレー接点信号を出力する屋内外使用可能なパッシブセンサーです。
水平エリア、下向きエリアの両方が検知した場合のみ検知信号を出力するアンド検知方式とパルスカウント方式の採用で苛酷な屋外使用時の信頼性を向上しました。
防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取り付けできますので、設置場所を選びません。
周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。
夜間のみの動作が可能です。(約10lx~可変)
設置される環境や用途、動作状態に応じて感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。
人体を検知する感度を約30%~170%の範囲で調整できます。
材質本体・樹脂、窓部・樹脂
寸法(mm)80×234×91
出力(検知)接点方式:無電圧接点、a接点/b接点切替式(スイッチにて)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、接点動作:オフディレイ動作、検知時間+約2秒~5分(ボリュームにて)、動作モード:約10lx(夜間)~∞lx(昼夜)、(昼夜判別機能)(ボリュームにて)/(タンパー出力)接点方式:無電圧接点 b接点、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、接点動作:カバー離脱時にリアルタイム出力
電源電圧DC10.5~30V(極性なし)
配線接続端子式
機能カウント切替1回/3回(スイッチにて)
角度調整範囲水平:±90°、検知距離:2~12m(10段階)、(下向きエリアの垂直角度調整にて)
使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露、氷結なきこと)
感度調整30%~170%(ボリュームにて)
設置場所屋内・屋外(防雨構造)
パノラマアール・ツーはロードローラーなどの特殊車両の後端部に取り付け、超音波センサーがエリア内の人や車両を検知して回転灯とブザー音で作業者とオペレーターに警告し未然に事故・災害を防ぐための安全装置です。
本体は暴雨構造です。
取り付けも簡単に出来ます。
セット内容回転灯付本体、センサー(ケーブル5m)、外部回転灯(接続用ケーブル5m)、電源ケーブル5m、バッテリー接続ケーブル一式、ケーブル用金具10個、収納ケース
質量(kg)センサー/約1(ケーブル含まず)、外部回転灯約1(ケーブル含まず)
取付方式マグネット
検出方式超音波反射式
本体質量(kg)約2
電源電圧(V)DC212/24共用
保護構造(JEM1030)IP33(防雨構造)
検知距離(m)第一段階/2.5~4.6、第二段階/2.5以内
応答速度約0.1秒
検出物体範囲内の人体、障害物体
検知方式第一段階/回転灯のみ(本体・外部)、第二段階/回転灯+ブザー音(本体・外部)
検出距離(m)最大/4.6
動作電圧DC9~26V
動作温度(℃)`-10~50(センサーは氷結しないこと)
消費電流ブザー出力動作時/DC24V・約0.5A(外部接続なしの場合)
音量(dB)70~90dB
検出範囲最大/上下、左右1.6m(周囲の環境により多少変わります)
1組
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、
方向判別マイクロ波センサーをパッケージ化したセット商品!!
車両出庫時の注意喚起に最適です
注意喚起
LED回転灯にセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に、音声と回転灯による注意喚起が可能です。
車両判別機能
センサーをAND検知することで、人と車の判別も可能です。
センサー電源出力
LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、施工が簡単です。
多彩な音声メッセージ
音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。
音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。
〈出荷時メッセージ〉
「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」
〈標準メッセージ〉
113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。
メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
セット内容車両通過検知用LED回転灯 〈LHU-100Y〉: 1台、壁面取付ブラケット 〈BRV-100 〉: 1台、方向判別マイクロ波センサー〈PM-10B〉:1台
音量(dB)無音~100
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、
赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!!
車両出庫時の注意喚起に最適です
簡単施工
センサーは片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。
車両判別機能
センサーをAND検知することで人と車の判別も可能です。
センサー電源出力
LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、
施工が簡単です。
方向判別出力
方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。
多彩な音声メッセージ
音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。
〈出荷時メッセージ〉
「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」
〈標準メッセージ〉
113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。
メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
セット内容車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100Y〉: 1台、壁面取付ブラケット〈BRV-100〉: 1台、赤外線センサー 〈PR-11BE(改)〉: 2台
音量(dB)無音~100
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
広い検知エリアで車をキャッチ!
埋設型の車両検知センサ
質量(g)約150
出力【検知出力】 無電圧リレー接点a接点、AC100V 0.3A(抵抗負荷)、DC24V 1.0A(抵抗負荷)
電源電圧DC24V±10%
周波数(kHz)12.5~200(スイープ範囲)
チャンネル数1
適合車軽四輪自動車以上の一般乗用車
速度検知可能速度:40km/h
消費電流(mA)100以下
使用周囲温度(℃)-10~+55(コントローラー部)
検知方式ループインダクタンス変化検出方式
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
広い検知エリアで車をキャッチ!
埋設型の車両検知センサー
ケーブルコイル部:600Vコンクリート直埋設用ビニル、絶縁ビニルシース平形ケーブル、100m巻
インダクタンス(H)20~800μH
パターン3ターンまたは4ターン
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、
赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!!
車両出庫時の注意喚起に最適です
簡単施工
LED回転灯へAC100Vを供給することでセンサー用電源も出力するので、施工が簡単です。
注意喚起
LED回転灯に2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に、
音声と回転灯による注意喚起が可能です。
車両判別機能
センサーをAND検知することで、人と車の判別も可能です。
方向判別出力
方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。
多彩な音声メッセージ
音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。
〈出荷時メッセージ〉
「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」
〈標準メッセージ〉
113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。
メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
セット内容車両通過検知用LED回転灯 〈LHU-100Y〉: 1台、壁面取付ブラケット 〈BRV-100 〉: 1台、赤外線センサー 〈PXB-20TE〉: 2組
音量(dB)無音~100
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
4パターンで切替可能です。1ブザー音2ブザー音+『車が出入りします ご注意ください』3ブザー音+『車両が出入りします ご注意下さい』4ブザー音+『運搬車両にご注意下さい』
車両の出入りを赤外線センサーで検知し、回転灯や警報器で通行者などに注意を促します。
方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯
車両出庫時の注意喚起に最適です。
注意喚起
2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に音声と回転灯による注意喚起が可能です。
車両判別機能
センサーのAND検知をすることで、人と車の判別も可能です。
優れた視認性
回転灯は高輝度LEDを採用し、視認性に優れています。
センサー電源出力
DC12V 300mAの供給ができます。
多彩な音声メッセージ
音声はメモリーカードを使用して、書き換えが可能です。
出荷時メッセージ:(女性の声)「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」
標準メッセージ:113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
音量 : 無音~100dB
材質本体:樹脂、グローブ:樹脂
色本体:グレー、グローブ:レッド
質量(g)約2000
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)
消費電力(W)約15
出力検知出力:順方向出力(無電圧a接点)、逆方向出力(無電圧a接点)
電源センサー用電源:DC12V 300mA
入力起動入力:無電圧a接点×2
発光色レッド
電源(AC V)100±10%
設置場所屋外・屋内
パターン回転:140回/分、フラッシュ:333回/分
タイマー方向判別タイマ(AND検知/2秒/5秒/8秒)、出力タイマ(2秒/5秒/10秒/30秒)
音声内容声:女性(出荷時)「ブー 車が出ます。ご注意ください。」
音声出力音量:無音~最大105dB(1kHz、前方1m)※ボリュームにより可変、音声ファイル:MPEG1-Audio Layer III(MP3)、ビットレート:64kbps~192kbps、サンプリング周波数:44.1kHz、音声メモリー容量:2MB、転送方法:MMC/メモリーカード(容量2GB以下※ただしメーカーにより使用できない場合があります)
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!! 。車両出庫時の注意喚起に最適です。セット内容。1車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100R〉: 1台。2壁面取付ブラケット〈BRV-100〉: 1台。3赤外線センサー〈PXB-20TE〉: 2組。簡単施工。LED回転灯へAC100Vを供給することでセンサー用電源も出力するので、施工が簡単です。注意喚起。LED回転灯に2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に、音声と回転灯による注意喚起が可能です。車両判別機能。センサーをAND検知することで、人と車の判別も可能です。方向判別出力。方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。多彩な音声メッセージ。音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。〈出荷時メッセージ〉「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」。〈標準メッセージ〉113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。(メッセージ一覧参照)。音量 : 無音~100dB
1式
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、方向判別マイクロ波センサーをパッケージ化したセット商品!! 。車両出庫時の注意喚起に最適です。セット内容。1車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100R〉: 1台。2壁面取付ブラケット〈BRV-100 〉: 1台。3方向判別マイクロ波センサー〈PM-10B〉:1台。注意喚起。LED回転灯にセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に、音声と回転灯による注意喚起が可能です。センサー電源出力。LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、施工が簡単です。多彩な音声メッセージ。音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。〈出荷時メッセージ〉「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」。〈標準メッセージ〉113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。(メッセージ一覧参照)。音量:無音~100dB
1式
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!!。車両出庫時の注意喚起に最適です。セット内容。1車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100R〉: 1台。2壁面取付ブラケット〈BRV-100〉: 1台。3赤外線センサー〈PR-11BE(改)※〉: 2台 ※PR-11BE(改)はPR-11BEのリアルタイム仕様です。簡単施工。センサーは片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。注意喚起。LED回転灯に2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に音声と回転灯による注意喚起が可能です。車両判別機能。センサーをAND検知することで人と車の判別も可能です。センサー電源出力。LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、施工が簡単です。方向判別出力。方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。多彩な音声メッセージ。音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。〈出荷時メッセージ〉「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」。〈標準メッセージ〉113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。(メッセージ一覧参照)。音量 : 無音~100dB
1式
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。