絞り込み
分岐回路数
  • 4
  • 6(219)
  • 8(235)
  • 10(329)
  • 12(262)
  • 14(239)
  • 16(263)
  • 18(295)
  • 20(230)
  • 22(232)
  • 24(220)
  • 26(243)
  • 28(225)
  • 30(195)
  • 32(136)
  • 34(218)
  • 36(187)
  • 38(112)
  • 40(142)
  • 42(131)
  • 44(118)
横(mm)
  • 127(1)
  • 133(1)
  • 145(1)
  • 225(1)
  • 280(1)
  • 295(1)
  • 300(1)
  • 313(6)
  • 347(3)
  • 350(5)
  • 400(3)
  • 415(2)
  • 450(8)
  • 500(47)
  • 518(2)
  • 600(8)
  • 700(2)
  • 950(4)
  • 1000(2)
  • 1200(1)
縦(mm)
  • 250(3)
  • 280(3)
  • 320(12)
  • 325(3)
  • 600(7)
  • 615(3)
  • 700(15)
  • 715(3)
  • 800(18)
  • 815(4)
  • 900(10)
  • 915(3)
  • 1000(22)
  • 1015(6)
  • 1100(12)
  • 1200(13)
  • 1215(2)
  • 1300(7)
  • 1400(9)
  • 1500(4)
深さ(mm)
  • 16(1)
  • 52(1)
  • 53(2)
  • 60(1)
  • 65(2)
  • 75(5)
  • 80(1)
  • 98(3)
  • 100(1)
  • 103(5)
  • 110(3)
  • 116(2)
  • 118(1)
  • 120(29)
  • 140(1)
  • 160(35)
  • 200(21)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 350(2)
  • クリーム(30)
  • ベージュ(29)
  • ホワイト(17)
ブランド
  • 河村電器産業(37)
  • テンパール工業(23)
  • 内外電機(21)
  • 日東工業(11)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
河村電器産業・テンパール工業・内外電機・日東工業・Panasonic(パナソニック)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業

    HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)

    日東工業(19件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53
  • プラスばん コンパクト21 Panasonic(パナソニック)

    プラスばん コンパクト21

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。 100/200V回路の組み換え自由。
    縦(mm)220横(mm)127深さ(mm)52種類ホーム分電盤配線方式1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V盤定格(A)50分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • 増設用分電盤 テンパール工業

    増設用分電盤

    テンパール工業(17件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様主幹なし端子台付種別増設用分電盤形状露出専用形材質(本体)プラスチックタイプスタンダード住宅用分電盤深さ(mm)60縦(mm)150塗装色マンセル8GY9.7/0.2盤定格(A)30分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1面
    5日以内出荷から12日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • Ezライン(フタ付) 河村電器産業

    Ezライン(フタ付)

    河村電器産業
    8,498税込9,348
    1台
    翌々日出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • 横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無 テンパール工業

    横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無

    テンパール工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1面
    5日以内出荷から6日以内出荷
    縦(mm)250深さ(mm)75仕様扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無形状露出専用形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
  • 横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付 テンパール工業

    横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付

    テンパール工業
    13,980税込15,378
    1面
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
  • HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業

    HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし)

    日東工業(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)仕様リミッタスペース付種類ホーム分電盤盤定格(A)30/100V分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
  • PEP動力分電盤 基本タイプ 日東工業

    PEP動力分電盤 基本タイプ

    日東工業
    71,980税込79,178
    1台
    6日以内出荷
    PEP基本タイプ
    用途動力分電盤仕様旧品名記号:PEP3-04JC、屋内用:IP2XDクリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(縦×横×深さ)(mm)500×600×120ブレーカ分岐:NE53CPS3P30A分岐回路数4予備回路数0適合キャビネットB12-56C主幹GE53A3P30AF30MA分岐内容プラグインサーキットブレーカ
  • Ezライン(フタなし) 河村電器産業

    Ezライン(フタなし)

    河村電器産業
    8,498税込9,348
    1台
    翌々日出荷から41日以内出荷
    分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
    材質プラスチック(カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • 標準動力分電盤 日東工業

    標準動力分電盤

    日東工業(1件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
  • スリムセーバCNA電灯分電盤 日東工業

    スリムセーバCNA電灯分電盤

    日東工業
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    横(mm)500深さ(mm)120種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NX51A2P1E20A
  • ねじタイプ電灯分電盤 日東工業

    ねじタイプ電灯分電盤

    日東工業
    85,980税込94,578
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • 太陽光発電住宅用接続箱 PVL 河村電器産業

    太陽光発電住宅用接続箱 PVL

    河村電器産業
    36,980税込40,678
    1個
    41日以内出荷
    深さ(mm)100ベージュ(マンセル5Y7/1)種類ホーム分電盤定格電圧(V)DC300保護等級IP44定格入力電流(A)10(1回路あたり)使用場所屋内・屋外兼用、露出形スイッチ形番TK 10L分岐ブレーカ容量2P10A
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-F) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-F)

    テンパール工業
    19,980税込21,978
    1面
    5日以内出荷から13日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)116仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ テンパール工業

    パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ

    テンパール工業
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    樹脂使用量の減量化で環境にやさしく、コンパクトに。<環境にやさしく>。環境に配慮した材料の梱包箱を使用(森林保全に貢献)。CO2排出量ゼロ工場で製造(再生可能エネルギーを使用)。1面あたりCO2 920g(470リットル相当)削減(※従来品比:基準状態0℃1気圧)。<コンパクト>。業界最小横寸(※2022年4月時点メーカー調べ) 従来品ヨコ347mm→313mm 10%小型化
    仕様エコモデル(6・8回路専用タイプ)種別扉なし型式YAGマンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313外形深さ(mm)83
  • パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 【受注生産品】 テンパール工業

    パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 【受注生産品】

    テンパール工業
    16,980税込18,678
    1台
    30日以内出荷
    樹脂使用量の減量化で環境にやさしく、コンパクトに。<環境にやさしく>。環境に配慮した材料の梱包箱を使用(森林保全に貢献)。CO2排出量ゼロ工場で製造(再生可能エネルギーを使用)。1面あたりCO2 920g(470リットル相当)削減(※従来品比:基準状態0℃1気圧)。<コンパクト>。業界最小横寸(※2022年4月時点メーカー調べ) 従来品ヨコ347mm→313mm 10%小型化
    仕様エコモデル(6・8回路専用タイプ)種別扉なし型式YABマンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用予備回路数2外形寸法縦(mm)320主幹配線用遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313外形深さ(mm)83
  • パールテクト 家庭用燃料電池システム+電源切替開閉器付住宅用分電盤 【受注生産品】 テンパール工業

    パールテクト 家庭用燃料電池システム+電源切替開閉器付住宅用分電盤 【受注生産品】

    テンパール工業
    37,980税込41,778
    1台
    30日以内出荷
    家庭用蓄電システムの特定負荷用分電盤に最適です!
    仕様家庭用燃料電池システム+電源切替開閉器付マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称機能付設置方式露出・半埋込形兼用分岐回路数4外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)
  • パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 【受注生産品】 テンパール工業

    パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 【受注生産品】

    テンパール工業
    18,980税込20,878
    1台
    30日以内出荷
    仕様スタンダードタイプ種別扉付型式MALGマンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペース分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)415外形深さ(mm)118
  • 景観照明制御用内器ユニット Panasonic(パナソニック)

    景観照明制御用内器ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    219,800税込241,780
    1個
    32日以内出荷
    スッキリボックスに収納し、公園・遊歩道・駐車場などの景観照明を自動制御。【シンプル構造】リモコンブレーカと盤用デバイスを搭載。内器がシンプルです。【タイマー制御】24時間式タイムスイッチで定刻消灯が可能です。【スッキリ外観】専用スッキリポールとの組み合わせで、景観を損なわない美しい仕上がりです。【品種の充実】単相2線式、単相3線式をラインアップ。回路仕様に応じて適合スッキリボックスへ簡単に組み込みできます。
    種別スッキリボックス対応 警官照明制御用 内器ユニット入数(個)1
  • パイプシャフト室用PS形EP動力分電盤 日東工業

    パイプシャフト室用PS形EP動力分電盤

    日東工業
    77,980税込85,778
    1台
    11日以内出荷
    種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
  • プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業

    プチセーバ標準電灯分電盤

    日東工業
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • アイセーバ標準動力分電盤 日東工業

    アイセーバ標準動力分電盤

    日東工業
    71,980税込79,178
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
  • アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業

    アイセーバ標準電灯分電盤

    日東工業
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • 協約形プラグイン小型動力分電盤 日東工業

    協約形プラグイン小型動力分電盤

    日東工業
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NX53PS3P30A
  • 下部スペース付動力分電盤 テンパール工業

    下部スペース付動力分電盤

    テンパール工業
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    鋼板製の標準分電盤
    スペース送り:付、下部:500種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
  • 下部スペース付動力分電盤 テンパール工業

    下部スペース付動力分電盤

    テンパール工業
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    鋼板製の標準分電盤
    スペース送り:付、下部:500種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
  • 下部スペース付動力分電盤 テンパール工業

    下部スペース付動力分電盤

    テンパール工業
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    鋼板製の標準分電盤
    スペース送り:付、下部:400種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
  • 下部スペース付動力分電盤 テンパール工業

    下部スペース付動力分電盤

    テンパール工業
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    鋼板製の標準分電盤
    スペース送り:付、下部:400種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
  • 動力分電盤 CML 河村電器産業

    動力分電盤 CML

    河村電器産業
    169,800税込186,780
    1個
    41日以内出荷
    幹線分岐用動力分電盤、ラグ端子仕様
    横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ラグ端子分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量L.G.T3P200A分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A分岐スペース数0
  • 動力分電盤 CMN 河村電器産業

    動力分電盤 CMN

    河村電器産業
    179,800税込197,780
    1個
    41日以内出荷
    幹線分岐用動力分電盤、主幹MCB仕様
    横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量MCB3P200A分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A分岐スペース数0
  • enステーション(切替開閉器付) EXA・EZS 河村電器産業

    enステーション(切替開閉器付) EXA・EZS

    河村電器産業
    29,980税込32,978
    1個
    41日以内出荷
    縦(mm)320深さ(mm)110種別ホーム分電盤ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤使用場所露出形
  • ユニット型分電盤(19インチラックマウント) 河村電器産業

    ユニット型分電盤(19インチラックマウント)

    河村電器産業
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    ラック新設時の電源問題を解決、個別の電源管理が可能
    縦(mm)482深さ(mm)300種類ホーム分電盤分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • 動力分電盤 MEC 河村電器産業

    動力分電盤 MEC

    河村電器産業
    199,800税込219,780
    1個
    41日以内出荷
    幹線分岐用動力分電盤(主幹MCB分岐ELB)
    深さ(mm)200種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量ELB3P100AF100A分岐スペース数0
  • 動力分電盤 MNC 河村電器産業

    動力分電盤 MNC

    河村電器産業
    199,800税込219,780
    1個
    41日以内出荷
    幹線分岐用動力分電盤(主幹ELB分岐MCB)
    深さ(mm)200種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A分岐スペース数0
  • 動力分電盤 MNCN 河村電器産業

    動力分電盤 MNCN

    河村電器産業
    189,800税込208,780
    1個
    41日以内出荷
    幹線分岐用動力分電盤(主幹MCB分岐MCB)
    深さ(mm)200種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A分岐スペース数0
  • 動力分電盤 N05 河村電器産業

    動力分電盤 N05

    河村電器産業
    87,980税込96,778
    1個
    41日以内出荷
    小回路対応コンパクトタイプ
    横(mm)400深さ(mm)120種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量MCB3P50A分岐ブレーカ容量MCB3P50AF30A分岐スペース数0
  • テナント用動力分電盤 TONK 河村電器産業

    テナント用動力分電盤 TONK

    河村電器産業
    149,800税込164,780
    1個
    41日以内出荷
    テナント用動力分電盤
    横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付
  • テナント用動力分電盤 TENK 河村電器産業

    テナント用動力分電盤 TENK

    河村電器産業
    159,800税込175,780
    1個
    41日以内出荷
    テナント用動力分電盤
    横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付
  • 主開閉器盤 SKNO 河村電器産業

    主開閉器盤 SKNO

    河村電器産業
    99,980税込109,978
    1個
    41日以内出荷
    横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG端子3P200A使用場所屋外用、露出形スイッチ形番NB 103-100分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P100A

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤