分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業(11件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から10日以内出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長付属品丸木ねじ付
ACベース カメダデンキACベースカメダデンキ(4件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
仕様RoHS対応品(3C)適合コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口)材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.05MB)
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業(9件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷から翌々日出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5付属品丸木ねじ付
HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)日東工業(18件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53
レスロック オーム電機[配線パーツ]レスロックオーム電機[配線パーツ](4件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(30個)
当日出荷
場所を選ばず簡単取付。溶接加工のできないところや狭い場所にも部分の取付が可能。 扉などの孔あけタップ、溶接加工のできないところにも部品取付が可能。 接着剤で固定。簡単に使用できます。 取付部品の絶縁性と耐震性が向上します。
用途制御盤・配電盤・分離盤、その他機器への部品取付に。その他接着剤は瞬間強力接着剤 粘性2CPをご使用ください。材質CR(クロロブレンゴム)取付方式瞬間接着剤適合ねじM4使用周囲温度(℃)-20~70色(本体)接着強度(N[kgf])横/290[30]、下/585~760[60~78]
ダクト取付カナグS-18 カメダデンキダクト取付カナグS-18カメダデンキ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
制御盤の扉裏に穴を明けずに配線ダクトを取付けできる便利な金具です。パイロットランプや操作スイッチにカナグを挟み込んでダクトを固定するので、スタッドボルトを立てる手間が省けます。
仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性盤の扉裏に穴を明けずにダクトを取付けできる便利な金具です。
プラスばん コンパクト21 Panasonic(パナソニック)プラスばん コンパクト21Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から3日以内出荷
エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。 100/200V回路の組み換え自由。
縦(mm)220横(mm)127深さ(mm)52種類ホーム分電盤配線方式1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V盤定格(A)50分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
増設用分電盤 テンパール工業増設用分電盤テンパール工業(17件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様主幹なし端子台付種別増設用分電盤形状露出専用形材質(本体)プラスチックタイプスタンダード住宅用分電盤深さ(mm)60縦(mm)150塗装色マンセル8GY9.7/0.2盤定格(A)30分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
積算電力計取付板 未来工業積算電力計取付板未来工業(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ポールバンドに取り付けられます。 B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。 全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
材質自己消火性樹脂製仕様カードホルダー付適合1個用特性ポールバンドが取り付けられます。
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG)テンパール工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1面
当日出荷から12日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1次送りユニット Panasonic(パナソニック)1次送りユニットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用 Panasonic(パナソニック)コンパクト21 フリーボックス(BQR、BQE共通タイプ) 1個用・2個用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様1コ用・2コ用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイトタイプBQR・BQE共用タイプ縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
積算電力計取付板 未来工業積算電力計取付板未来工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
ポールバンドに取り付けられます。 B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。 B-2H型は、余長配線がとれる厚さ55mmタイプで、VE管(22・28・36)とモールダクト(MD-40・70)の配管用ノックアウトが設けてあります。
仕様カードホルダー付適合1個用材質自己消火性樹脂製特性ポールバンドが取り付けられます。
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB)テンパール工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1面
5日以内出荷から12日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード予備回路数2主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
積算電力計・計器箱取付板 未来工業積算電力計・計器箱取付板未来工業(6件のレビュー)
879税込967
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
ポールバンドに取り付けられます。 BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
適合1個用特性ポールバンドが取り付けられます。
スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG)テンパール工業(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1面
5日以内出荷から6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG)テンパール工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1面
当日出荷から6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-ES2) テンパール工業感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-ES2)テンパール工業(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
200V赤ラベル Panasonic(パナソニック)200V赤ラベルPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
169税込186
1セット(4枚)
当日出荷
仕様200V
横一列住宅用分電盤 リミッタースペースなし/全電力管内向け テンパール工業横一列住宅用分電盤 リミッタースペースなし/全電力管内向けテンパール工業(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様リミッタースペースなし材質(本体)プラスチック製種類ホーム分電盤分岐回路(2P1E)3主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
NCラッチ Panasonic(パナソニック)NCラッチPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ブラック
標準動力分電盤 日東工業標準動力分電盤日東工業(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
スペースボックス AS 河村電器産業スペースボックス AS河村電器産業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
樹脂製スペースボックス
縦(mm)310横(mm)170深さ(mm)76仕様額縁構造質量(kg)0.55ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7近似)材質(本体)スチロール樹脂基板寸法(mm)180×90使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無 テンパール工業横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無テンパール工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1面
5日以内出荷から6日以内出荷
縦(mm)250深さ(mm)75仕様扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無形状露出専用形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
カバーキャッチ Panasonic(パナソニック)カバーキャッチPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
169税込186
1個
3日以内出荷
適合スッキリパネル(BQR/BQE)用/スッキリパネル(BQW)用
スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-P) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-P)テンパール工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
ローリーアース盤 日東工業ローリーアース盤日東工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
縦(mm)300横(mm)200深さ(mm)120色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)種類標準分電盤端子M6ねじ×1コ外形寸法縦(mm)320
HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし)日東工業(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)仕様リミッタスペース付種類ホーム分電盤盤定格(A)30/100V分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
積算電力計ボックス テンパール工業積算電力計ボックステンパール工業(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-LA1) テンパール工業機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-LA1)テンパール工業(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能避雷器付予備回路数1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
既設対応 分岐回路増設 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック)既設対応 分岐回路増設 リニューアルボックスPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。最大4回路まで搭載可能。
用途住宅用仕様単2(端子台定格60A)適合機器(収納機器)BSH2202(20A)×2縦(mm)325横(mm)150主な用途分岐2回路半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
スタンダード住宅分電盤(扉無)VA型L付(VALG) テンパール工業スタンダード住宅分電盤(扉無)VA型L付(VALG)テンパール工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1面
当日出荷から6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード、安全ブレーカ分岐予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤