分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。
商品豆知識
樹脂製スペースボックス
深さ(mm)66
色ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7近似)
材質(本体)スチロール樹脂
基板寸法(mm)220×90
使用場所屋内用、露出形
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
樹脂製スペースボックス
縦(mm)310
横(mm)170
深さ(mm)76
仕様額縁構造
質量(kg)0.55
色ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7近似)
材質(本体)スチロール樹脂
基板寸法(mm)180×90
使用場所屋内用、露出形
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。