絞り込み
ブランド
  • 河村電器産業(6)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 日東工業(1)
横(mm)
  • 250
  • 400(163)
  • 449(54)
  • 450(120)
  • 470(50)
  • 483(58)
  • 500(386)
  • 510(96)
  • 517(73)
  • 518(49)
  • 544(59)
  • 550(55)
  • 551(74)
  • 578(66)
  • 600(145)
  • 612(71)
  • 619(54)
  • 646(77)
  • 680(54)
  • 687(58)
  • 700(66)
縦(mm)
  • 350(3)
  • 365(3)
  • 410(2)
  • 500(1)
  • クリーム(6)
  • グレー(1)
  • ブラック(2)
  • ベージュ(6)
  • ホワイト(2)
深さ(mm)
  • 120(4)
  • 159(1)
  • 160(3)
  • 200(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用 Panasonic(パナソニック)スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から32日以内出荷
高い防水性能と隠蔽配線により外壁にもすっきりとマッチングします。すべてのスマートメーターに対応しています。東京電力管内用全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール付)防雨型(IP33D)
用途隠蔽配線用仕様防雨型材質プラスチック製深さ(mm)200縦(mm)410
普及型エンクローズブレーカ 日東工業普及型エンクローズブレーカ日東工業
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
WHM取付ボックス 単相2線・単相(三相)3線用 1コ用・60A~120A用 Panasonic(パナソニック)WHM取付ボックス 単相2線・単相(三相)3線用 1コ用・60A~120A用Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール)付
タイプ1コ用・60~120A用深さ(mm)159縦(mm)410横(mm)250
引込開閉器盤 NTKB 河村電器産業引込開閉器盤 NTKB河村電器産業
24,980税込27,478
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:ノントリップスイッチ(屋内用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類ノントリップスイッチ
引込開閉器盤 NTKOB 河村電器産業引込開閉器盤 NTKOB河村電器産業
32,980税込36,278
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:ノントリップスイッチ(屋外用)
深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類ノントリップスイッチ
引込開閉器盤 PEKB 河村電器産業引込開閉器盤 PEKB河村電器産業
29,980税込32,978
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
引込開閉器盤 PEKOB 河村電器産業引込開閉器盤 PEKOB河村電器産業
37,980税込41,778
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋外用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
引込開閉器盤 PNKB 河村電器産業引込開閉器盤 PNKB河村電器産業
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
引込開閉器盤 PNKOB 河村電器産業引込開閉器盤 PNKOB河村電器産業
32,980税込36,278
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤