分電盤 :「切替盤」の検索結果
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。
関連キーワード
商品豆知識
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプ創エネ対応
規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能電源切替開閉器付 単2 住宅分電盤
縦(mm)350
横(mm)450
ドア付
入数1台
主幹容量(A)30
アース端子実装数6
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。創エネ対応。リミッタースペース付
仕様単2
材質プラスチック製
色ホワイト
タイプ露出・半埋込両用形
深さ(mm)124(半埋込30)
縦(mm)340(半埋込325)
横(mm)416(半埋込401)
ドア付
主幹容量(A)30
アース端子実装数6
マンセル記号10Y9/0.5
シリーズコスモパネルコンパクト21
タイプ標準タイプ
ドア付
相線式単相3線
リミッタースペース無
回路スペース2
容量(A)30
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
「地震あんしんばん」「地震かみなりあんしんばん」「パワナビ別置きタイプ」の外部スピーカとしてご利用できます。
適合(相線式)単相3線式(1Φ3W)
消費電力(W)(待機時)1以下、(発声時最大)3.0
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐電圧1500V 1分間リーク電流10mA以下(充電部、ケース間)
機能(音量選択機能)大・小の2段階切替(約70dB・約60dB)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガテスト 充電部・ケース間)
周囲湿度(%RH)85以下(但し結露無きこと)
周囲温度(℃)-10~40
入出力端子AE又はCPEV線 単線Φ0.65~Φ1.6(配線長:最大20m)※端子RE、A1のみΦ0.65専用
1個
¥16,880
税込¥18,568
5日以内出荷
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。