4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い防水性能と隠蔽配線により外壁にもすっきりとマッチングします。すべてのスマートメーターに対応しています。東京電力管内用。全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール付)。防雨型(IP33D)
用途隠蔽配線用 仕様防雨型 材質プラスチック製 深さ(mm)200 縦(mm)410
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「コンパクトブレーカSH型」の採用でパネルサイズを大幅にコンパクト化。フラットデザインでスッキリ感が自慢でインテリアにも美しく溶け込みます。また、ガタースペースの拡大による施工性や安全性などに優れた機能も搭載。新時代にふさわしい住宅分電盤です。リミッタースペースなし。単3主幹:中性線欠相保護付漏電ブレーカABF型(3P3E)。太陽光発電用:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型(2P2E)N端子台付(30A)
用途エネルギー対応。全電力管内用 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)111(半埋込30) 縦(mm)325(半埋込310) 横(mm)620(半埋込605) ドア 盤定格(A)100 主幹容量(A)40 アース端子実装数12 リミッタースペースなし 分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V)20/6 フリースペース マンセル記号10Y9/0.5 回路数+回路スペース+単3分岐回路数26+1+1
1台
119,000 税込130,900
31日以内出荷

避雷器搭載住宅分電盤で、雷サージから家庭用電気機器を守ります。
用途全電力管内用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト 種類ホーム分電盤 深さ(mm)111 縦(mm)325 ドア 盤定格(A)100 回路スペース3 アース端子実装数12 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A マンセル記号10Y9/0.5
1個
64,980 税込71,478
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

避雷器搭載住宅分電盤で、雷サージから家庭用電気機器を守ります。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト 種類ホーム分電盤 深さ(mm)124 縦(mm)325 主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 ドア 盤定格(A)100 回路スペース3 アース端子実装数12 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A マンセル記号10Y9/0.5
1個
69,900 税込76,890
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)