2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。最大4回路まで搭載可能。
用途住宅用 仕様単2(端子台定格60A) 適合機器(収納機器)BSH2202(20A)×2 縦(mm)325 横(mm)150 主な用途分岐2回路 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
1個
14,880 税込16,368
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スマートデザイン フリーボックス
エコ商品
【使用条件】。日光や雨、雨水などの跳ね水が直接当たりにくい場所であること。木板に取付ける製品の搭載可能重量は6 kgです。本製品の重量約4 kgを加え、取付ける壁は約10 kgに十分耐えることができること。また、取付面が平らであること。配線・施工や保守・点検が容易にでき、周囲に必要な空間を確保できること。
セット内容取付け用ねじ タッピン1種4.5×45 (ステンレス製)4本、施工説明書、 寸法幅432、高さ421、奥行202(mm) 取付方式露出取付け 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)