絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • 河村電器産業(1,746)
  • Panasonic(パナソニック)(536)
  • 日東工業(133)
  • 内外電機(127)
  • 未来工業(19)
  • カメダデンキ(9)
  • 三菱電機(8)
  • Abaniact(アバニアクト)(7)
  • オーム電機[配線パーツ](3)
  • JAPPY(2)
  • オーム電機(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • 日動電工(1)
  • システック(1)
分岐回路数
  • 4(23)
  • 6(94)
  • 8(52)
  • 10(103)
  • 12(65)
  • 14(77)
  • 16(52)
  • 18(96)
  • 20(32)
  • 22(68)
  • 24(78)
  • 26(68)
  • 28(29)
  • 30(76)
  • 32(25)
  • 34(47)
  • 36(35)
  • 42(27)
  • 48(25)
  • 60(19)
横(mm)
  • 180(2)
  • 260(2)
  • 300(4)
  • 313(20)
  • 347(23)
  • 350(2)
  • 381(32)
  • 400(37)
  • 415(46)
  • 449(54)
  • 483(58)
  • 500(84)
  • 517(73)
  • 551(74)
  • 600(14)
  • 619(54)
  • 687(58)
  • 700(5)
  • 789(32)
  • 1000(2)
縦(mm)
  • 320(98)
  • 400(8)
  • 430(6)
  • 500(5)
  • 530(6)
  • 600(21)
  • 630(4)
  • 700(20)
  • 800(20)
  • 900(39)
  • 930(4)
  • 1000(45)
  • 1100(53)
  • 1200(54)
  • 1300(67)
  • 1400(61)
  • 1500(39)
  • 1600(43)
  • 1700(27)
  • 1800(16)
  • クリーム(91)
  • ホワイト(17)
深さ(mm)
  • 27(1)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 45(1)
  • 60(2)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 83(21)
  • 98(31)
  • 103(28)
  • 105(1)
  • 116(2)
  • 118(63)
  • 120(58)
  • 131(1)
  • 143(1)
  • 160(71)
  • 200(29)
27・34・35・45・60・75・80・83・98・103・105・116・118・120・131・143・160・200
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増設用分電盤 テンパール工業増設用分電盤テンパール工業(17件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様主幹なし端子台付種別増設用分電盤形状露出専用形材質(本体)プラスチックタイプスタンダード住宅用分電盤深さ(mm)60縦(mm)150塗装色マンセル8GY9.7/0.2盤定格(A)30分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG)テンパール工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1面
当日出荷から12日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
パールテクトブレーカ用ハンドルキャップ テンパール工業パールテクトブレーカ用ハンドルキャップテンパール工業
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
仕様BC-1NA、BC-2NA、BCT-1NA、GBC-1NA、GBC-2NA用
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)テンパール工業
21,980税込24,178
1面
5日以内出荷から6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG)テンパール工業(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1面
5日以内出荷から6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付 テンパール工業横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付テンパール工業
10,980税込12,078
1面
当日出荷から6日以内出荷
仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB)テンパール工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1面
5日以内出荷から12日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード予備回路数2主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG)テンパール工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1面
当日出荷から6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
付属機器取付スペースボックス テンパール工業付属機器取付スペースボックステンパール工業
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
種別機器取付スペースボックス形状露出・半埋込形縦(mm)320
感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-ES2) テンパール工業感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-ES2)テンパール工業
44,980税込49,478
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-ES2) テンパール工業感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-ES2)テンパール工業(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
横一列住宅用分電盤 リミッタースペースなし/全電力管内向け テンパール工業横一列住宅用分電盤 リミッタースペースなし/全電力管内向けテンパール工業(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様リミッタースペースなし材質(本体)プラスチック製種類ホーム分電盤分岐回路(2P1E)3主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
EF-5 テンパール工業EF-5テンパール工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷
寸法(mm)A137×B100×D38.5質量(kg)0.2材質(本体)プラスチックタイプ警報器・検知器種類露出形使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100-AC200消費電力(VA)常時約1.0、動作時約2.5復帰方式手動復帰/自動復帰(切替)動作時間(s)1.0
横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無 テンパール工業横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L無テンパール工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1面
5日以内出荷から6日以内出荷
縦(mm)250深さ(mm)75仕様扉無、リミッタースペース無、付属機器取付スペース無形状露出専用形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
感震機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-ES2) テンパール工業感震機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-ES2)テンパール工業
39,980税込43,978
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
表面形端子カバー 配線用遮断器 漏電遮断器 1セット テンパール工業表面形端子カバー 配線用遮断器 漏電遮断器 1セットテンパール工業
999税込1,099
1セット(20枚)ほか
3日以内出荷
種類配線用遮断器、漏電遮断器のオプション分類表面形端子カバー[配線用遮断器][漏電遮断器]
住宅用分電盤 テンパール工業住宅用分電盤テンパール工業
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
発電システム用住宅用分電盤
形状露出形寸法H(mm)250寸法D(mm)75寸法W(mm)350機能横一列
動力分電盤 テンパール工業動力分電盤テンパール工業
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース予備回路数0主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類協約形配線用ブレーカ分岐ブレーカ容量3P30A分岐内容協約形配線用遮断器 B-33KC
電灯分電盤 テンパール工業電灯分電盤テンパール工業
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P20A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA
漏電火災警報器用 変流器 テンパール工業漏電火災警報器用 変流器テンパール工業
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
漏電火災警報器用零相変流器(定格電圧600V)受信機と変流器の組み合わせには互換性がありますが、組み合わせは、指定された型式承認番号または届出番号どうしにかぎられます。
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-N1) テンパール工業機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-N1)テンパール工業
28,980税込31,878
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能単3分岐ブレーカ組込付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-N1) テンパール工業機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-N1)テンパール工業
36,980税込40,678
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能単3分岐ブレーカ組込付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉なし)YA型L無(YAB) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉なし)YA型L無(YAB)テンパール工業
19,980税込21,978
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード予備回路数2主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-P) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-P)テンパール工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-F) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-F)テンパール工業
19,980税込21,978
1面
5日以内出荷から13日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)116仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) テンパール工業スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)テンパール工業
18,980税込20,878
1面
6日以内出荷
深さ(mm)103横(mm)313分岐回路数6予備回路数0主幹ブレーカ容量30A
標準分電盤部品 テンパール工業標準分電盤部品テンパール工業
319税込351
1個
3日以内出荷
分岐ブレーカをスペースにした際にご使用ください
適合パールテクト用分類ユニット用パーツ名称スペースブロック
分岐ユニット テンパール工業分岐ユニットテンパール工業
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
ミニ・イコールブレーカ、分電盤協約サイズ用の分岐ユニット
電灯動力混合盤(ヨコ形) テンパール工業電灯動力混合盤(ヨコ形)テンパール工業
329,800税込362,780
1面
10日以内出荷
電灯、動力回路にご使用いただけます ヨコ形
材質鋼板製 屋内用名称電灯動力混合盤
電灯分電盤 テンパール工業電灯分電盤テンパール工業
159,800税込175,780
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
電灯回路に最適 器種を数多く取り揃えております
材質鋼板製 屋内用名称電灯分電盤分岐ブレーカ種類パールテクト
動力分電盤 テンパール工業動力分電盤テンパール工業
499,800税込549,780
1面
4日以内出荷
動力回路に最適 器種を数多く取り揃えております
材質鋼板製 屋内用名称動力分電盤
テナント用電灯分電盤 テンパール工業テナント用電灯分電盤テンパール工業
159,800税込175,780
1面
5日以内出荷
テナント用の電灯回路にご使用いただけます WHMスペース付き
材質鋼板製 屋内用タイプテナント用電灯盤
スタンダード住宅分電盤扉L無 テンパール工業スタンダード住宅分電盤扉L無テンパール工業
23,980税込26,378
1面
3日以内出荷
シンプルでスタイリッシュなプロポーション 器種も数多く取り揃えています
一次送りユニット テンパール工業一次送りユニットテンパール工業
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
付属品取付ねじ、ハンドルキャップ 各1個付属品番UF1KC200種類住宅用分電盤用オプション部品名称一次送りユニット(主幹KC用200V)
積算電力量計 WHM プレート テンパール工業積算電力量計 WHM プレートテンパール工業
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
公社 全関東電気工事協会 優良機材推奨認定品
型式フードカバーマンセル 2.5Y9/1 ミルキーホワイト備考フードカバー2P-MN1用種類ボックス類、その他の分電盤名称ボックス類
パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム 一次送り×2回路 【受注生産品】 テンパール工業パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム 一次送り×2回路 【受注生産品】テンパール工業
78,980税込86,878
1台
30日以内出荷
仕様太陽光発電システムマンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用予備回路数2外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)
パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 ECOWILL ガス発電・給湯暖・冷房システム 【受注生産品】 テンパール工業パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 ECOWILL ガス発電・給湯暖・冷房システム 【受注生産品】テンパール工業
65,980税込72,578
1台
30日以内出荷
仕様ガス発電・給温暖・冷房システム種別扉付型式MAG-GS2質量(kg)4.5マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-73HKC(75A)名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(家庭用ガス発電・給温暖房機)B-33NA(20A)分岐回路数16予備回路数2分岐回路(2P1E)12分岐回路(2P2E)4盤定格(A)100A主幹容量(A)75外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)415外形深さ(mm)103
省エネコントローラ エコサポート機器 音声表示器別置きタイプ 【受注生産品】 テンパール工業省エネコントローラ エコサポート機器 音声表示器別置きタイプ 【受注生産品】テンパール工業
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷
「電気の見える可」を実現!いつも何気なく使っている電気。今どのくらいつかっているのか「見える」ため、その日から意識が変わるきっかけになります。電気の使用状況を緑、黄、赤の3段階でレベル表示!電気を使い過ぎると音声メッセージでお知らせ!電気機器と制御配線すればピークカット制御もできる!既設の住宅用分電盤に接続して使えます。
仕様ピークカット機能付型式PC-4SPMA1L種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1省エネコントローラ(音声表示器別置きタイプ)名称機能付
パールテクト オール電化対応住宅用分電盤 エコキュート+IHクッキングヒーター テンパール工業パールテクト オール電化対応住宅用分電盤 エコキュート+IHクッキングヒーターテンパール工業
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
仕様エコキュート+IHクッキングヒーターマンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-53・1HEC(40A)、【エコキュート】1次送り名称オール電化対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(IHクッキングヒーター)BC-2NA(30A)、【分岐回路】(エコキュート)BC-2NA(20A)分岐回路数6予備回路数2分岐回路(2P1E)4盤定格(A)60A外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313
パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム+感震機能付 【受注生産品】 テンパール工業パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム+感震機能付 【受注生産品】テンパール工業
59,980税込65,978
1台
30日以内出荷
仕様太陽光発電システム+感震機能付マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(感震機能付)ES-2B予備回路数1外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤