分電盤 :「切替器」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定 2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定 寸法(mm)280(半埋込:264) ホワイト色(N9.5) 電流(A)手動切替開閉器:30 定格電圧(V)100 定格電流(A)外部電源用インレット:15 ブレーカ外部電源用:サーキットブレーカ15A 相線式単相2線式 アース端子5連 関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル 定格容量(W)外部電源用インレット:1500 関連資料(0.11MB) 分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2 盤定格(A)30 取扱説明書(3.61MB)
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 連結数5連(連結アース端子) 開閉器(ブレーカ)手動切替開閉器:30A
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定 寸法(mm)280(半埋込:264) ホワイト色(N9.5) 電流(A)手動切替開閉器:30 定格電圧(V)100 定格電流(A)外部電源用インレット:15 ブレーカ外部電源用:漏電ブレーカ15A 相線式単相2線式 アース端子5連 関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル 定格容量(W)外部電源用インレット:1500 関連資料(0.11MB) 分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2 盤定格(A)30 取扱説明書(3.61MB)
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます。 さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です。 既設の19インチラックへの搭載が可能です。 スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています。 標準仕様以外の個別仕様品も承りますのでご用命ください。 本体には入出線用の開口部を設けています。 保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています。 分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています。 プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・相切替・回路増設が容易になります。 また、工事による停電時間の削減が可能です。 背面には電線支持バーを装備しています。
材質本体:鉄 本体:ペールホワイト(10YR8.5/0.5) 板厚(mm)1.2、1.6 分岐内容PNX52T 2P 20A
1台
87,980 税込96,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)