質量(kg)1.5
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
深さ(mm)124(30)(半埋込寸法)
縦(mm)325(309)(半埋込寸法)
横(mm)172(156)(半埋込寸法)
盤定格(A)60
適合キャビネットFPCD-1
主幹TB 2P 60A
分岐ブレーカの小型化などに伴い、ホーム分電盤(住宅盤)のリニューアル時に露出する配線穴や取付痕を隠すための穴塞ぎとしてご利用ください。ホーム分電盤(住宅盤)と同一色で調和性が高いです。既設盤のサイズに合わせたホーム分電盤のサイズ選定が不要です。壁の穴埋め(穴塞ぎ)工事が簡単で壁紙の張り替えが不要です。
材質ポリスチレン樹脂
色ホワイト(N9.5)
質量(g)78
1箱(3個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
形状露出型(横一列タイプ)
種類ホーム分電盤
深さ(mm)53
情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます。
さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です。
既設の19インチラックへの搭載が可能です。
スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています。
標準仕様以外の個別仕様品も承りますのでご用命ください。
本体には入出線用の開口部を設けています。
保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています。
分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています。
プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・相切替・回路増設が容易になります。
また、工事による停電時間の削減が可能です。
背面には電線支持バーを装備しています。
材質本体:鉄
色本体:ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
板厚(mm)1.2、1.6
分岐内容PNX52T 2P 20A
幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。
一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。
前面透明保護カバー付です。
質量(kg)6
材質(本体)鉄t1.2、t1.6
タイプ横一列単系統プチスリムタイプ
規格EIA
深さ(mm)105
呼称5U
縦(mm)221
横(mm)482.5
分岐ブレーカ容量PN2P20A
仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
機能スタンダード
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
仕様リミッタスペース付
種類ホーム分電盤
盤定格(A)30/100V
分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
深さ(mm)120
種類標準分電盤
主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量PNX51T2P1E20A
プラグイン小型高性能電灯分電盤
用途基本タイプ
適合分岐2P2E:6
寸法外径:400×800×120(ヨコ×タテ×フカサ)
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)
ブレーカGK108NA3P100AF100(主幹ブレーカ100A 協約型)、分岐:PN 2P 20A
分岐回路数28
予備回路数8
適合キャビネットB12-48C
主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)
1台
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
種類標準分電盤
主幹単3中性線欠相保護付
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量NX51A2P1E20A
仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
機能非常用一次送り回路付
予備スペース2
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
PEP基本タイプ
用途動力分電盤
仕様旧品名記号:PEP3-04JC、屋内用:IP2XD
色クリーム塗装(2.5Y9/1)
寸法(縦×横×深さ)(mm)500×600×120
ブレーカ分岐:NE53CPS3P30A
分岐回路数4
予備回路数0
適合キャビネットB12-56C
主幹GE53A3P30AF30MA
分岐内容プラグインサーキットブレーカ
1台
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
横(mm)500
深さ(mm)120
種類標準分電盤
主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量NX51A2P1E20A
横(mm)500
深さ(mm)200
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量PNX51T2P1E20A
プラグイン小型高性能
用途標準電灯盤
深さ(mm)120
縦(mm)500
横(mm)400
分岐回路数8
予備スペース2
主幹ブレーカ種類漏電60A
分岐ブレーカ種類小型高性能ブレーカ2P20A
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
横(mm)500
深さ(mm)120
種類標準分電盤
主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類(電灯)スリムサーキットブレーカ/(動力)サーキットブレーカ
主幹ブレーカ容量(電灯)NK58N3P50A/(動力)NE53C3P50A
分岐ブレーカ容量(電灯)NX51A2P1E20A/(動力)NE53C3P30A
1
2
次へ
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。