分電盤 :「100v20a」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
機能スタンダード
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
機能非常用一次送り回路付
予備スペース2
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドアなし
機能非常用一次送り2回路付
予備スペース2
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
仕様露出・半埋込共用型、感震ブレーカー対応、高機能
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
機能感震機能付+避雷器付
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
機能IH対応
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応、住宅用分電盤規格適合品
色ホワイトN9.5
摘要太陽光発電システム30A、エコキュート20A
タイププラスチック製・ドア付
機能太陽光発電システム+エコキュート+IH対応
連結数10連(連結アース端子)
予備スペース3
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
質量(kg)1.5
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
深さ(mm)124(30)(半埋込寸法)
縦(mm)325(309)(半埋込寸法)
横(mm)172(156)(半埋込寸法)
盤定格(A)60
適合キャビネットFPCD-1
主幹TB 2P 60A
幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。
一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。
前面透明保護カバー付です。
質量(kg)6
材質(本体)鉄t1.2、t1.6
タイプ横一列単系統プチスリムタイプ
規格EIA
深さ(mm)105
呼称5U
縦(mm)221
横(mm)482.5
分岐ブレーカ容量PN2P20A
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。