分電盤 :「計器箱」の検索結果
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。
関連キーワード
商品豆知識
ポールバンドに取り付けられます。
BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
適合1個用
特性ポールバンドが取り付けられます。
ポールバンドが取り付けられます。
適合1個用
色ブラック
入数(個)1
適合計器箱単相大、三相小(M)
適合電力量計~120/~120(1Φ2W/1Φ(3Φ)3W)(A)
1個(1個)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ポールバンドが取り付けられます。
適合1個用
色ブラック
入数(個)1
適合計器箱単相大、三相小(M)、三相大(L)
適合電力量計~120/~120(1Φ2W/1Φ(3Φ)3W)(A)
1個(1個)
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5
付属品丸木ねじ付
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長
付属品丸木ねじ付
木板感覚でブレーカー、 スイッチ等の器具、 電力量計ボックス、 計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 。[BPF-3622・4222・4922は、 VE管 (16) / BPF-5042・6530は、VE管(22)]
色ブラック
種類タテ長
寸法H(mm)25
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。