自動車用品 :「24V車用」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
車のバッテリー(DC24V)で使用できる小型ディープフリーザーです。
AC220V電源もしくは変圧器を用いて長時間の冷凍保存も可能です。
フタには鍵(南京錠)を取付け可能です。
電源DC24VまたはAC220~240V 50/60Hz(周波数切替式・100V用変圧器付属)
コード長さ(m)2.5
内寸法(mm)260×180×330
内容量(L)15
外寸法(Φmm)690×320×485
設定可能温度(℃)-80~-40
騒音レベル(dB(A))45
アズワン品番4-4508-01
1個
¥779,800
税込¥857,780
33日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。