自動車用品 :「レーザー 表示」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・BLITZのレーザー&レーダー探知機、TL405Rです。【TL405Rからの新機能!!】。・BLITZ独自機能のJMAスキャン/MSSSスキャンで誤警報を大幅カット!。・「JMA-520/JMA-401取締機」&「新周波数使用移動オービスMSSS」に対応!さらに、MSSS受信感度設定機能を搭載。警報優先か、誤警報低減か2種類の感度設定が可能です。・受信感度設定「HIGH」時のKバンド受信性能は従来比31%アップ!これまで以上に遠方から警報が可能になりました。【特徴】。・フルオート機能搭載!状況に応じて不要な警報を自動でカットし必要な警報だけを提供。警報による騒がしさを軽減し同乗者も快適です。・設置場所が頻繁に変更される最新のレーザー式移動小型オービスでもレーザー受信警報が可能。GPSデータ(位置情報)による警報と合わせて、万全の警報精度を誇ります。・年会費や入会金、更新料は一切必要なく、取締情報をいつでも最新の状態に更新できます。さらに無線LAN内蔵SDカードを使用することで、PCを使った更新作業なしで本体から直接データ更新も可能になります。・タッチパネルとタッチスイッチを採用しているため、直感的な操作ができます。また、多彩なグラフィックへの対応と視認性を確保。警報時には、3Dマップ表示など警報ポイントも非常に分かりやすい仕様です。・安心の日本製、3年保証付きです。・別売りのOBDIIアダプターを使用することで、車速信号を取得できるため、GPSが途切れても自動車位置を見失いません。さらにタコメーター、燃費、ブーストなど様々な車両情報をリアルタイムに取得表示することが出来ます。
付属品microSDHCカード / SDカード変換アダプター(1枚)、ステー(1個)、取扱説明書(1冊)、USB シガープラグコード(1個)(約 4m/1A ヒューズ内蔵/8pin)、ステー固定用両面テープ(1枚)、ステー固定用粘着シート(1枚)
質量(g)141
電源電圧(V)DC12
消費電流(mA)最大500以下
ディスプレイ液晶 4.0インチ TFT(MVA方式)
動作温度範囲(℃)-10~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起部除く)111.5×64×20
対応SDカードSDHCカード/microSDHCカード 4GB ~ 32GB
動作電圧(V)DC8~16
ディスプレイサイズ(目安)表示面積:86.4mm(W)×51.8mm(H)
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
BLITZのタッチブレインレーザー専用オプション OBDIIアダプター、OBD2-BR1Aです。OBDIIアダプターをタッチブレインレーザーへ接続することにより車速信号を取得できるため、GPSが途切れても自動位置を見失いません。さらにタコメーター、燃費、ブーストなど様々な車両情報をリアルタイムに取得表示することができます。※表示できる項目は車種によって異なります。本体の電源も供給可能なので、シガープラグ接続の必要がなくなります。
付属品ワンタッチ取付ステー/両面テープ/粘着シート/ジャンクションユニット固定用車両テープ/USBシガープラグコード/microSDHCカード/SDカードアダプター
寸法(幅W×高さH)(mm)【表示面積】67.2×40.3
ケーブル長(m)約4
対応機種TL311R / TL241R / TL401R / TL311S
電源電圧(V)DC12専用
消費電流(mA)最大500以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×55×11.9(突起部除く)
ディスプレイ3.1インチTFT(MVA方式)
動作温度範囲(℃)10~60
動作電圧(V)DC8~16
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
・新周波数使用移動オービス「MSSS」受信対応!MSSS/Kバンド受信設定機能搭載!。・新周波数を使用したレーダー式移動オービス「MSSS」の受信に対応。・「MSSS/Kバンド受信設定機能」を搭載し、新周波数MSSSの警報を優先するか、誤警報を低減するかの感度設定が可能。・MSSS/Kバンド受信設定を「LOW」もしくは「HIGH」に設定することで、警報開始地点を任意で調整。「LOW」に設定することで、遠くにある誤警報を低減することが可能です。・新開発フルオート機能搭載!。・レーザー&レーダー受信部とディスプレイが別体式のため、取付場所を気にせずディスプレイを設置可能。業界最薄の11.9mmディスプレイは見た目もスッキリしているので、センターコンソールやエアコン吹き出し口付近など、お好みに合わせて取付場所を自由に選べます。・受信部分が別体式のため、ダッシュボードの最前面やルームミラーの裏側など、レーザー&レーダーを遮るものがない最もよい場所に設置することができます。そのため良好な受信状態を確保でき、レーザー&レーダーを逃さず高精度の警報を実現します。 ・状況に応じて不要な警報を自動でカットし必要な警報だけを提供!警報による騒がしさを軽減し同乗者も快適!。・複数の方式で取り締まりポイントを把握する万全の警報精度!。・最新の「レーザー式取り締まり機」の受信に対応!そのため設置場所が頻繁に変更される「レーザー式移動小型オービス」でもレーザー受信警報が可能です。・GPSデータ(位置情報)による警報と合わせて、万全の警報精度を誇ります。遠く離れた取締機もいち早く受信して警報!。・「広角レンズ」および4基のセンサーを搭載し、より広範囲でのレーザー受信が可能です。最新情報が完全無料!常に最新情報を保てるから精度が高くて安心!。・年会費や入会金、更新料などは一切必要なく、取締情報を最新の状態に更新できます。・別売りの無線LAN内蔵SDカード(品番:BWSD16-TL313S)を利用することで本体から直接データ更新も可能です。※パソコンでmicroSDHCカードにデータを書き込むことができる環境が必要です。※対応OS:Microsoft Windows 11/10/8.1(32/64bit対応)。※携帯電話からのデータダウンロードには対応しておりません。※年間GPSデータ更新回数は事前告知なく変更する場合があります。直感的に操作できるから簡単で使いやすい!画面も高詳細で見やすい!。・タッチパネルを採用しているので直感的な操作ができます。・高解像度3.1インチカラー液晶で多彩なグラフィックへの対応と視認性を確保。・警報時には、3Dマップ表示などで警報ポイントも非常にわかりやすい仕様です。・OBD2アダプター接続で高い精度と車両情報の表示を実現!。別売りのOBD2アダプター(品番:OBD2-BR1A)接続することにより、より精度の高い警報の実現と最大205項目の車両情報を様々なパターンで表示。常に車両情報のモニタリングが可能。※OBD2アダプターに適合している車種でしかご利用いただけません。ご購入の前に必ず適合表をご確認ください。※アクセサリー電源の配線が必要になります。
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
・ブリッツ独自機能「MSSSスキャン機能」で誤警報を50%カット。 MSSS受信設定機能が「HIGH」モードの時でも誤警報を大幅に低減する「MSSSスキャン機能」を搭載。 レーダーを探知するとMSSS/人感センサー自販機/マツダ車の識別を開始し特定されると、MSSSなら警報を継続、人感センサー自販機/マツダ車なら警報を終了します。 ・新周波数使用移動オービス「MSSS」受信対応!MSSS受信設定機能搭載。 新周波数を使用したレーダー式移動オービス「MSSS」の受信に対応。「MSSS受信設定機能」を 搭載し、新周波数MSSSの警報を優先するか、誤警報を低減するかの感度設定が可能。 ・フルオート機能を搭載。 速度や加減速Gを使用したブリッツ独自のアルゴリズムでドライバーの運転をリアルに分析。走行状況に応じてフルオートで警報OFF、警報表示のみ、警報表示&警報音を選択。必要な時に必要な警報を提供します。 ・レーザー(光)式移動オービス対応! 。 レーザー式移動小型オービスの取締に対応。レーザー受光部はクアッドセンサーでより高速な警報を実現。 ・業界最多のGPSデータ&取締ポイントデータ収録。 21万件以上のGPSデータ、7.8万件以上の取締ポイントデータを搭載しています。 ・最新情報が無償ダウンロード。 専用のGPS警報ポイントデータは完全無料で提供。常に最新のデータにご自身でアップデートが可能です。 ・機能・性能のバランスに優れた3.1インチ液晶 ワンボディモデル。 ・信頼の日本製及び安心の3年保証。 ・OBDⅡアダプター接続で高い精度と車両情報の表示を実現。 ブリッツ長年の開発ノウハウを生かしたOBDIIアダプター接続に対応。より精度の高い警報の実現と、最大205項目の車両情報を様々なパターンで表示。常に車両情報のモニタリングが可能です。 ・無線LANカード対応で利便性向上。 別売の無線LAN内蔵 SDHCカードをご利用いただくことで、本体だけでのGPSデータ更新やユーザー間での警報ポイントオートシェア機能も利用可能です。(※別途インターネット接続環境が必要です。)
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
・JMA-520/JMA-401取締機に対応。 全国で導入が進む、日本無線製最新型可搬式レーダーオービス「JMA-520」「JMA-401(レーダー式 取締機搭載パトカー)」に対応。 ・Kバンド受信性能29%UP!で遠方受信を実現。 MSSSの受信感度が「LOW」の時、受信性能を29%アップさせました。 従来品よりもさらに遠方から、警報が可能になりました。※メーカー従来品と比較。 ・独自機能「JMAスキャン/MSSSスキャン機能」で誤警報を大幅カット。 JMAまたはMSSSの受信感度設定が「HIGH」の時でも、誤警報を大幅に低減する「スキャン機能を搭載」。 レーダー波を探知すると警報をするとともに、JMA-520/JMA-401/その他のレーダー波もしくは、MSSS/人感センサー自動販売機/マツダ車などの識別を開始します。レーダーの発信源に近づくにつれレーダーの特定が完了するとJMAやMSSSの時は警報を継続、その他の場合は警報を終了します。 ※全ての人感センサー付き自動販売機及びマツダ車のセンサーを確実に識別できるわけではありません。場合によっては識別できない場合があります。 ・フルオート機能を搭載。 速度や加減速Gを使用したブリッツ独自のアルゴリズムでドライバーの運転をリアルに分析。走行状況に応じてフルオートで警報OFF、警報表示のみ、警報表示&警報音を選択。必要な時に必要な警報を提供します。 ・レーザー(光)式移動オービス対応! 。 ・業界最多のGPSデータ&取締ポイントデータ収録。 ・最新情報が無償ダウンロード 。 ・超コンパクトボディーで取り付け場所を選ばない!。 ・OBDⅡアダプター接続で高い精度と車両情報の表示を実現
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
・JMA-520/JMA-401取締機に対応。全国で導入が進む、日本無線製最新型可搬式レーダーオービス「JMA-520」「JMA-401(レーダー式取締機搭載パトカー)」に対応。・Kバンド受信性能35%UP!で遠方受信を実現。MSSSの受信感度が「HIGH」の時、受信性能を35%アップさせました。従来品よりもさらに遠方から、警報が可能になりました。※メーカー従来品と比較。・ブリッツ独自機能「MSSSスキャン機能」で誤警報を50%カット。 MSSS受信設定機能が「HIGH」モードの時でも誤警報を大幅に低減する「MSSSスキャン機能」を搭載。 レーダーを探知するとMSSS/人感センサー自販機/マツダ車の識別を開始し特定されると、MSSSなら警報を継続、人感センサー自販機/マツダ車なら警報を終了します。 ・新周波数使用移動オービス「MSSS」受信対応!MSSS受信設定機能搭載。 新周波数を使用したレーダー式移動オービス「MSSS」の受信に対応。「MSSS受信設定機能」を 搭載し、新周波数MSSSの警報を優先するか、誤警報を低減するかの感度設定が可能。 ・フルオート機能を搭載。 速度や加減速Gを使用したブリッツ独自のアルゴリズムでドライバーの運転をリアルに分析。走行状況に応じてフルオートで警報OFF、警報表示のみ、警報表示&警報音を選択。必要な時に必要な警報を提供します。 ・レーザー(光)式移動オービス対応! 。 レーザー式移動小型オービスの取締に対応。レーザー受光部はクアッドセンサーでより高速な警報を実現。 ・業界最多のGPSデータ&取締ポイントデータ収録。 21万件以上のGPSデータ、7.8万件以上の取締ポイントデータを搭載しています。 ・最新情報が無償ダウンロード。 専用のGPS警報ポイントデータは完全無料で提供。常に最新のデータにご自身でアップデートが可能です。 ・機能・性能のバランスに優れた3.1インチ液晶 ワンボディモデル。 ・信頼の日本製及び安心の3年保証。 ・OBDⅡアダプター接続で高い精度と車両情報の表示を実現。 ブリッツ長年の開発ノウハウを生かしたOBDIIアダプター接続に対応。より精度の高い警報の実現と、最大205項目の車両情報を様々なパターンで表示。常に車両情報のモニタリングが可能です。 ・無線LANカード対応で利便性向上。 別売の無線LAN内蔵 SDHCカードをご利用いただくことで、本体だけでのGPSデータ更新やユーザー間での警報ポイントオートシェア機能も利用可能です。(※別途インターネット接続環境が必要です。)
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。