絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • エレコム(9)
  • サンワサプライ(4)
  • カシムラ(76)
  • サンワダイレクト(10)
  • 多摩電子(8)
  • アドテック(7)
  • 槌屋ヤック(6)
  • SEIWA(セイワ)(5)
  • Pellucid(旧MIRAREED)(4)
  • KENWOOD(4)
  • JVCケンウッド(4)
  • オットキャスト(4)
  • 大橋産業(BAL)(3)
  • オズマ(3)
  • CAPStyle(3)
  • エスコ(2)
  • DELTA(デルタ)(2)
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
  • 色ブラック(2)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

自動車用品 :「iphone usb」の検索結果

自動車部品検索
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCチャージャー 2.4A 1ポート ブラック BUFFALO(バッファロー)DCチャージャー 2.4A 1ポート ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットをクルマのシガーソケットから急速充電、車載電子機器の国際規格に準拠、12V/24V車両対応、コンパクトなデザイン
付属品取扱説明書ブラック端子形状USB Type-A(メス)×1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)最大2.4動作環境温度5~40℃、湿度10~85%保証期間6か月間USBポート数1
3.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック BUFFALO(バッファロー)3.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラックBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書質量(g)約19端子形状USB Type-A(メス)×2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月
2.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック BUFFALO(バッファロー)2.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書質量(g)約14端子形状USB Type-A(メス)×2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)最大2.4(2ポート合計)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×39.6動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月
Bluetooth4.0対応ヘッドセット BSHSBE23シリーズ BUFFALO(バッファロー)Bluetooth4.0対応ヘッドセット BSHSBE23シリーズBUFFALO(バッファロー)(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
Bluetooth4.0に対応。連続通話時間が125%(Bluetooth3.0比)にアップしたBluetoothヘッドセット。 Bluetooth4.0に対応した片耳ヘッドセット。さらに向上した通話品質。 音楽、通話、ワンセグ視聴に対応。iPhoneならバッテリー残量が見える。 同一プロファイル2台同時待受けが可能。接続する機器情報を最大8台まで記録。 充電は付属ケーブルを使ってパソコンと接続するだけ。 種類のイヤーピースを付属。RoHS基準値準拠。
BluetoothVersion:4.0通話時間連続最大約7.5時間仕様(PINコード)0000、(著作権保護技術)SCMS-T、(ノイズキャンセル機能)搭載(CVC)セット内容交換用イヤーピース(S/M/L)、充電用USBケーブル、イヤーフック寸法(mm)15.3×33×31.5(突起部、ケーブル含まず)本体質量(g)6接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth対応の機器(パソコン・携帯電話・スマートフォン)対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)インターフェース(無線)Bluetooth Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式動作環境温度-10~50℃、湿度10~90%(結露なきこと)通信出力最大2.5mW(Class2)送信周波数(GHz)2.4プロファイル(対応)HFP(ハンズフリー)、 HSP(ヘッドセット)、A2DP、Battery Servise Profile待ち受け時間(時間)連続最大160(充電約2時間)装着方式片耳通信距離(m)約10(使用環境によって異なります)イヤホン形状カナル型