自動車用品 :「グリス 1缶」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファインケミカルジャパン”ニューTFEコート”(乾性被膜)
対象物に四フッ化エチレン樹脂の乾性皮膜が簡単にできます。金属・ガラス・セラミックス・木・ゴム・プラスチックにコーティング可能です。
用途作業台、包装機、印刷機、木工機械などの定盤の潤滑。繊維製品のなど潤滑油が使用できない作業台などの滑りに。シリコーン潤滑剤と違いそのまま塗装など二次加工ができる。湿度の高い時期でもゴムやセロファンのスムーズな潤滑。季節に関わらず粉体ホッパーのスムーズな供給 仕様透明に近い乳白色の乾燥皮膜 トラスコ品番810-6112 材質四フッ化エチレン樹脂 透明に近い乳白色 容量(mL)4000 使用温度範囲(℃)-20~82 危険物の類別非危険物
1缶
75,980 税込83,578
9日以内出荷

ファインケミカルジャパン”耐熱TFEコート”
270℃で使用できるフッ素樹脂コートです。加熱200℃必要です。溶剤や薬品に対する耐性をを持たせながらの潤滑
用途連続270℃までの長期の高温用離型・潤滑剤。ダイヤモンド工具成型時の離型。皮膜は耐薬品性、耐溶剤性、耐油耐水性がある。長期間の潤滑滑走耐蝕性の必要な箇所に。 仕様乳白色乾燥皮膜 トラスコ品番810-6114 材質フロロテロマー、四フッ化エチレン樹脂 乳白色 タイプ液状 使用温度範囲(℃)270 容量(kg)4 比重0.83 (20℃) 危険物の類別非危険物
1缶
72,980 税込80,278
9日以内出荷

ファインケミカルジャパン”ラバーコート”
簡単に手で剥がせる強じんな保護皮膜を作ります。
用途研磨部品、金型、工具などの表面に塗布し、長期保護防錆皮膜。バイト、研磨面、鏡面仕上げ品の保護。乾燥塗布被膜は部品などの使用時に手で剥がして使用する。 仕様ゴム状剥がせる乾燥皮膜 タイプ剥がせる乾燥ゴム皮膜 使用温度範囲(℃)-40~60 容量(L)18 主成分スチレン系ブロックコポリマー 危険物の類別非危険物
1缶
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)