自動車用品 :「回転」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン単体での整備に便利なスタンドです。360°回転可能。
用途エンジン分解・組立 耐荷重(kg)450 質量(kg)18.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)820×760×840
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

最高170cmまで受皿を上げることが可能。 受皿は回転が可能。 標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。 受皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネット付属。 タンク内の廃油量をお知らせするレベルガイド付き。 大容量80Lタンク タンク内の排油はエアーを利用して簡単に排出可能。
タンク容量(L)80 仕様廃油排出/エアー加圧式 付属品ワイドアダプター、ネット 材質受皿/PP、タンク/スチール 質量(kg)31 サイズ(cm)45×45×122~170 直径(Φcm)受皿/38 耐熱温度(℃)受皿/120 高さ(cm)受皿/122~170の間で調整可能 危険物の類別非危険物
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

ライト部分が180°回転するため、照射角度を調節可能。 両端に収納式回転フック・強力マグネット付きで様々な場所に設置可能。 充電式リチウムイオンバッテリーは、USB-TypeC端子。 バッテリー容量を表示するインジケーターを搭載。
質量(g)760 本体寸法(mm)950×47×40 入力5V-2A 入力方式USB typeC 色温度(K)6000~6500 充電時間(時間)約4~5 LEDSMD×100個 内蔵電池リチウムイオン電池 4400mAh 明るさ(Lm)強1200、中600、弱300 点灯時間(時間)強1、中2、弱4
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷