自動車用品 :「塗布」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックプレート、アンカー等金属摺動部に塗布することでドラムブレーキの鳴きを低減します。 定量噴射バルブの採用により細かい点付け塗布が可能。ボタンを押し続けても一定量しかグリースが出ません。 過剰噴射がなく、液だれ・液の飛散が少ないため、安全性・作業性向上に役立ち、さらには経済的に使用することができます。
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

タイヤ交換をスムーズにする潤滑剤。 使いやすい広口容器入り。固形タイプ。 塗布スポンジ付。
1個(1kg)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

「汚れ落とし+WAX」タイプではなく、完全な艶出しスプレーです。 スプレータイプのタイヤワックスのため、スポンジや刷毛タイヤに塗布するワックスと比較して作業性に優れます。 洗車後、タイヤが塗れた状態でも塗布可能です。 ホイールや周囲に液剤の飛散が少ないです。 黒発色・高光沢感を演出します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.48L 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
5,698 税込6,268
当日出荷

施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

一般的な「界面活性剤タイプ」と比較して、主成分が速乾性のアルコールのため、塗布面の汚れ除去と同時にクリーナー成分も蒸発し、水ひき跡や拭きムラもありません(マイクロファイバークロスとの併用を推奨)。 摩擦軽減剤配合により、拭き取り作業時によくあるガラスの引っ掛かりがありません。 一般的なガラスクリーナーでは落しづらいタバコのヤニや手あかなどの油汚れをしっかり除去します。 防汚効果もあります。
適合ヤニ、手あかなどの油汚れ 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

研磨剤(ケイソウ土)とシリコン系撥水コート剤を組み合わせた商品です。 油膜取りと撥水コーティングが同時にできます。シリコン系コーティングですべりが良く、ワイパージャダー(ビビリ)を抑えます。 撥水効果持続期間は約3ヶ月。 使用量は車種によって異なります。
タイプ塗布タイプ 付属品施工用スポンジ 特性油膜除去
1本(100mL)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の撥水コーティングと専用リフィールの「W効果」で究極の撥水を実現しました。 約12か月間撥水効果が持続します。約6か月間水玉が飛びます(時速60km以上)。 不快なワイパーのビビリを解消しました。ガラスクリーナーなどの洗浄でも落ちません。
タイプ塗布タイプ
1本(40mL)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個性が際立つメイクアップ。カジュアルな装いを楽しみいただけます。 気分や季節に合わせ、4色のバリエーションから自由にセレクトしてください。 使用量は車種によって異なります。 キセノン車にはリーフグリーンは使用できません。 再施工時には剥離剤を使用してください。
有効期間(効果持続)約3ヶ月 付属品塗布スポンジ(1個)、塗布コットンパフ(3枚)、施工済みシール 危険物の類別非危険物
1本(8mL)
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング