こんなお得な商品も!

バックカメラ 12V車専用
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
超小型サイズ&安心の防塵防水機能。カメラ先端部は外部突起規制に対応。・小型アルミボディを採用し、優れた防塵防水性能IP68を実現。・外部突起規制に対応。安心して取り付け頂けます。 IP68とは。・防塵性能:粉塵が内部に侵入しない。・防水性能:継続的に水没しても内部に浸水しない。 以上の基準を満たしています。
その他【TVシステム・映像出力】NTSC方式 1.0Vp-p (75Ω)
付属品リアカメラ本体※ケーブル長 約3m(1)、 電源・AV一体型ケーブル※ケーブル長 約7m(1)、L型レンチ(1)、 取付・取扱説明書※パッケージ台紙裏面に記載(1)、保証書(1)
色ブラック
方式マイナスアース方式
本体質量(g)約78(3mケーブル含む)
使用電圧(V)12 (DC9~16)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×26
センサーCMOS 1/3 inch カラー
消費電力(mA)最大70
解像度【水平】700 TV LINE
保証期間ご購入日より1年間
保存温度範囲(℃)-20~+75
照度(Lux)0.5~100,000
F値2.3
画素数960×576(55万画素)
防水性IP68仕様
画角水平 132°、垂直 106°
動作温度範囲(℃)-20~+70
映像出力鏡像タイプ(後方確認用)
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
超小型サイズでも、広い視野で安全運転をしっかりサポート。
超小型サイズ&安心の防塵防水機能
カメラ先端部は外部突起規制に対応
小型アルミボディを採用し、優れた防塵防水性能IP68を実現。
外部突起規制に対応。安心して取り付け頂けます。
IP68とは
防塵性能:粉塵が内部に侵入しない
防水性能:継続的に水没しても内部に浸水しない以上の基準を満たしています。
さらに広い視野で安全運転をサポート
画角が水平132°、垂直106°へ視野角を拡大。幅広く見渡せることで、より安全で安心な運転をサポート。
映像もより見やすく、夜間でも高い視認性を実現
広角で明るいレンズを採用し、ひずみの少ない自然で鮮明な映像を表示。
カメラを最適な位置へ調整可能
スライド可能なブラケットを採用。上下に最大8mm移動でき、フレキシブルにカメラ位置の調整が可能。
付属のL型レンチで、両側ネジ(6角穴付き)を簡単に固定できます。
3mストレート型接続コネクター付き カメラケーブル
配線引き回し作業がしやすい、Φ7.5ストレート型 接続コネクターと3m長のケーブルを採用。
ケーブル全長10m (カメラケーブル3m+電源・AV一体型ケーブル7m)
仕様アース方式:マイナスアース方式
セット内容リアカメラ本体(1)・ケーブル長 約3m、 電源・AV一体型ケーブル・ケーブル長 約7m(1)、L型レンチ(1)、 取付・取扱説明書(1) ・パッケージに記載、保証書(1)
色ブラック
質量(g)約78(3mケーブル含む)
電圧(V)12(DC9~16)
出力映像:鏡像タイプ(後方確認用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×19×24.5
センサーCMOS 1/3 inch カラー
消費電流(mA)最大70
解像度水平:700 TV LINE
保証期間ご購入日より1年間
保存温度範囲(℃)-20~+75
照度(Lux)0.5~100000
F値2.4
画素数960×576(55万画素)
設置形態バックビュー
防水性IP68仕様
画角水平 132°、垂直 106°
動作温度範囲(℃)-20~+70
映像出力TVシステム:NTSC方式 1.0Vp-p (75Ω)
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。