車内外のビニール・ゴム・プラスチックをメンテナンス・保護します。
水溶性のビニール、ゴム、プラスチック等の保護ツヤ出し剤です。
塗布面が濡れたままでもそのまま塗布できます。
エンジンルームやタイヤを洗浄した際の仕上げ用として濡れたままの状態で本液を塗布し、乾燥するまで放置することで、ツヤのある保護被膜が完成します。
もちろん、乾燥した状態で塗布してもOK。
シリコン被膜によってゴム類を劣化から守ります。
内装に使用する場合は、滑らないように、乾拭きをしてください。
また、ダッシュボード等への使用は、光が反射して視界を遮ることがあります。
安全のため、ツヤをおさえた仕上げ(使用方法確認)をお勧めします。
本製品にはクリーナー効果がありますが、もし表面がひどく汚れている場合は、あらかじめ洗浄した後にご使用ください。
濡れた状態でご使用いただけます。
用途ゴム・プラスチック用保護ツヤ出し剤
容量(L)5
区分ボディー用
使用方法1.ボトルをよく振ってください。2.ムラなくスプレーし、乾燥させます。3.内装に使用する場合は、きれいで柔らかい布で乾拭きしてください。2~3の作業を数度繰り返すとより効果的です。むらになった場合は軽く磨いてください。ツヤのない光沢をおさえた仕上がりにする場合は、少なめに塗布し乾燥する前に乾拭きしてください。
特性ツヤ出し
危険物の類別非危険物
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
ゴム・プラスチック用保護ツヤ出し剤。
ウレタン、ゴム、プラスチック等の汚れを除去し、強力な帯電防止の被膜によって湿気やホコリ、酸化、色褪せを防ぎます。
本製品は水溶性で、内装・外装を問わず、クルマのモールやダッシュボード、バンパー、タイヤ、スポイラー、泥除け等にご使用いただけます。
また、エンジンルーム内や開閉部周辺の塗装部分にお使いいただいても効果的です。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
バンパー&トリム・ジェルは、ゴム・プラスチック類への保護・ツヤ出し効果を持つ水性のジェルです。特に白く色褪せたウレタンを新品のように蘇らせることができます。塗布面が乾いた状態で塗布してください。
用途プラスチック・ゴム製の外装パーツの色を蘇らせ、保護します。
使用箇所ボディ
危険物の類別非危険物
特性ツヤ出し
1個(500mL)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ゴム・プラスチック類への保護・ツヤ出し効果を持つ水性のジェルです。
特に白く色褪せたウレタンを新品のように蘇らせることができます。
塗布面が乾いた状態で塗布してください。
プラスチック・ゴム製の外装パーツの色を蘇らせ、保護します。
用途水溶性バンパー保護ツヤ出し剤
容量(L)1
区分ボディー用
使用方法1.塗布面の汚れがひどい場合は、あらかじめ洗浄し、乾いた後にご使用ください。2.ボトルをよく振ってください。3.きれいで柔らかいスポンジに取ってご使用ください。4.ワックス等の汚れを除去しながら、むらなく均一な皮膜を作ります。5.お手入れは、表面が水を弾かなくなった場合や、外観が汚れてきたときなど必要に応じて行ってください。グリル等の手入れには、小さなスポンジまたはブラシに少量をとってご使用ください。本製品は、塗装面に悪影響を与えません。※ガラスには使用しないでください。子供の手の届かないところに保管してください。肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。使用後は手を洗ってください。目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。
特性ツヤ出し
危険物の類別非危険物
1個
¥8,198
税込¥9,018
8日以内出荷
短時間かつ効率よくワックスがけができます。
カルナバ配合で、簡単に深み、ツヤのある輝きに仕上がります。
コーティング済み車両の仕上げにも最適。
研磨剤は含みませんので、塗装面を含めプラスティック、ゴム、ガラス部分等、車の外装全体のメンテナンスに使用できます。
環境にやさしい生分解性商品です。
濡れたままの車体に使えるクイック・ワックスです。
用途業務用簡易ワックス
容量(L)5
区分ボディー用
使用方法1.塗装面の汚れをオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーを使用してきれいに洗い流します。2.使用前にボトルをよく振ってください。3.洗車後完全に水分を拭き取らなくてもよく、ボディ全体に本製品を均等にスプレーしてください。4.マイクロ・クロスで塗り伸ばしながら拭きとってください。水を含んだクロスは絞って繰り返し使ってください。5.水分を拭き取った後、乾いたマイクロ・クロスで磨き上げてツヤ出ししてください。
特性ツヤ出し
危険物の類別非危険物
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。