ゴム・プラスチック用保護ツヤ出し剤。
ウレタン、ゴム、プラスチック等の汚れを除去し、強力な帯電防止の被膜によって湿気やホコリ、酸化、色褪せを防ぎます。
本製品は水溶性で、内装・外装を問わず、クルマのモールやダッシュボード、バンパー、タイヤ、スポイラー、泥除け等にご使用いただけます。
また、エンジンルーム内や開閉部周辺の塗装部分にお使いいただいても効果的です。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アドバンスド・オール・ホイール・クリーナー。pH中性 : ほぼすべてのホイールに使用可能です。安全で完璧な洗浄をご提供します。汚れの可視化 : 付着した鉄粉反応が見えます。最高の仕上がり : 洗浄成分が長く留まり、理想的な仕上がりを実現。完璧な外観のホイールを実現します。・泡立ちの良い中性洗剤がホイールに長く留まり、汚れを浮かせて効率良く除去します。・有効成分がブレーキダストや鉄粉に反応して紫色になるため、汚れが一目で分かります。・塗装部・ダイヤモンドカット・アルマイト加工・プラスチックリムのホイールに使用出来ます。・その他のクロームホイールなどにはカスタム・ホイール・クリーナーをお使い下さい。インスタント・タイヤ・ドレッシング。インスタント・タイヤ・ドレッシングは、”クリーニング効果”と”保護効果”を併せ持った、スプレータイプの保護ツヤ出し剤です。耐久性のある特殊配合のポリマーと保護成分により、しっとりとした自然なツヤと輝きを与え、新品のように引き締まったきれいな足元を演出します。水溶性ですので、表面が濡れた状態でも塗布できます。ボトルをよく振り、タイヤの表面にムラなくスプレーします。そのまま乾燥させると、透明感をもったツヤのある仕上がりになります。ツヤのない、光沢を抑えた仕上がりをご希望の場合は、液剤が乾燥する前に乾拭きをしてください。若干べたつくことがあるため、内装にお使いいただくことはおすすめしません。内装には、「ビニール&ラバー・ケア」をおすすめします。ウレタン、バンパー等、汚れやすくメンテナンス用のケミカルを塗布しやすい部分には、耐久性のある「バンパー&トリム・ジェル」が効果的です。
用途鉄粉除去、タイヤドレッシング
成分界面活性剤、ポリマー・シリコン
セット内容アドバンスド・オール・ホイール・クリーナー 容量:1000ml×1、インスタントタイヤドレッシング 容量:500ml×1、マイクロファイバークロス×1枚(限定品)
液性中性
危険物の類別非危険物
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ホイール・プロテクターは、ホイールにブレーキダスト等の汚れを付着しにくくする、ホイール専用のコーティングスプレーです。
洗浄後に乾かした後、ホイール全体にスプレーし、1~1.5時間そのまま乾燥させます。
スプレー後はホイールに触れないようにしてください。
超撥水効果(防汚効果)ハスの葉のように、ホイール表面に汚水汚れ、ダスト汚れが付着しなくなります。
耐久性はホイール表面の状態と走行距離によって異なりますが、汚れが付着するようになったら再施工時期となります。
特殊配合の被膜によって、特に欧州車のホイールのクリーニングを容易にすることができます。
平均的ホイール16本分の分量で、効果は3か月程度持続します。
次回洗車時に再施工してください。
新車、もしくは「カスタム・ホイール・クリーナー」または「クリーン・ホイール」できれいにしたアルミホイールに本製品をお使いいただくことで、汚れの固着を防ぎます。
用途ホイール用汚れ防止コーティング剤
容量(mL)300
成分ホイール用汚れ防止コーティング剤
タイプスプレー
区分タイヤ・ホイール用
危険物の類別非危険物
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
車内外のビニール・ゴム・プラスチックをメンテナンス・保護します。
水溶性のビニール、ゴム、プラスチック等の保護ツヤ出し剤です。
塗布面が濡れたままでもそのまま塗布できます。
エンジンルームやタイヤを洗浄した際の仕上げ用として濡れたままの状態で本液を塗布し、乾燥するまで放置することで、ツヤのある保護被膜が完成します。
もちろん、乾燥した状態で塗布してもOK。
シリコン被膜によってゴム類を劣化から守ります。
内装に使用する場合は、滑らないように、乾拭きをしてください。
また、ダッシュボード等への使用は、光が反射して視界を遮ることがあります。
安全のため、ツヤをおさえた仕上げ(使用方法確認)をお勧めします。
本製品にはクリーナー効果がありますが、もし表面がひどく汚れている場合は、あらかじめ洗浄した後にご使用ください。
濡れた状態でご使用いただけます。
用途ゴム・プラスチック用保護ツヤ出し剤
容量(L)5
区分ボディー用
使用方法1.ボトルをよく振ってください。2.ムラなくスプレーし、乾燥させます。3.内装に使用する場合は、きれいで柔らかい布で乾拭きしてください。2~3の作業を数度繰り返すとより効果的です。むらになった場合は軽く磨いてください。ツヤのない光沢をおさえた仕上がりにする場合は、少なめに塗布し乾燥する前に乾拭きしてください。
特性ツヤ出し
危険物の類別非危険物
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
クリーン・ホイールは、英国王室御用達の製品です。
ホイールに付着したブレーキダスト等の汚れを、スピーディー且つ効果的に取り除くことができる、強力な洗浄力をもったクリーナーです。
ホイールが冷えていることを確認し、1本ずつ作業します。
本製品をスプレー後、1分ほど浸透させてブラシでこすり、きれいな水でよくすすいで洗い流します。
酸性ですので、使用上の注意に従って使用してください。
アルマイト加工(陽極処理)された表面には使用できません。
「ハイテック・ホイール・ブラシ」と併せてお使いいただくと、最も効果的です。
汚れを付きにくくするには、洗浄後に「アロイ・ホイール・シール」をお使いください。
メッキ・ホイールのクリーニングは、製造元の指示に従うか、「カスタム・ホイール・クリーナー」もしくは「スーパー・レジン・ポリッシュ」をご使用ください。
用途高性能ホイールクリーナー
容量(mL)500
区分タイヤ・ホイール用
危険物の類別非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
エンジン&マシン・クリーナーは、エンジンルーム内のパーツ、ホイール等を素早く、強力に洗浄するために開発された、生分解性のアルカリ性のクリーナーです。
電気部分が濡れないように覆いをし、エンジンが冷えた状態で、ルーム内全体にスプレーします。
ブラシ等で軽くこすった後、電装系パーツに注意しながら、きれいな水でよく洗い流してください。
濡れた状態で「ビニール&ラバー・ケア」をスプレーすると一層きれいに仕上がり、汚れが付着しにくくなります。
溶剤を含まない、環境に優しい水溶性で、プラスチック、ゴム、塗装面、金属部分に悪影響を与えることなく、油分やグリース等の汚れを素早く取り除きます。
また、エンジンルームの洗浄には、「ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー」もお使いいただけます。
用途エンジンルーム用クリーナー
容量(mL)1000
区分タイヤ・ホイール用
危険物の類別非危険物
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。