特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンデックス ヒータップシリーズ 交換用ヒーターランプ。 用途に応じて4種類のランプがあります。 近赤外線クリアランプ ・・・立ち上がりが早く、短時間で乾燥が可能。 近赤外線ルビーランプ ・・・眩しさを防ぐため「赤色フィルム」でクリアランプの90%の出力 中赤外線ランプ ・・・近赤より若干透過力が弱いので取り扱いが簡単です。樹脂部品などの乾燥に向いています。 カーボンファイバーランプ・・・水の吸収波長に最も近く、水性塗料の乾燥に向いています。 有効長は600mmと400mmの2タイプがあります。
用途アンデックスヒータップシリーズの交換用ランプとしてご使用ください。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 温度調節センサー付きで、ボディーの表面温度を正確に感知。 高張力鋼板、アルミ、樹脂部品などの新素材にも対応しています。 省エネ効果。温度コントロール付きヒータップは、温度を上げすぎてしまう恐れが少なく、照射距離を近づけることにより、熱のロスが抑えられます。温度制御をしている時に、設定温度にたいして自動でヒーターの出力をコントロールする為、無駄な照射がありません。
仕様温度調節センサー:非接触式温度センサー、温度調節:50℃/60℃/70℃/80℃の4選択(予備乾燥は40℃固定) 電源三相200V 30A 電源コード(m)10 プラグ3P(アース付き) タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲1368(W)×790(H)mm
1台
759,800 税込835,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 温度調節センサー付きで、ボディーの表面温度を正確に感知。 高張力鋼板、アルミ、樹脂部品などの新素材にも対応しています。 省エネ効果。温度コントロール付きヒータップは、温度を上げすぎてしまう恐れが少なく、照射距離を近づけることにより、熱のロスが抑えられます。温度制御をしている時に、設定温度にたいして自動でヒーターの出力をコントロールする為、無駄な照射がありません。
仕様温度調節センサー:非接触式温度センサー、温度調節:50℃/60℃/70℃/80℃の4選択(予備乾燥は40℃固定) 電源三相200V 20A 電源コード(m)10 プラグ3P(アース付き) タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲684(W)×790(H)mm
1台
589,800 税込648,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトでフレキシブル。 場所をとらないのであらゆるスペースに作業が可能。 高さ調整もレバー式を採用し、スムーズに昇降操作を行えます。
電源単相200V 20A 電源コード(m)5 プラグ3P(アース付き) タイマー60分タイマー×1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲684(W)×310(H)mm
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトでフレキシブル。 場所をとらないのであらゆるスペースに作業が可能。 高さ調整もレバー式を採用し、スムーズに昇降操作を行えます。
電源単相200V 20A 電源コード(m)5 プラグ3P(アース付き) タイマー60分タイマー×1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲684(W)×140(H)mm
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒータップシリーズの機能をさらに使いやすくプラスしました。 機種スタイルは用途に応じて選べる5タイプをラインナップ! ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 各ランプに独立スイッチを搭載しているため、無駄な部分への照射を防ぎ、省エネを実現。 残時間表示デジタルタイマーで使いやすくなりました。
寸法(幅W×高さH)(mm)(照射面積)1368×790 電源プラグ三相200/30A/3P、アースコード付(10m) タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切替 危険物の類別非危険物 昇降方式ダンパー方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
589,800 税込648,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒータップシリーズの機能をさらに使いやすくプラスしました。 機種スタイルは用途に応じて選べる5タイプをラインナップ! ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。 多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。 各ランプに独立スイッチを搭載しているため、無駄な部分への照射を防ぎ、省エネを実現。 残時間表示デジタルタイマーで使いやすくなりました。
寸法(幅W×高さH)(mm)(照射面積)684×790 電源プラグ三相200/20A/3P、アースコード付(10m) タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切替 危険物の類別非危険物 昇降方式ダンパー方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)