14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9mm幅のサンディングベルトで、狭い所や複雑な形状を効率良く研削。 木材の研削にも最適。 細く深い場所も研削可能。 AC機同等の能率を実現(マキタ社AC機比) 高出力・高能率のハイパワーブラシレスモータ搭載。 先端角度調整可能 アームは-5°から90°まで無段階調整できます。 アームは折りたたみ可能。(100°~160°の範囲では作動しません。) 集じん機に接続すれば、クリーンな作業が可能。 アーム角度を変更し研削対象を照射できます。 ダイヤルにより600~1700 m/min(m/ 分)の間で自在にベルト速度を変えられます。
用途9mm幅で狭い所や複雑な形状の研削に 関連資料(1.0MB) 全長(mm)500 質量(kg)2(バッテリ含む)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])600~2000 能力(mm) ウールパッド180 能力(mm) スポンジパッド180 電源(V)単相100 電流(A)9.5 消費電力(W)900 コード長さ(m)2.5 振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ) 全長(mm)210 質量(kg)2.0
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)22 ペーパー径(Φmm)125 質量(kg)1.6(バッテリ含む) 振動3軸合成値(m/s2)<2.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業に応じて選べる操作性(サイドグリップ/前グリップ/メイングリップ)。 ダイヤル&トリガ変速。エラストマ付ツールレスト。
電源(V)単相100 消費電力(W)900 電流(A)9.5 コード長さ(m)5 パッド寸法(mm)Φ100・125・150 回転数(min-1[r.p.m])0~6800 付属品パッドΦ125mm、六角棒スパナ、サイドグリップ 質量(kg)2.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)451×123×134
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:12000、中速:8000、低速:4000 ペーパー寸法(mm)93×228 充電時間実用充電 約27分/フル充電 約40分 バッテリー容量(Ah)6.0
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000 パッド寸法(mm)112×102 関連資料(2.19MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

不意の傷つきを防ぐギヤハウジングカバーで安心作業。 ソフトグリップ付ループハンドル。モータを守るダストカバー。 パッドとウールパッドはマジック式で取替ワンタッチ。 スピード調整ダイヤル。無段変速スイッチ。ロックボタン。
回転数(min-1[r.p.m])0~3200 能力(mm) ウールパッド180 能力(mm) サンディングディスク180 電源(V)単相100 電流(A)10 消費電力(W)950 コード長さ(m)2.5 振動3軸合成値(m/s2)2.5(サンダ)、2.5(ポリッシャ) 全長(mm)431 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)431×198×187 付属品ウールパッド180(A-25498)、ループハンドル、ボルト(2本)、スリーブ18、六角棒レンチ 質量(kg)3.3 トラスコ品番485-8573
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

コードレスポリッシャー 快適な取り回し&コードによる傷つきを防止
長さ(mm)530 幅(mm)123 質量(kg)3.4(バッテリー含む) 高さ(mm)134 電源(V)直流18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])通常:0~6800、仕上げモード:0~5200 パッド寸法(mm)100/125/150(標準付属品は125) 関連資料(1.4MB)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品バッテリー・充電器別売 回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000 パッド寸法(mm)112×190 ペーパー寸法(mm)四角タイプ:114×102、三角タイプ:96×96 関連資料(2.19MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)22 ペーパー径(Φmm)125 長さ(mm)175 幅(mm)123 全長(mm)175 質量(kg)1.5(バッテリ含む) 高さ(mm)153 電圧(V)14.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:11000、中速:9500、低速:7000 パッド寸法(mm)123 バッテリーリチウムイオンバッテリー 振動3軸合成値(m/s2)<2.5
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き 回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000 パッド寸法(mm)112×102 ペーパー寸法(mm)面ファスナ式:114×102、クランプ式:114×140 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40 関連資料(2.19MB)
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

さらに優れた集じん率 「国内業界唯一」充電式ドライウォールサンダ
長さ(mm)1120-1540 幅(mm)278 高さ(mm)273 質量(kg)4.8 パッド寸法(mm)210 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~1800 サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)225(マジックファスナ式)
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き 回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000 パッド寸法(mm)112×190 ペーパー寸法(mm)四角タイプ:114×102、三角タイプ:96×96 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40 関連資料(2.19MB)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷