自動車用品 :「修理」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動・エア兼用タイプです。作動エア圧力は0.59~1.37MPaです。適合コンプレッサーは3.7kWです。
用途大型車両、建機、フォークリフトの修理工場などで主に使用します。 付属品ハンドル、ヤゲン台 トラスコ品番465-4366 ストローク(mm)150 ピッチ(mm)150 間口(mm)1450 全高(mm)1920 能力(t)60 使用空気圧力(MPa)0.6~1.0 シリンダー径(Φmm)120 油量(mL)2700 適合コンプレッサ出力(kW)3.7 能力(kN)600 設置寸法(mm)1450×1090 テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600 フレーム内幅(mm)1100
1台
1,598,000 税込1,757,800
7日以内出荷