自動車用品 :「車洗浄剤」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
従来の洗浄剤では落ちにくい油汚れも強力除去!オイルクリーンαは、自動車などのエンジンルーム等の洗浄、鉄・鋳物・SUSの脱脂工程、汚れ除去剤としての王道製品!洗浄力は高いがゴムやパッキン類への影響は極力抑えた非常に使い勝手の良い洗浄剤です。汚れのひどいエンジンルームや機械類の洗浄に最適。ゴム・パッキン類への影響が比較的少なく安心!
用途エンジンルームの脱脂洗浄
メンテナンス時の油脂・カーボン・グリスの洗浄除去
使用方法【1】用途に応じて原液から500倍に希釈して使用します【2】スプレーかスポンジなどで汚れに洗浄液をかけます【3】スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いまたは高圧噴射洗浄にて汚れを除去します
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
1個(20L)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
自動車のボディやアルミホイールに付着した鉄粉をしっかり除去!空気中の鉄粉や車のブレーキローター・ブレーキパッドが削れたブレーキダストが直接または間接的に固着した鉄粉を、粘度が高く洗浄面に密着しやすい液剤で仕上がりがきれいな鉄粉除去剤です。粘度が高いため、液剤が洗浄面に密着しやすく側面でもすぐに流れ落ちません。コンパウンドは含まれておりませんので仕上がりがきれいな状態です。
用途自動車のボデイー・アルミホイールに付着した鉄粉除去
外壁・アルミサッシなどに付着したサビだれ除去
使用方法【1】予め洗浄対象の鉄粉やサビ以外の汚れを洗い流します【2】鉄粉汚れやサビだれに対して塗布します【3】洗浄液が赤く反応してから2~3分後に水でよくすすぎ洗いしてください(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください)
危険物の類別非危険物
オレンジダスターは、車のボディ・ガラスに付着した大変落ちにくい「虫汚れ」を落とすために開発した虫取り専用洗浄剤です。高速道路の走行後・森林走行後などの洗車アイテムとして最適です。また、油汚れ・手あかなどの部品洗浄にも使用可能です。オレンジオイルを主とした天然成分で溶剤類も含まれておらず大変環境にやさしい洗浄剤。こすっても大変取れにくかった虫汚れを簡単に取り除くことができ同時にガラスの油膜も除去も可能。中性のオレンジクリーナーPEB-60と比較して、弱アルカリ性でやや洗浄力を高めた製品。
用途各種車両の虫取りとして、ガラスの油膜取りとして、油汚れ・手あかなどの部品洗浄
仕様液体
使用方法通常の洗車作業と同時に使用します。1ボディー全体を水で冷やします。2汚れている面にたっぷりとスプレーまたは塗布します。31~2分ほど時間を置いてから、高圧スチームで洗車したり、洗車スポンジで洗い流したり、門型洗車機に入れるなどの作業を行います。4手洗いの場合は最後に水で十分すすぎ洗いをします。
内容量(L)20
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
1個(20L)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。