チップサーミスタTH20。小型で高精度のオンボードNTCサーミスタ静電気防止の優れた耐電圧特性
仕様●シリーズ:TH20●温度係数のタイプ:NTC●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±1%●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●最大定格電力:500mW●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm
アズワン品番65-7168-40
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。